カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • SMC(320)
  • TDK(32)
  • DMM.make(21)
  • 三木プーリ(20)
  • 高昇(18)
  • DMM.com(17)
  • Strands(10)
  • パナソニックコネクト(9)
  • ツボサン(7)
  • TRUSCO(7)
  • デンカエレクトロン(6)
  • 松本船舶電機製作所(5)
  • ELPA(4)
  • ネグロス電工(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • SDG株式会社(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dks」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP KDKSシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート AP KDKSシリーズ

    ワイドミュラー
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズAP KDKSRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドプレート併用可能製品端子台
  • ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm KDKSシリーズ ワイドミュラー

    ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm KDKSシリーズ

    ワイドミュラー
    14,980税込16,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様レベル数:ダブル 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:8mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:KDKS 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm KDKSシリーズ ワイドミュラー

    ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm KDKSシリーズ

    ワイドミュラー
    14,980税込16,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様レベル数:ダブル●ケーブルサイズ:22 → 12 AWG●色:ベージュ●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:300 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:KDKS●ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応