カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- SMC(22)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- ダイニチ工業(3)
- エスコ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- ライフ堂(2)
- アルインコ(1)
- ULVAC(アルバック)(1)
- CKD(1)
- ナカバヤシ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- KSフィルター(1)
- ラクテム(1)
- エルブレイン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ld-103」の検索結果

ヒューズ付き端子台Weidmuller 7.9mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズ
ワイドミュラー¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:20 → 8 AWG 、 色:ベージュ 、 ピッチ:7.9mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:10 → 36 V dc 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:WSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きLED. このWeidmullerヒューズ端子は、回転保持レバー付きヒューズ端子と、プラグインSIHAヒューズホルダ付きヒューズ端子の2つの異なるタイプで使用できます。ヒューズホルダは開レバースタイルで、ヒューズの取り付け時には覆い隠され、シングルLEDでヒューズの障害を指示RoHS指令(10物質対応)対応