カテゴリ
- メカニカル部品(27)
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(8)
- 自動車純正部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測定用品(3)
- 塗料(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- INFINEON(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- omron(オムロン)(3)
- onsemi(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- SHOW UP(2)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- 中林製作所(1)
- 岡崎精工(2)
- 岩田製作所(1)
- 椿本チエイン(24)
- 第一計器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rf-101」の検索結果

ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース
中林製作所(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ハードな現場に耐える小物ケース。 野外・屋内でのハードな現場に耐える素材、使いやすさを追求した構造、シンプルなデザイン、究極のワーカーズ・バッグです。材質(本体)1680Dポリエステル(撥水加工)・1680Dナイロン(撥水加工)・合成皮革特性撥水加工:あり、反射ライン:あり材質(カラビナ)アルミニウム
SHOW UP リズフレーク 100g
SHOW UP¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から6日以内出荷RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、100gで2m2を塗装出来ます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)100危険物の類別非危険物
リフレ 木目調卓上加湿器
タマハシ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷お気に入りのアロマでリフレッシュ。USBで稼働するコンパクトな卓上加湿器!アロマオイルの香りも楽しめるフィルター付です。オブジェのような丸みを帯びたフォルムで日々の暮らしに馴染んでくれるデザインです。作動音が静かで寝室にもピッタリ。スイッチ1つのオン・オフのみで複雑な操作は必要ありません。本体作動中は優しく光るグラデーションライトがゆっくりと変化しながら点灯します。水溶性アロマ対応。市販の「水溶性アロマ」「アロマウォーター」をご使用いただくことで心地よい香りが楽しめます。アロマポットのように火を使わないので火事の心配がありません。付属品交換用給水フィルター×1材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、PVC樹脂、ポリエステル質量(g)約120消費電力(W)2電源DC5V-1A(USB電源のみ)寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×150機能自動停止:約4時間タンク容量(mL)130生産国中国加湿量(mL/h)30~35
AR形 フランジ付スリーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥429税込¥4721個当日出荷から3日以内出荷AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ふきとり検査枠(滅菌済み)
アズワン(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771袋(50枚)当日出荷拭き取り範囲(100cm2)を特定します。材質コートボール紙寸法(mm)130×160(枠内100×100)滅菌γ線滅菌済アズワン品番2-7477-01
フィルタエレメント
大生工業¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から22日以内出荷最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。ろ過材の種類一般ろ紙
ハイダクト(配線ダクト) エンドパイプコネクター
カナフジ電工¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷本体の端末部分に電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(CKD RB500用)
岩田製作所¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
SHOW UP リズフレーク small 50g
SHOW UP¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、50gで1m2を塗装出来ます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)50危険物の類別非危険物
シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷。差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。仕様●サイズ(mm):0.1●リーフ長(mm):100●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.01●最大測定長:37mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定に
IVL-RF10 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM
I-VALUE¥669税込¥7361個翌々日出荷瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)100呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)
椿本チエイン¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
150℃耐熱非塩ビチューブ
北港化成¥34,980税込¥38,4781巻(200m)4日以内出荷●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです色黒規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)10×11肉厚(mm)0.5定尺(m)200耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)+1.0 / -0.5肉厚公差(mm)±0.07
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10150
椿本チエイン¥1,498~税込¥1,648~1リンク4日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)8ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10150
椿本チエイン¥1,898~税込¥2,088~1リンク5日以内出荷から17日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)30寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)8.3ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)16.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10100
椿本チエイン¥1,298~税込¥1,428~1リンク5日以内出荷から37日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)100リンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10100Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10100
椿本チエイン¥959~税込¥1,055~1リンク5日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)100リンク内幅(mm)30概略質量(kg/m)7ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10100Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10150
椿本チエイン¥959~税込¥1,055~1リンク5日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)30ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10150Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 84 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
INFINEON¥8,198税込¥9,0181セット(50個)8日以内出荷Infineon NチャンネルパワーMOSFET 60 → 80 V. Infineon のディスクリート HEXFET R パワー MOSFET 製品には、リード付き表面実装パッケージに収容された N チャンネルデバイスが含まれています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタも用意されています。抵抗値範囲全体のベンチマークで導電損失を低減させます。これにより最大限のシステム効率を実現します。仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 84 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 8.5 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 140 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 4.83mm高さ = 16.51mmRoHS指令(10物質対応)対応
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Rローラ)BW・BW1形
椿本チエイン¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷から42日以内出荷形状Rローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプBWスプロケット形状B形
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)
椿本チエイン¥1,898~税込¥2,088~1個9日以内出荷から42日以内出荷仕様AT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10125
椿本チエイン¥1,698~税込¥1,868~1リンク8日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)125リンク内幅(mm)30寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)9ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10125Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)16.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10125
椿本チエイン¥949~税込¥1,044~1リンク8日以内出荷から17日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)125リンク内幅(mm)30概略質量(kg/m)6.3ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10125Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10125
椿本チエイン¥1,398~税込¥1,538~1リンク8日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)125リンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)8.7ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10125Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー
椿本チエイン¥6,998~税込¥7,698~1リンク9日以内出荷から42日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー
椿本チエイン¥5,698~税込¥6,268~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ
椿本チエイン¥2,398~税込¥2,638~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン