カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • モノタロウ(8)
  • SMC(81)
  • ホンダ(62)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • Wera(25)
  • RS PRO(18)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(12)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
  • エスコ(7)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
  • ニッタン(NITTAN)(7)
  • E-Value(6)
  • BIVAR(6)
  • 象印マホービン(5)
  • felo(フェロ)(5)
  • FACOM(5)
  • SK11(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz-0006」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着工具 PZ 6 Roto L ワイドミュラー圧着工具 PZ 6 Roto Lワイドミュラー
33,980税込37,378
1丁
当日出荷
圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。 すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません 回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12)全長(mm)200トラスコ品番751-6444質量(g)431
圧着工具 PZ 6/5 ワイドミュラー圧着工具 PZ 6/5ワイドミュラー
179,800税込197,780
1セット(5丁)
3日以内出荷
圧着端子/スリーブ(フェルール)0.25~6mm2まで用の圧着工具です。 電線サイズに合わせて5つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で、作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に仕様Euro-NormEN60947-1に準拠したVG95211認定品トラスコ品番820-4897質量(g)423
WeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ6/5シリーズ Bootlace Ferrule ラチェット ワイドミュラーWeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ6/5シリーズ Bootlace Ferrule ラチェットワイドミュラー
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:PZ6/5●圧着工具種類:ラチェット●全長:200mm●PZ 6//5圧着工具. Weidmuller PZ Rotoは、最も要求の厳しい顧客向けに設計された業務用工具です。最高の素材を使用した品質と耐久性を考慮した設計で、長期間の耐用年数を実現しています。 このPZ 6/5圧着工具は、プラスチックカラー付き なしのワイヤエンドフェルールの圧着に適しており、汎用性の高い5種類のプロファイルの圧着ヘッドを備えています。PZ 6/5圧着工具にはラチェットも装備されているので、正確で一貫した圧着を確実に行えます。また、操作を間違えた場合の解除オプションも用意しています。 特長と利点: 0.25 6.0 mm2の全断面構造にワイヤやケーブルフェルールを取り付けて使用できるように設計された手動工具 正確なラチェット機構により、毎回完全な圧着を保証 誤操作が発生した時に解除が可能 コンパクトサイズ: 長さはわずか200 mm 重量: 423g 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
WeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ6 Rotoシリーズ Bootlace Ferrule ラチェット ワイドミュラーWeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ6 Rotoシリーズ Bootlace Ferrule ラチェットワイドミュラー
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:PZ6 Roto●圧着コネクタのタイプ:ブーツレースフェルール●全長:200mm●PZ6 Roto圧着工具. Weidmuller PZ Rotoは、最も要求の厳しい顧客向けに設計された業務用工具です。最高の素材を使用した品質と耐久性を考慮した設計で、長期間の耐用年数を実現しています。 2箇所で固定できる回転式圧着インサートなど、独自の機能により、柔軟性と使いやすさがさらに向上しています。この圧着工具は、直径0.14 6.0 mmのケーブルやフェルールで使用でき、ダイを変更する必要はありません。 特長と利点: 0.14 6.0 mm2の全断面構造にワイヤやケーブルフェルールを取り付けて使用できるように設計された手動工具 回転型圧着インサートにより、前面又は側面からワイヤ端フェルールを挿入可能 人間工学に基づいた形状のハンドルにより、快適で安全な操作を実現 自動安全停止機能により、誤った圧着を避けるために作業中の工具が開くのを防止 コンパクトサイズ: 長さはわずか200 mm 重量: 428 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
圧着工具 PZ 16 6~16sqmm ワイドミュラー圧着工具 PZ 16 6~16sqmmワイドミュラー
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
電線サイズに合わせて3つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。圧着端子/スリーブ(フェルール)6-16mm2まで用の圧着工具です
用途DIN 462228 part1 および4 に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に。圧着範囲(mm2)6~16(AWG10-6)全長(mm)200仕様1本用質量(g)418
Weidmuller ワイドミュラーWeidmullerワイドミュラー
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
工具 ワイドミュラー工具ワイドミュラー
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
工具 ワイドミュラー工具ワイドミュラー
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
WeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ 16シリーズ Ferrule ラチェット ワイドミュラーWeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ 16シリーズ Ferrule ラチェットワイドミュラー
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:PZ 16●圧着工具種類:ラチェット●全長:200mm●Weidmuller PZ 16ブーツレースフェルール圧着工具. Weidmuller PZ 16圧着工具は、DIN46228 Part1及び4に従ってプラスチックカラーの有無を問わずにブーツレースワイヤエンドフェルールを正確にインデント圧着するための工具です。このPZ 16圧着工具は、6 mm2、10 mm2、16 mm2の3種類の圧着プロファイルを備えた圧着ヘッドを特長としています。ワイヤエンドフェルールは、側面から簡単に挿入できます。PZ 16圧着工具はラチェットを備えているので、精密な圧着を確実に行えます。また、操作を間違った場合の解除オプションも備えています。PZ 16圧着工具でかしめられた圧着は、Euro-Norm EN60947-1に準拠します。この圧着工具のハンドルは人間工学に基づいた設計で、快適な片手操作が可能になっています。 特長と利点: 正確な圧着を保証するラチェット 誤操作が発生した時に解除が可能 3つの圧着ステーション 人間工学に基づいて設計されたハンドル EN60947-1準拠の圧着 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。