カテゴリ
- 作業工具(9)
- 制御機器(3)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「stripax」の検索結果

ワイヤーストリッパー STRIPAX
ワイドミュラー(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)トラスコ品番449-6019全長(mm)190質量(g)175能力ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)
ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE
ワイドミュラー(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷独自の刃先形状により、ハロゲンフリーの固い被覆のケーブルでも簡単にストリップが可能です。 被覆を残すセミストリップにも対応しています。用途ハロゲンフリーの被覆の固い電線のストリップに。トラスコ品番497-4573全長(mm)190質量(g)221切断能力6mm2適合電線(mm2)0.25~6剥き幅(mm)25
ワイヤーストリッパー STRIPAX16
ワイドミュラー¥26,980税込¥29,6781丁当日出荷電線の丸みに合わせた形状のストリップ刃は芯線にダメージを与えることなく安定したストリップが可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)トラスコ品番449-6035全長(mm)190質量(g)175能力ストリップ能力 6~16mm2 (AWG10-6)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)
ワイヤーストリッパー Multi Stripax
ワイドミュラー¥58,980~税込¥64,878~1丁当日出荷金属部品で構成されており外皮の硬いケーブルにも対応します。 標準装備された1mm単位で調整できるゲージにより一定の剥き長さでストリップ可能です。用途PVC電線のストリップに全長(mm)250
STRIPAX UL用替刃 ERME SPX UL
ワイドミュラー¥7,798税込¥8,5781枚当日出荷1468880000の替刃です。トラスコ品番497-4581適合機種1468880000質量(g)20
ワイヤーストリッパー M-D-STRIPAX
ワイドミュラー¥86,980税込¥95,6781セット(5丁)3日以内出荷ケーブルのカット&ストリップがこれ一台で可能です。 1.0mm2までのケーブルのストリップがワンタッチで行えいます。 ストリップ・ゲージ付で安定した仕上りと品質を提供します。 小型で軽量、作業負荷を低減し、長時間の快適な作業を提供します。用途PVCケーブル用仕様ワイヤーストリッパーM-D-STRIPAXトラスコ品番820-4891質量(g)110
Weidmuller ワイヤーストリッパー 9005610000 Stripaxシリーズ
ワイドミュラー¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ:絶縁●ストリップ範囲:10 → 6AWG●最小サイズ:10AWG●全体長:190mm●シリーズ:Stripax●StripaxRストリッピング工具. Weidmuller STRIPAXストリッピング工具は、様々な絶縁体の断面積に対応するよう、ストリッピング長を調整できるように設計されています。 特別なブレードでコンダクタの損傷を防ぎます。
M-D-STRIPAX替刃 MEHA KP WS M-D-SPX
ワイドミュラー¥3,598税込¥3,9581丁18日以内出荷ワイヤーストリッパーM-D-STRIPAX(9001280000)の交換用の替え刃です。仕様ケーブルストッパー付トラスコ品番820-4893質量(g)13
Weidmuller ワイヤーストリッパー 902000
ワイドミュラー¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷仕様ストリップ範囲:0.5 → 2.5mm2●Stripax Plusプライヤ及びワイヤエンドフェルール. Stripax Plusプライヤは、0.5 → 2.5 mm 2 のワイヤの切断及び被覆除去が可能で、同じ断面積のワイヤエンドフェルールを圧着することができます。 ワイヤエンドフェルールを圧着するクラッチなしで、ワイヤの切断及び被覆除去が可能です。圧着はEN50027及びDIN6228に準拠しています。ワイヤエンドフェルールを自動供給できます。 ワイヤエンドフェルールは、500個パック(50個のストリップに分割)で提供しています(品番 ; 204-6682 204-6682 、 ; 204-6698 204-6698 、 ; 204-6705 204-6705 、 ; 204-6711 204-6711 、 ; 204-6727 204-6727 を参照) 品番 ; 204-6676 204-6676 は、キャリングケース、プライヤ x 1、1 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250、1.5 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250で構成されたキットです。 品番 ; 286-1009 286-1009 は、STRIPAX PLUS 2.5圧着工具です。