塩ビ用接着剤(青)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(33件のレビュー)当日出荷
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
色透明仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分メチルエチルケトン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩ビ用接着剤(HI用)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(25件のレビュー)当日出荷
HIパイプ用の接着剤です。
用途HI用 VP・VUにも併用可能。色透明仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分メチルエチルケトン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
VUパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa
TS給水栓用チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手規格株式会社クボタケミックス規格接続ねじ種類Rp
TS径違いソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35
HT耐熱エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
HT耐熱ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
VUパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6MPa
VPパイプ(圧力配管) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
VUエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
透明TS継手 エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状エルボタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
TSエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
HIパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa