カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(2)
- 未来工業(12)
- 伊藤電気製作所(10)
- AWJ(8)
- ネグロス電工(7)
- ミヤコ(6)
- セキスイ(4)
- 日動電工(4)
- 日栄インテック(4)
- エスコ(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- 八州電工(3)
- カクダイ(2)
- 日本プラスチック工業(2)
- 大見工業(1)
- トップ工業(1)
- ブランドをもっと見る
「100vp管」の検索結果

排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。管種VP寸法L(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741