カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 塩ビ管(4)
絞り込み
種類
パイプ(2)
呼び径(B)
- 1/2(3)
- 3/4(1)
- 1(3)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(2)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 5(1)
- 8(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(1)
- Aron(アロン化成)(4)
- 日本プラスチック工業(2)
- セキスイ(6)
- 桑名金属工業(8)
- MASTERTOOL(6)
- リケン(3)
- 未来工業(2)
- KVK(2)
- ヴァンテック(2)
- HIT(ヒット)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ショーボンド(1)
- 児玉工業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- アサヒAV(1)
- アズビル金門(1)
- エスロン(1)
- ブランドをもっと見る
「hivp 30」の検索結果
特価

HIパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741