カテゴリ

  • バイク純正部品(2,712)
  • 制御機器(542)
  • パソコン/周辺機器(260)
  • メカニカル部品(250)
  • 空調・照明・電設資材(177)
  • 切削工具(177)
  • 科学研究・開発用品(134)
  • FA担当者のオススメ新商品(127)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • 測定用品(95)
  • バイク部品(94)
  • 物流用品(84)
  • 配管・水廻り設備部材(80)
  • 電気材料(78)
  • 農業機械(68)
  • 学童・教育用品(54)
  • 自転車部品(50)
  • 梱包用品(39)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • トラック純正部品(34)
  • 作業工具(34)
  • 防犯用品(33)
  • 測定関連サービス(33)
  • 安全標識(30)
  • 自動車補修部品(29)
  • 家電(29)
  • 自動車純正部品(28)
  • オフィス家具(23)
  • 建築金物(20)
  • 整備工具・収納(19)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 機構部品(15)
  • 電動工具(14)
  • 溶接用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 作業服(12)
  • 研磨材(12)
  • 農具(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 安全保護具(11)
  • 手袋(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 厨房用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • カー用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 保管用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 介護用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 事務用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 医療(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防災用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • テープ(2)
  • 安全用品(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht 30」の検索結果

5,670件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン HTクリーン継手 エルボ 30 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 エルボ 30

    セキスイ
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6203材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状エルボ90°質量(g)122
  • HTエルボ セキスイ

    HTエルボ

    セキスイ(13件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • エスロン HTパイプ セキスイ

    エスロン HTパイプ

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
    用途給湯および冷・暖房配管長さ(mm)4000形状パイプ長さ許容差(mm)±10管種HT
  • 耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐熱塩ビパイプHT-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~85規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1
  • エスロン HTクリーン継手 ソケット 30 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 ソケット 30

    セキスイ
    5,398税込5,938
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6221材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状ソケット質量(g)83
  • HT耐熱メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱メタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
  • HTパイプ セキスイ

    HTパイプ

    セキスイ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
    用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用圧力0.2MPa最高使用温度(℃)90管種HT
  • 排水用耐熱パイプ カクダイ

    排水用耐熱パイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
    用途VU管用長さ(mm)1000形状直管呼び径50呼び50外径(mm)60内径(mm)56パイプ形状直管
  • エスロン HTクリーン継手 チーズ 30 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 チーズ 30

    セキスイ
    4,398税込4,838
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6249材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)154
  • エスロン HTクリーン継手 ソケット 30×20 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 ソケット 30×20

    セキスイ
    5,198税込5,718
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6223材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状ソケット質量(g)41
  • HT径違いソケット セキスイ

    HT径違いソケット

    セキスイ(5件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • HTソケット セキスイ

    HTソケット

    セキスイ(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • 耐熱塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐熱塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25使用温度範囲(℃)5~90規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2
  • テンションクランプ メートル法 M6 TC HT30 A40 B7.6 C4 レニショー

    テンションクランプ メートル法 M6 TC HT30 A40 B7.6 C4

    レニショー
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
    仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):30×40●原産国:イギリス●コード番号:324-9620アズワン品番67-5639-52
  • HTバルブソケット(インサート付) セキスイ

    HTバルブソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTJIS規格JIS K 6777
  • TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイ

    TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)

    セキスイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • エスロン HTクリーン継手 キャップ 30 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 キャップ 30

    セキスイ
    4,498税込4,948
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6193材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状キャップ質量(g)64
  • HT耐熱ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • Elite-1ht,30m,0.25mmid,0.10um PerkinElmer(パーキンエルマー)

    Elite-1ht,30m,0.25mmid,0.10um

    PerkinElmer(パーキンエルマー)
    185,999税込204,599
    1個
    8日以内出荷
    仕様長さ:30Mアズワン品番61-6430-71使用温度-60 to 400内径(mm)0.25膜厚0.10um
  • HTフランジ セキスイ

    HTフランジ

    セキスイ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HT形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • 電気式ヘッジトリマ HT-3023 京セラインダストリアルツールズ

    電気式ヘッジトリマ HT-3023

    京セラインダストリアルツールズ
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    ●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で切削性能が向上した3面研磨刃(スタンダード刃)を採用した刈込幅300mmのヘッジトリマーです ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています ●刃のメンテナンスや交換に便利な刃物位置調整機能が付いています
    用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定付属品ブレード(300mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・ノブナット(本体取付)×1材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄・ブレードカバー:PVC/電源コード:PVC質量(kg)1.9電流(A)3.7電源(V)単相100消費電力(W)350コード長さ(m)0.25型番HT-3023刈込み幅(mm)300電源(単相/V)100ストローク量(mm)28電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1900最大切断枝径(Φmm)15
  • 電気式ヘッジトリマ HT-3033 京セラインダストリアルツールズ

    電気式ヘッジトリマ HT-3033

    京セラインダストリアルツールズ
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    ●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、枝葉が逃げず鋭い切れ味が得られる300mmの高級刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています
    用途生垣・植え込み・庭木の剪定付属品ブレード(300mm高級刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄、ブレードカバー:PVC/電源コード:PVC質量(kg)1.9電流(A)3.7電源(V)単相100消費電力(W)350コード長さ(m)0.25型番HT-3033刈込み幅(mm)300電源(単相/V)100ストローク量(mm)28電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1900最大切断枝径(Φmm)17
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン(105件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
  • HT45°エルボ セキスイ

    HT45°エルボ

    セキスイ(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • エスロン HT C(キャップ) セキスイ

    エスロン HT C(キャップ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
    用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • エスロン HTクリーン継手 チーズ 50×30 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 チーズ 50×30

    セキスイ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6262材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)303アズワン品番64-5053-22
  • エスロン HTクリーン継手 チーズ 40×30 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 チーズ 40×30

    セキスイ
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6255材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)220アズワン品番64-5053-19
  • エスロン HTクリーン継手 チーズ 30×25 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 チーズ 30×25

    セキスイ
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6250材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)156
  • エスロン HTクリーン継手 ソケット 40×30 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 ソケット 40×30

    セキスイ
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6225材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状ソケット質量(g)130
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
  • ハイタッチ ストロパックジャパン

    ハイタッチ

    ストロパックジャパン(23件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1パック(120袋)
    翌々日出荷
    クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
    機能可燃物、忌避性、耐湿性再生材使用使用
  • 【レンタル】太陽電池I-Vカーブトレーサー HT ITALIA

    【レンタル】太陽電池I-Vカーブトレーサー

    HT ITALIA
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    片手で持てる小型軽量設計は測定現場を選びません。 MAX1,000V/10Aのワイドな測定レンジ、しかも高精度測定(±1%) 太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能 I-Vカーブや各測定データは大型LCDに見易く表示 I-Vカーブ測定に重要な役割をするシリアル抵抗RSが測定可能 ソーラーセンサーと温度センサー、キャリングケースは標準品 CEマーク付き安全設計
    仕様日射強度:【測定範囲】20~1400W/m2、【分解能】1W/m2、【精度】±1%rdg+5dgtセット内容本体(I-V400w)(単3電池×6)、リモートユニット(SOLAR-02)、日射計用ケーブル、ケーブル&ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒 1セット)、MC3コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、MC4コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、基準日射計(HT304N)(取付金具(T304N)付)、ダブル温度計(PT300N)、CD-ROM(ユーザーマニュアル/TopView C2006-C2009)、CD-ROM(アップデート版)(あり / なし)、接続ケーブル(光/USB)、テストリード、キャリングケース、取扱説明書(ユーザーマニュアル・簡易マニュアル・ 簡易取扱説明書・Topview)、簡易ガイド(I-V400用・モジュールデータベース用)質量(kg)1.2電流(A)【測定範囲】0.10~15.00、【分解能】0.01、【精度】±1%rdg+2dgt電源(V)1.5(単3アルカリ電池6本)電圧(V)DC:【測定範囲】5~999.9、【分解能】0.1、【精度】±1%rdg+2dgt測定項目直流電圧、直流電流、日射量、温度電力(W)【測定範囲】50~9999、【分解能】1、【精度】±1%rdg+5dgt温度(℃)【測定範囲】-20~100℃、【分解能】0.1℃、【精度】±0.5%rdg+5dgt寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×235×75測定機能モジュール(パネル)またはストリングスのI-Vカーブの測定(1000V、10Aまで測定可能)ディスプレイLCD128×128pxl(バックライト付)使用環境【使用温度】0~40℃、【保管温度】-10℃~60℃、【湿度】<80%HRオートパワーオフ無操作時間5分後インターフェイス光学式USBデータ記録件数250データサービス分類レンタル
  • エスロン HTクリーン継手 ソケット 30×25 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 ソケット 30×25

    セキスイ
    5,198税込5,718
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6222材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状ソケット質量(g)88
  • HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • HT径違いチーズ セキスイ

    HT径違いチーズ

    セキスイ(4件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT
  • 高精度スケール HT-120 A&D(エー・アンド・デイ)

    高精度スケール HT-120

    A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
    用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)ひょう量120g、600ct、32mom最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き再現性0.01g外形寸法D(mm)150外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)57.5表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)70動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約10回/秒通信機能風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅100g(出荷時設定)計量皿形状丸皿ひょう量単位g、ct、mon最大風袋量120g
  • テンションクランプ メートル法 M8 TC HT30 A40 B7.6 C4 レニショー

    テンションクランプ メートル法 M8 TC HT30 A40 B7.6 C4

    レニショー
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
    仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):30×40●原産国:イギリス●コード番号:324-9619アズワン品番67-5639-53
  • 【レンタル】多機能PVテスター HT ITALIA

    【レンタル】多機能PVテスター

    HT ITALIA
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    太陽光発電システムの竣工時や保守点検時に! 日本国内の保守点検ガイドラインであるJEM-TR228とJPEAガイドラインに準拠の、接地抵抗(2極法)、絶縁抵抗(ストリング短絡での測定)、開放電圧、短絡電流測定が可能!
    セット内容本体(単3電池×6)、電流クランプ(HT4004:9V電池×1)、測定ケーブル(赤・青・緑・黒)、ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒)、MC3コネクター(赤・黒)、MC4コネクター(赤・黒)、通信ケーブル(本体用コネクタ有)、CD-ROM(ユーザーズマニュアル、Topview、C2006-C2009)(ユーザーズマニュアル、 Topviewインストール方法)、収納ケース寸法(mm)235×165×75質量(kg)1.2測定範囲各測定対象による電源単3アルカリ乾電池6本精度各測定対象による分解能各測定対象による測定対象接地抵抗、絶縁抵抗、電流、電圧、電力、日射量、温度メモリー最大999データのセーブディスプレイ128×128ピクセル(LCD バックライト付)
...