配管・水廻り設備部材 (6) ブランド: クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)すべて解除
排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (6件のレビュー) 当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6741 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000
VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (3件のレビュー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1セット(7本)ほか
6日以内出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6741
KC耐火ビニルパイプ4m クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 4日以内出荷
耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
用途 排水通気設備配管 材質 硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り) 色 グリーン 使用流体 排水
耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) (5件のレビュー) 当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 種類 塩ビ管/直管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6742 仕様 17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000 最高使用圧力(MPa) 1