カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
    • 塩ビ管(11)
    • 塩ビ継手(1)
絞り込み
種類
  • 種類インクリーザー(1)
  • 種類パイプ(7)
ブランド
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
  • モノタロウ(6)
  • Aron(アロン化成)(12)
  • セキスイ(17)
  • エスコ(38)
  • 因幡電工(5)
  • アサヒAV(21)
  • 日本プラスチック工業(6)
  • 東栄管機(57)
  • ヴァンテック(1)
  • 伊東電機(173)
  • SMC(136)
  • ミヤコ(96)
  • カクダイ(84)
  • PISCO(ピスコ)(66)
  • 日栄インテック(65)
  • ホンダ(57)
  • アウス(53)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(53)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
呼び径(A)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(4)
  • 2(6)
  • 2-1/2(4)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 5(1)
  • 6(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 50」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
  • VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741
  • VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。管種VP寸法L(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • 耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐熱塩ビパイプHT-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~85規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1
  • 耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビパイプHI-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
  • 排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビパイプVU

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    翌日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
  • VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(50本)
    6日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    材質塩ビ形状パイプ長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
  • DV継手 インクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    DV継手 インクリーザー

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。 内面ストッパーはVPパイプ用です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用形状インクリーザータイプDV寸法Z(mm)20
  • VPWパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPWパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥139~税込¥153~
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
  • KC耐火ビニルパイプ4m クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    KC耐火ビニルパイプ4m

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    4日以内出荷
    耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
    用途排水通気設備配管材質硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)色グリーン使用流体排水
vp50特集