カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(796)
- 塩ビ管(22)
- 塩ビ継手(313)
- メカニカル部品(175)
- 自動車純正部品(120)
- 建築金物(73)
- ねじ・ボルト・釘(66)
- 空調・照明・電設資材(62)
- 農業機械(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 科学研究・開発用品(38)
- バイク部品(29)
- 建材・エクステリア(22)
- 制御機器(19)
- パソコン/周辺機器(19)
- バイク純正部品(16)
- 農業・園芸資材(14)
- 切削工具(13)
- 手袋(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 医療(8)
- 研磨材(8)
- 住設機器(7)
- 食品・飲料(7)
- 自動車補修部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- ヘルスケア(4)
- カー用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 防犯用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13)
- Aron(アロン化成)(19)
- セキスイ(33)
- 東栄管機(82)
- アウス(70)
- アサヒAV(5)
- 日本プラスチック工業(4)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- GAONA(ガオナ)(34)
- NSK(日本精工)(162)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
- カクダイ(115)
- シーシーアイ(73)
- ニッサン(118)
- ミヤコ(118)
- 三菱電機(30)
- 前澤化成工業(73)
- 大阪魂(66)
- ブランドをもっと見る
種類
「vu 50」の検索結果

VUパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
塩ビパイプ VU管 4M
(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷用途排水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥729税込¥8021本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
エスロン DV-VU継手 DL 50
セキスイ¥249税込¥2741個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6666材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー質量(g)98寸法L(mm)58寸法Z(mm)33最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
塩ビパイプ VU管 1M×4本
¥1,998税込¥2,1981セット(4本)当日出荷用途排水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥3,698税込¥4,0681セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VU50専用)85mm
アウス¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。フランジ径:85mm。狭い場所にも取付出来ます。呼びVU:50
VU継手 持出しソケット
東栄管機(18件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
中継ストレーナー VP-VU50用
アイユ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVP・VU50
カセット排水目皿(VU専用)
アウス¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷VU50専用(VUパイプに差込みます)。締付けタイプの目皿にトラップが付いています。パネル挟み込み取付けタイプ。パネル穴あけ寸法50A:パネル穴63Φ~64Φ呼び50呼び径(A)50
VU継手インスリーブソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
VU継手インクリーザー 透明
東栄管機(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
...