カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
  • モノタロウ(3)
  • セキスイ(5)
  • 日本プラスチック工業(4)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • オリンパス(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • IMV(1)
  • Banner(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp100 4m」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(7本)ほか
6日以内出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741
排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビパイプVUクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビパイプHI-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
439税込483
1本ほか
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。種類塩ビ管/直管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6742仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1
排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741