絞り込み
呼び径(A)
- 40(6)
- 50(7)
- 65(7)
- 75(5)
- 80(2)
- 100(7)
- 125(7)
- 150(6)
- 200(5)
- 250(6)
- 300(5)
種類
インクリーザー(1)
エルボ(3)
キャップ(1)
ソケット(2)
チーズ(3)
パイプ(3)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(14)
呼び径(B)
- 1-1/2(3)
- 2(1)
- 2-1/2(3)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 8(1)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(15)
- Aron(アロン化成)(22)
- セキスイ(67)
- 日本プラスチック工業(4)
- 東栄管機(120)
- カクダイ(145)
- 前澤化成工業(110)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(92)
- アサヒAV(19)
- ミヤコ(147)
- ニッサン(368)
- Festo(276)
- フジキン(228)
- YAMAHA(ヤマハ)(177)
- NSK(日本精工)(167)
- BIGM(丸山製作所)(152)
- メディアカバーマーケット(97)
- アウス(78)
- 三菱電機(57)
- ブランドをもっと見る
「vu」の検索結果

VUパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
VUパイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥619税込¥6811本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
VU継手 Sソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
VU90°大曲りエルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から10日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がりエルボ種類塩ビ・樹脂管用継手
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
塩ビ用接着剤 タフダイン黄
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781缶当日出荷VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。 乾きを遅くしているので、中大口径配管に適しています。 一般配管に利用できます。用途VP・VU(グレー色)専用。 一般配管用。トラスコ品番194-8969質量(kg)1色透明容量(g)1000主成分メチルエチルケトンアズワン品番64-8580-81危険物の類別非危険物