カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 塩ビ管(4)
- VU継手(排水用)(10)
絞り込み
呼び径(A)
- 40(6)
- 50(6)
- 65(7)
- 75(5)
- 80(2)
- 100(5)
- 125(6)
- 150(6)
- 200(5)
- 250(6)
- 300(5)
種類
インクリーザー(1)
エルボ(3)
キャップ(1)
ソケット(2)
チーズ(3)
パイプ(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(13)
呼び径(B)
- 1-1/2(2)
- 2(1)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(12)
- Aron(アロン化成)(23)
- セキスイ(63)
- 東栄管機(119)
- カクダイ(145)
- 前澤化成工業(110)
- 日本プラスチック工業(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(92)
- ミヤコ(104)
- アサヒAV(19)
- フジキン(160)
- BIGM(丸山製作所)(152)
- メディアカバーマーケット(97)
- アウス(78)
- PISCO(ピスコ)(47)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- 三菱マテリアル(44)
- 三菱電機(43)
- GAONA(ガオナ)(41)
- ブランドをもっと見る
「vu」の検索結果

VUパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
VUパイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥619税込¥6811本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
VU継手 Sソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格
VU90°大曲りエルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から10日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°大曲がりエルボ種類塩ビ・樹脂管用継手
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU