カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 塩ビ管(6)
絞り込み
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
- モノタロウ(4)
- Aron(アロン化成)(4)
- セキスイ(3)
- 日本プラスチック工業(1)
- 千代田通商(26)
- ホンダ(15)
- DANNO(ダンノ)(12)
- Simport(5)
- 八興(3)
- エレコム(2)
- 北菱電興(2)
- グンゼ(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Canon(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- 前澤化成工業(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- 日星電気(1)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
- 40(1)
- 50(2)
- 65(2)
- 75(1)
- 80(1)
- 100(2)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
種類
インクリーザー(1)
パイプ(5)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(2)
- 2(4)
- 2-1/2(4)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
「vu100 1m」の検索結果

VUパイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥619税込¥6811本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥729~税込¥802~1本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。管種VU全長(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2