絞り込み
ブランド
- PFERD 馬印
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
PFERD 馬印
PFERD 馬印のページです。PFERD 馬印は、切削工具・研磨材、農業資材・園芸用品、その他などの商品を提供しています。現在159件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

フェアッド 精密ヤスリ 140mm
PFERD 馬印(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(1本)当日出荷切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。用途様々な金属加工に。柄径(Φmm)3適合材各種金属
軸付砥石 (軸径3mm)
PFERD 馬印¥5,898~税込¥6,488~1パック(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。材質酸化アルミナ、セラミック軸径(Φmm)3形状円筒軸長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
PFERDダイヤモンドコテヤスリ 楕円3.7幅x2厚#120
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)8(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状角
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 丸 3径 #120
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本当日出荷材質工具鋼粒度120全長(mm)150質量(g)8(パッケージ含まず)刃長(mm)25×2柄の形状角
PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)ステンレスワイヤー、10d1
PFERD 馬印¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷仕様推奨使用速度(rpm)4000~6500軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)10000(rpm)
フェアッド 精密ヤスリ 180mm
PFERD 馬印¥2,298~税込¥2,528~1箱(1本)当日出荷切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。用途様々な金属加工に。粒度0全長(mm)180目の粗さ#0柄径(Φmm)3.5適合材各種金属目数(1cmあたり)25
フェアッド 精密ヤスリ用ハンドル
PFERD 馬印¥1,698税込¥1,8681箱(1本)当日出荷簡単に取り付けが出来るフェアッド精密ヤスリ用ハンドルです。全長140mm、160mm、180mm、200mmの精密ヤスリに対応しています。用途様々な金属加工に。トラスコ品番765-3182質量(g)23適合材各種金属
ダイヤモンドハンディーヤスリ
PFERD 馬印¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)100適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
ダイヤモンドニードルヤスリ
PFERD 馬印¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から9日以内出荷スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)70
フェアッド PBUミニチュアエンドブラシ
PFERD 馬印¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)4日以内出荷バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸付きブラシです。 フィラメント繊維が回転中に広がるので手の届きにくい場所や穴、窪み等の複雑な形状を得意としています。長さ(mm)8全長(mm)45外径(Φmm)ブラシ:5、カップ:5
ポリキャップ用ホルダー
PFERD 馬印¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。用途ステンレスの表面研磨に。材質酸化アルミナ軸径(Φmm)3形状WRC(C)タイプ軸長(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ポリキャップ Cタイプ
PFERD 馬印¥11,980~税込¥13,178~1箱(50個)当日出荷から翌々日出荷すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。材質酸化アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
ポリキャップ Cタイプ
PFERD 馬印¥12,980~税込¥14,278~1箱(50個)当日出荷すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。材質酸化アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー コンビクリック不織布ディスク ソフトタイプ
PFERD 馬印¥12,980税込¥14,2781箱(10本)当日出荷●耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。●柔らかい繊維を使用しているので被研磨材を傷めることなく研磨できます。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。●柔軟性が高く、曲面の研磨も可能です。用途●ステンレスのマット仕上げ、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨に。トラスコ品番765-3409粒度#100RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー コンビクリック不織布ディスク ハードタイプ
PFERD 馬印¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)当日出荷●耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。●硬めの繊維を使用しているので、最終仕上げ前の荒研磨に最適です。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。用途●ステンレスの焼け付除去、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨に。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー コンビクリック不織布ディスク
PFERD 馬印¥21,980~税込¥24,178~1箱(5枚)当日出荷●耐久性と研磨力に優れるシリコンカーバイドを練りこんだ不織布のディスクです。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。用途●ステンレスの表面研磨に。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー コンビクリック酸化アルミナ COOLタイプ
PFERD 馬印¥15,980税込¥17,5781箱(25枚)当日出荷荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、曲面の研磨も可能です。研磨面の温度上昇を防ぐ加工がされています。用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。トラスコ品番765-3247適合機種アングルグラインダー材質酸化アルミナ粒度(#)36色赤砥材セラミック クールタイプ穴径(Φmm)専用バックパッドに取付最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー コンビクリック酸化アルミナタイプ
PFERD 馬印¥9,498~税込¥10,448~1箱(25枚)当日出荷●荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。●柔軟性が高く、曲面の研磨も可能です。用途●スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。RoHS指令(10物質対応)対応
フェアッド フラップホイール
PFERD 馬印¥6,498~税込¥7,148~1箱(10本)翌々日出荷から30日以内出荷フェアッドの軸付フラップホイールは、研磨布を均一にファン形状に並べて作られており、特徴的な柔軟性で、被削材の外郭に完璧に沿うような作業が可能です。 砥粒は頑丈で柔軟性のある布製の基材にレジノイドボンドで接着されています。 高い柔軟性により被削材の形状に追従します。 作業中に新しい面が露出していくことによって最後まで新品のような切れ味が持続します。 均一な高さに並べて接着された研磨布により、被削材のエッジ付近でもベタ付けの作業が可能です。用途水平出しに・バリ取りに・表面処理に・溶接ビード除去に・表面成型に・段階的な切削/研磨に厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25400軸長(mm)40
据置型機械用、円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、250d1x60
PFERD 馬印¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):1800~2700、最高使用速度(rpm):3600長さ(mm)トリム:50最大穴径(mm)アーバー:100アーバ直径(Φmm)50.8ブラシ幅(mm)60ブラシ径(Φmm)250最高使用速度(m/s)3600(rpm)
円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、250d1x16bx41l2
PFERD 馬印¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):2000~3400、結びの数:54長さ(mm)トリム:41ブラシ幅(mm)16穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ径(Φmm)250最高使用速度(m/s)4500(rpm)
円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、200d1x16bx44l2
PFERD 馬印¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):4000~6500、結びの数:34長さ(mm)トリム:44ブラシ幅(mm)16穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ径(Φmm)200最高使用速度(m/s)8500(rpm)
円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、200d1x25bx50l2
PFERD 馬印¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷付属品アダプター:AK32-2仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900長さ(mm)トリム:50線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25ブラシ径(Φmm)200最高使用速度(m/s)4500(rpm)
円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、150d1x25bx25l2
PFERD 馬印¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷付属品アダプター:AK32-2仕様推奨使用速度(rpm):2400~3900長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25ブラシ径(Φmm)150最高使用速度(m/s)6000(rpm)
円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、100d1x20bx25l2
PFERD 馬印¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷付属品アダプター:12/14/18/22.2/25.4仕様推奨使用速度(rpm):3200~5200長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:30.0ブラシ幅(mm)20ブラシ径(Φmm)100最高使用速度(m/s)8000(rpm)
円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、200d1x25bx50l2
PFERD 馬印¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷付属品アダプター:AK32-2仕様推奨使用速度(rpm):2300~3400長さ(mm)トリム:50線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25ブラシ径(Φmm)200最高使用速度(m/s)4500(rpm)
円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、150d1x25bx25l2
PFERD 馬印¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷付属品アダプター:AK32-2仕様推奨使用速度(rpm):3000~4500長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25ブラシ径(Φmm)150最高使用速度(m/s)6000(rpm)
円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、100d1x20bx25l2
PFERD 馬印¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷付属品アダプター:12/14/18/22.2/25.4仕様推奨使用速度(rpm):4000~6000長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:30.0ブラシ幅(mm)20ブラシ径(Φmm)100最高使用速度(m/s)8000(rpm)
アダプターセットAK32-2
PFERD 馬印¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷仕様セット内のアーバー穴径mm(インチ):31.75/20/18/14/12/25.4(1)/22.2(7/8)/19.2(.750)/16(5/8)/12.7(1/2)
TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、60d1x15b
PFERD 馬印¥58,980税込¥64,8781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)85線径(Φmm)0.90ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)60最高使用速度(m/s)4500(rpm)
TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、60d1x15b
PFERD 馬印¥47,980税込¥52,7781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)85線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)60最高使用速度(m/s)4500(rpm)
TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、60d1x15b
PFERD 馬印¥25,980税込¥28,5781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):2200~3400軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)85線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)60最高使用速度(m/s)4500(rpm)
TBGカップブラシ、結び、ステンレスワイヤー、65d1x22l2
PFERD 馬印¥25,980税込¥28,5781箱(5個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):5000~12500,結び数:18長さ(mm)トリム:22線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)M10×1.5ブラシ径(Φmm)65最高使用速度(m/s)12500(rpm)
TBGカップブラシ、結び、スチールワイヤー、65d1x22l2
PFERD 馬印¥12,980税込¥14,2781箱(5個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):6300~12500,結び数:18長さ(mm)トリム:22線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)M10×1.5ブラシ径(Φmm)65最高使用速度(m/s)12500(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、80d1x8bx19l2
PFERD 馬印¥62,980税込¥69,2781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):4800~7800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:19全長(mm)50線径(Φmm)0.55ブラシ幅(mm)8ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、80d1x15b
PFERD 馬印¥58,980税込¥64,8781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):4800~7800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:19全長(mm)50線径(Φmm)1.10ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、70d1x8bx19l2
PFERD 馬印¥58,980税込¥64,8781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:19全長(mm)50線径(Φmm)0.55ブラシ幅(mm)8ブラシ径(Φmm)70最高使用速度(m/s)15000(rpm)
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、70d1x15b
PFERD 馬印¥56,980税込¥62,6781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:19全長(mm)50線径(Φmm)1.10ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)70最高使用速度(m/s)15000(rpm)