カテゴリ
- 研磨材(42)
- 農業機械(2)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- LESSMANN
- メディアカバーマーケット(2,861)
- COOPER BUSSMANN(73)
- ASSMANN WSW(61)
- CIO(41)
- ホンダ(40)
- ケナメタル(37)
- 大阪魂(28)
- SAMTEC(25)
- 東芝(24)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(24)
- トリニティ(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- NISMO(22)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- SK11(17)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(17)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- SWISS MILITARY(14)
- ブランドをもっと見る
「ssm」の検索結果
特価

軸付ホイルブラシ(軸径6mm)
LESSMANN(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。材質軸:スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)30適合材各種金属
ホイールブラシ
LESSMANN¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。全長(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10(P1.5)
軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm)
LESSMANN(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。材質軸:スチール軸径(Φmm)3全長(mm)47軸長(mm)42線径(Φmm)0.1
PP木柄ハンドダスター
LESSMANN(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷トラスコ品番442-4735幅(mm)35全長(mm)320質量(g)160線径(Φmm)0.4毛丈(mm)70毛材ポリプロピレンブラシ長(mm)175
軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線)
LESSMANN(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。材質軸:スチール、線材:高張度鋼線軸径(Φmm)6全長(mm)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000毛丈(mm)28毛材高張度鋼線
軸付ホイルブラシ 真鍮線
LESSMANN¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材真鍮線
軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)
LESSMANN¥679~税込¥747~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。軸径(Φmm)3全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)26線径(Φmm)0.1毛丈(mm)8外径(Φmm)5
軸付ミニチュアカップ型ブラシ(軸径3mm)
LESSMANN¥749~税込¥824~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)37線径(Φmm)0.1
軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線
LESSMANN¥479~税込¥527~1個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸径(Φmm)6.0軸長(mm)30線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール毛材真鍮メッキ鋼線
木柄ステンレス3行ブラシ
LESSMANN(1件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途各種研磨作業にトラスコ品番752-1120材質ハンドル部:ブナ材幅(mm)15全長(mm)150質量(g)19毛丈(mm)15毛材ステンレス行数3植付(mm)40線径(mm)0.15
左右逆ノットカップブラシ
LESSMANN¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ノット毎に左右逆にひねっているので、ワイヤーが開きにくく、研磨、研削力がより強いです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)線径(mm)0.52018年トラスコ掲載ページ5 1362
エンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線)
LESSMANN(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。材質軸:スチール、線材:鋼線軸径(Φmm)6毛材ワイヤ鋼線
パイプラインブラシ
LESSMANN¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。パイプの溶接継目の研掃に最適です。用途パイプライン、配管等の継目のバリ、スラグ除去等に。厚さ(mm)6全長(mm)20ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.5
ホイルブラシ
LESSMANN¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
マイクロブラシ 砥粒入ナイロン
LESSMANN¥629~税込¥692~1本当日出荷細い穴の内径用バリ取りに最適です。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途チューブや配管等のバリ取り作業に砥粒シリコンカーバイド材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン
エンド型ブラシ(軸径6mm・ステンレス線)
LESSMANN¥879~税込¥967~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。材質軸:スチール、線材:ステンレス線軸径(Φmm)6毛材ステンレス線
軸付ホイルブラシ(軸径6mm)
LESSMANN¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷高品位の高張度鋼線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。下塗り、錆、スラグ等の除去に。材質軸:スチール軸径(Φmm)6厚さ(mm)12全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30線径(Φmm)0.5毛丈(mm)15外径(Φmm)75
ノットカップブラシ
LESSMANN¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)2018年トラスコ掲載ページ5 1362
軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・ステンレス線)
LESSMANN¥3,890~税込¥4,279~1個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。材質軸:スチール、線材:ステンレス線軸径(Φmm)6全長(mm)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000毛丈(mm)28毛材ステンレス線
刈払機用ブラシ(スチール製)
LESSMANN¥8,198税込¥9,0181個当日出荷重厚感のある作りで耐久性が非常に高いです。草刈り作業に加え、路面やキワの雑草取り、苔取りに便利です。樹脂製のブラシと比較してより強力な清掃能力を発揮します。用途草刈り、苔などの除去、路面の清掃作業に。付属品刈払機本体取付用プレートトラスコ品番707-7227材質スチール材質(ブラシ部)高張度鋼線コード長さ(mm)35外径(mm)155穴径(mm)25.4線径(mm)0.5
セーフティ軸付エンド型ブラシ
LESSMANN¥1,698税込¥1,8681個当日出荷線材の隙間を特殊な樹脂素材で固めており、使用にともなう線材の広がりを防ぐことで、ブラシのさらなる長寿命化を実現しました。 万一の線材破断による、怪我のリスクを最小化しています。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に材質軸:スチール、線材:鋼線軸径(Φmm)6軸長(mm)30線径(Φmm)0.3毛材鋼線
ノットカップブラシ
LESSMANN¥5,898税込¥6,4881個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番484-0453全長(mm)75質量(g)920ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.5全高(mm)75ねじ径(mm)10外径(Φmm)80毛材高張度鋼(HT)線適合材鉄鋼、非鉄金属など
シリンダーブラシ ポリアミド
LESSMANN¥619税込¥6811本当日出荷手作業用ワイヤブラシです。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途チューブや配管等のバリ取り作業に。トラスコ品番855-6760材質ワイヤ:ポリアミド軸径(Φmm)3.5幅(mm)20寸法(mm)【植毛部】100全長(mm)300毛材ナイロン外径(mm)20線径(mm)0.3
マイクロブラシ 高張度鋼線
LESSMANN¥419~税込¥461~1本当日出荷手作業用ワイヤブラシです。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途チューブや配管等のバリ取り作業に軸径(Φmm)3.8全長(mm)90材質(ワイヤー部)高張度鋼ブラシ長(mm)25
軸付エンド型ブラシ
LESSMANN¥579~税込¥637~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に。材質軸:スチール、線材:真鍮線軸径(Φmm)6.02018年トラスコ掲載ページ5 1379
エンド型ブラシ高張度真鍮波線
LESSMANN¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番128-9230材質軸:スチール、線材:真鍮線軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)43毛丈(mm)25毛材高張度真鍮波線外径(mm)23線径(mm)0.25
マイクロブラシ ステンレス線
LESSMANN¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷手作業用ワイヤブラシです。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途チューブや配管等のバリ取り作業に軸径(Φmm)3.8全長(mm)90材質(ワイヤー部)ステンレスブラシ長(mm)25
セーフティ軸付ホイルブラシ
LESSMANN¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷線材の隙間を特殊な樹脂素材で固めており、使用にともなう線材の広がりを防ぐことで、ブラシのさらなる長寿命化を実現しました。 万一の線材破断による、怪我のリスクを最小化しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に軸径(Φmm)6全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)30線径(Φmm)0.3材質(軸)スチール毛材鋼線金具幅(mm)15
軸付カップ型ブラシ
LESSMANN¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ワイヤーの飛散が少なく安全です。電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途小面積から広面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。軸径(Φmm)6.0軸長(mm)30線径(mm)0.32018年トラスコ掲載ページ5 1375