カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- フローバル
- イノック(1)
- オイレス工業(1)
- フジキン(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 南国フレキ工業(1)
- ブリストワ(1)
「ff-15-20」の検索結果

水道用フレキパイプ(日水協)
フローバル(1件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から4日以内出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
水道用フレキパイプ
フローバル¥739税込¥8131本翌々日出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯