カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(77)
- メカニカル部品(59)
- 自動車純正部品(32)
- 制御機器(16)
- 物流用品(10)
- 切削工具(8)
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(6)
- オフィス家具(6)
- 研磨材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 測定用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 住設機器(4)
- 電気材料(3)
- 医療(3)
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- MAZDA(マツダ)(32)
- アムト(5)
- イスカル(4)
- イトーキ(6)
- イノック(3)
- イマオコーポレーション(5)
- エスコ(6)
- オンダ製作所(14)
- ケナメタル(3)
- サンエス(昌和発條製作所)(3)
- テイエルブイ(TLV)(7)
- ニチアス(8)
- ニッセイ(51)
- ノーリツ(4)
- ブリストワ(5)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- 南国フレキ工業(6)
- 旭計器工業(4)
- 村部フランヂ(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

FF-15トップ
ノーリツ¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷適合機種GT-1634SAWS-FFA、GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-1627AWX-FFA-DX、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2穴径(Φmm)140
FF-15トップA
ノーリツ¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷適合機種GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-1627AWX-FFA-DX、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2穴径(Φmm)140
5K 白 SOP-FF 15A
村部フランヂ¥399税込¥4391枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.3外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
5K 白 BL-FF 15A
村部フランヂ¥439税込¥4831枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.32外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12
10K 白 SOP-FF 15A
村部フランヂ¥739税込¥8131枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.56外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
10K ノンガス SOP-FF 15A
村部フランヂ¥739税込¥8131枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.56外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
10K 白 BL-FF 15A
村部フランヂ¥799税込¥8791枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.6外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15
給排気トップ FF-15トップ Φ110 2重管
ノーリツ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から16日以内出荷寸法(mm)飛出寸法:200以上寸法(Φmm)壁穴:140対応機種【熱源機本体の取り替え時に使用可】GT-1634SAWS-FFA、GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-1627AWX-FFA-DX、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2
給排気トップ FF-15トップA Φ110
ノーリツ¥34,980~税込¥38,478~1個16日以内出荷寸法(mm)飛出寸法:200以上寸法(Φmm)壁穴:140対応機種【熱源機本体の取り替え時に使用可】GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-1627AWX-FFA-DX、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2![RS-232Cケーブル [D-sub9pin メス⇔メス D-sub9pin /1.5m] ストレート DB9-FF15 YouZipper](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05328439-260930-02.jpg)
RS-232Cケーブル [D-sub9pin メス⇔メス D-sub9pin /1.5m] ストレート DB9-FF15
YouZipper¥1,098税込¥1,2081式8日以内出荷ケーブル1.5m ストレート![RS-232Cケーブル [D-sub9pin メス⇔メス D-sub9pin /1.5m] クロス DB9-FF15C YouZipper](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327940-260930-02.jpg)
RS-232Cケーブル [D-sub9pin メス⇔メス D-sub9pin /1.5m] クロス DB9-FF15C
YouZipper¥1,098税込¥1,2081式8日以内出荷ケーブル1.5m クロス(一般的な2-3/4-6/7-8)
ドライメットLF フランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から9日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
平行線 VFFビニールコード
正和電工(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)1.25定格125V-12A定格電流(A)12タイプVFF種類産業機械用ケーブル規格JIS C3306規格品外寸(mm)約3.1×6.2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
フェルト軸付ホイール(円筒型)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル
オンダ製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 圧送[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57746764-240415-02.jpg)
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 圧送[トヨフッソホース FF]
TOYOX(トヨックス)¥6,386~税込¥7,025~1本当日出荷から6日以内出荷《特長》 耐薬品・耐溶剤性:内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応 柔軟性:積層一体構造で単層のフッ素チューブに比べ柔らかく扱いやすい 洗浄性: 非粘着・撥水性に優れた内面(撥水角96°)は、流体輸送効率が良く流体も残りにくいので洗浄が簡単 着色着香対策:非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない 透明性: 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能 法適合: 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 《他のおすすめ商品》 ・柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」をご確認ください。 ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」をご確認ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。 《関連商品》 ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送のホース配管用(圧送)色ナチュラル透明
金具付シグナルスリング KSFF
シライ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様1本吊り上部フック下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数シングル
FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応
オンダ製作所¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
壁付ネットワークケース PFFシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1台当日出荷から6日以内出荷フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄色フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト
オンダ製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)
THK¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用フラットリール
ハタヤリミテッド¥9,898税込¥10,8881台当日出荷これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。定格125V / 5Aコンセント形状2P×4個電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C
のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチ~17インチ 薄型 タッチパネル対応 ブルーライトカット
エレコム¥8,898税込¥9,7881枚当日出荷移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルに対応した薄型のぞき見防止フィルター。用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガードしてパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。今までにない薄さを実現し、はさみで簡単にカットできるフリーサイズタイプです。画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。透過率69%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。万が一曲がっても破損する恐れが少ない、柔らかい素材を採用しています。お好みの貼り方を選べるように、モニター貼りシール(両面シール)、フレーム貼りシール、タブシールの3種類の透明貼付シールが付属しています。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品画面貼りタイプシール(両面シール)×6、フレーム貼りタイプシール×6、フレーム貼り(フィルター取り外し)タイプシール×8機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)69取付け方法両面テープ、またはタブシール紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5紫外線カット○ブルーライトカット率約42%フィルター厚さ(mm)0.3
屋外用フラットリール
ハタヤリミテッド¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷シンプルデザインの防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/5
インダス止水板 (フラット形フラット)
カクイチ(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(20m)3日以内出荷から4日以内出荷止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![RS-232Cケーブル [D-sub9pin メス⇔メス D-sub9pin /1.5m] ストレート DB9-FF15 YouZipper](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05328439-260930-02.jpg)

![RS-232Cケーブル [D-sub9pin メス⇔メス D-sub9pin /1.5m] クロス DB9-FF15C YouZipper](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327940-260930-02.jpg)







![耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 圧送[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57746764-240415-02.jpg)