カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(55)
    • 継手(41)
    • ボールバルブ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
    • くい込み管継手・インサート管継手(4)
    • カプラー(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 住設機器(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(B)
  • 1/8(6)
  • 1/4(5)
  • 3/8(7)
  • 1/2(4)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(12)
  • ステンレス(43)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(4)
  • 青銅(6)
  • 黄銅(真鍮)(14)
種類
  • 種類ソケット(1)
  • 種類ホースジョイント(1)
呼び径(A)
  • 6(6)
  • 8(5)
  • 10(7)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
ブランド
  • フローバル
  • モノタロウ(4)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • アソー(1)
  • アラム(1)
  • TRUSCO(1)
  • 吉年(1)
  • Global Laser(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flobal」の検索結果

168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ニップル(ステンレス) フローバル

    六角ニップル(ステンレス)

    フローバル
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
  • ブッシング(ステンレス) フローバル

    ブッシング(ステンレス)

    フローバル
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
  • ブレードロック(ステンレス製) フローバル

    ブレードロック(ステンレス製)

    フローバル
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じるねじの種類R
  • チーズ(ステンレス) フローバル

    チーズ(ステンレス)

    フローバル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
  • プラグ(ステンレス) フローバル

    プラグ(ステンレス)

    フローバル
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
  • エルボ(ステンレス) フローバル

    エルボ(ステンレス)

    フローバル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
  • ブレードロック(オール黄銅製) フローバル

    ブレードロック(オール黄銅製)

    フローバル
    849税込934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • 配管パテ フローバル

    配管パテ

    フローバル
    119税込131
    1個(200g)
    当日出荷
    エアコンパテ 配管・貫通部シール材
    用途電気配線の隙間のシール。冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの隙間シール。冷暖房配管のシール。アイボリー
  • 配管セット フローバル

    配管セット

    フローバル(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻
    3日以内出荷
    エアコン配管用。難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。
    仕様対応冷媒2種、JCDA0009:難燃性適合品、UL94HBF相当の難燃性保温材使用、JISH3300C1220T-Oセット内容銅管径:Φ6.35(t0.8)×Φ9.52(t0.8)・保温材(肉厚8mm)、フレキナット(キャップ付)1/4:2個、フレキナット(キャップ付)3/8:2個材質表皮:ポリエチレンフィルム材質(内層)高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JISA9511(A-PE-C-2)準拠品、材質(外層)低密度ポリエチレンJISA9511(PE-C-P1)準拠品
  • コイルエアーホース フローバル

    コイルエアーホース

    フローバル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状
    ブルー流体空気最高使用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350
  • 水道用フレキパイプ(日水協) フローバル

    水道用フレキパイプ(日水協)

    フローバル(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
  • ヘルールレジューサー フローバル

    ヘルールレジューサー

    フローバル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)110
  • 溶接式ヘルール フローバル

    溶接式ヘルール

    フローバル
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)21.5
  • ステンレスホースニップル SUS304 フローバル

    ステンレスホースニップル SUS304

    フローバル
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。タケノコ外径サイズを豊富に取り扱っていますので、選定に困りません。
    用途適用規格:ねじ部は JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧型クランプ フローバル

    低圧型クランプ

    フローバル
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO20°ヘルール用
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質SUS304寸法D(mm)16寸法C(mm)62
  • 2Kクランプ フローバル

    2Kクランプ

    フローバル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO20°ヘルール用
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法C(mm)54
  • メス オス ニップル フローバル

    メス オス ニップル

    フローバル
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • ソフトエアーホースリール フローバル

    ソフトエアーホースリール

    フローバル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ワンタッチカプラー採用! ホース最高使用圧力1.5MPaで耐圧性が良い 特殊PVCホースだから柔らかい! 360°回転台付
    最高使用圧力(MPa)ホース:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×355接続ワンタッチカップラー(ソケット、プラグ)ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)内径6.5×外径10.7
  • 手締めホースバンド フローバル

    手締めホースバンド

    フローバル
    179税込197
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    手締めタイプのホースバンド。1袋2個入り
    用途工具なしで取付できる!。ハンドル付きで簡単手締め材質バンド、ハウジング:ステンレス、スクリュー:鉄(亜鉛メッキ)、ハンドル:樹脂破壊トルク(Nm)3.5
  • ソケット フローバル

    ソケット

    フローバル
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • ドレンホース/パイプ フローバル

    ドレンホース/パイプ

    フローバル
    289税込318
    1袋ほか
    3日以内出荷
    材質に耐候性安定グレードのポリエチレンを使用。管体が2重構造で耐久性アップ。内層はカーボンブラック入り黒色のため、紫外線に強い。接続口ピッチ(カットピッチ)が500mmで、ムダなく使える
    用途空調用配管部材(エアコン専用)材質LPDE【外層】アイボリー【内層】ブラックピッチ(mm)【接続口】500内径(Φmm)15外径(Φmm)19接続口(mm)16・18(兼用)
  • ニップル フローバル

    ニップル

    フローバル
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • 保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス フローバル

    保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス

    フローバル
    3,798税込4,178
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    用途戸建住宅、集合住宅内の給水・給湯追い焚き配管に。空調用襟温水配管、床暖房用温水配管に。ロードヒーティングや温泉給湯配管に厚さ(mm)【保護材】5呼び径13外径(mm)【保護材】30
  • 六角ソケット フローバル

    六角ソケット

    フローバル
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • 黄銅製ホースニップル フローバル

    黄銅製ホースニップル

    フローバル
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスオスエルボ フローバル

    メスオスエルボ

    フローバル
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • パネルユニオン(ステンレス) フローバル

    パネルユニオン(ステンレス)

    フローバル
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316)
  • 45°ヘルールエルボ フローバル

    45°ヘルールエルボ

    フローバル
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
  • ヘルールエルボ フローバル

    ヘルールエルボ

    フローバル
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
  • 片ヘルール付エルボ フローバル

    片ヘルール付エルボ

    フローバル
    5,098税込5,608
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
  • ヘルールガスケット(ツバ無)/EPDM フローバル

    ヘルールガスケット(ツバ無)/EPDM

    フローバル
    159税込175
    1枚
    4日以内出荷
    EPDMエチレンプロピレンゴムのため、耐熱性に優れており、水・熱水・酸性・アルカリ性溶液に強いです。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質EPDM
  • ブレードロック(黄銅製) フローバル

    ブレードロック(黄銅製)

    フローバル
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • 手動バタフライバルブ(ヘルールエンド) フローバル

    手動バタフライバルブ(ヘルールエンド)

    フローバル
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    サニタリー用バタフライバルブはシンプルな設計です。コンパクトで軽量、操作が簡単です。ハンドルを回転させると流路を遮断する円盤状のディスクが回転し開閉することが出来ます。ハンドルは全開位置から全閉位置まで左右ともに90 度回転出来ます。全開から全閉まで 6 段階でロック可能で流量を調節することが出来ます。食品、飲料や薬品等、高い衛生度を保つ必要がある配管で広く使用されています。
    用途ハンドル色:ブルー。最高使用圧力:0.7MPa。最高使用温度:95℃。適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
  • ソケット(ステンレス) フローバル

    ソケット(ステンレス)

    フローバル
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316TP)
  • ニップル(ステンレス) フローバル

    ニップル(ステンレス)

    フローバル
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316TP)
  • 中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ メネジ取付用(ステンレス製) フローバル

    中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ メネジ取付用(ステンレス製)

    フローバル
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキ用ニップル フローバル

    フレキ用ニップル

    フローバル
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅
  • ホースニップル(ステンレス) フローバル

    ホースニップル(ステンレス)

    フローバル
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
    用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS304TP)
  • 45°片ヘルール付エルボ フローバル

    45°片ヘルール付エルボ

    フローバル
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)
  • ヘルールx溶接レジューサー フローバル

    ヘルールx溶接レジューサー

    フローバル
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法L(mm)88.5