保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス

保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス - フローバル保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス - フローバル保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス - フローバル保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス - フローバル保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス - フローバル保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス - フローバル保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス - フローバル保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス - フローバル
用途
戸建住宅、集合住宅内の給水・給湯追い焚き配管に
空調用襟温水配管、床暖房用温水配管に
ロードヒーティングや温泉給湯配管に
厚さ(mm)
【保護材】5
呼び径
13
外径(mm)
【保護材】30
注意
※製造時、被覆材の伸縮を考慮して余裕を持った長さでカットしておりますが、まれに伸縮の影響で被覆材が多少短い製品が届く可能性がございます。その場合は原管と被覆材が面一になるようカットしてご使用ください。
全7種類を絞り込む
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80117820FPXNx13x10M-5B1巻(10m)【保護材】ブルー10
6,330
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
80117829FPXNx13x30M-5B1巻(30m)【保護材】ブルー30
18,750
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
80117847FPXNx13x50M-5B1巻(50m)【保護材】ブルー50
30,380
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
80117890FPXNx13x50M-5R1巻(50m)【保護材】ピンク50
30,380
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
80117899FPXNx13x30M-5W1巻(30m)【保護材】ホワイト30
18,750
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
80117951FPXNx13x10M-5R1巻(10m)【保護材】ピンク10
6,330
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
80117960FPXNx13x30M-5R1巻(30m)【保護材】ピンク30
18,750
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする