- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- サンホープ
- 2ページ目
2ページ目: サンホープのすべての商品
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。前垂れ後垂れ防止のストッパー付。接続のための取り付け部無し。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
方向下向き専用
水や液肥の逆流を防ぐ部品。液肥混入器の前後に接続したり、水源への逆流を防ぎたい時に。
コントローラーAC6Sと併せて使用。かん水の自動化に。
仕様電磁弁AC24V
ホース用クイックカップラー(LQ40)に接続する部品。樹脂製。
蛇口取付形状ネジ付
スプリンクラーに取り付けて、前ダレ・後ダレを防止する部品。マイクロスプリンクラーと併用。
仕様前ダレ、後ダレ防止
作動圧力範囲(MPa)(開)0.2、(閉)0.1
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
水道蛇口用タップアダプター
蛇口取付形状止めねじ型
ドリップソーカー用の末端プラグ。エンドとして使用。
仕様末端プラグ
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
しなやかで扱いやすいハンガースプレーセット用チューブです。
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。
ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。1箇所メスネジ。
耐久性に優れた肉厚の25mmサンフラットホース。
ダブルウォールドリップチューブ同士を接続する継手。
仕様チューブ&チューブ接続
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
圧力計と接続して使用。圧力チェックポイントや圧力測定キャップに挿して計測する。
仕様1/4"メス×ニードル
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
水道ホース用カップラーの部品。ワンタッチカップラーLQ24GとLQ25Gで併用。
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
方向下向き専用
小雨のように小さな水滴を降らせます。
風の影響を受けにくい。
立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。
用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
方向上向き専用
もやのように微細な水滴を降らせます。
180°の半円形に散水
ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
用途水をかけたくない所がある場合のかん水等
色(ノズルチップ)橙
使用圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.5
散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1
散水量(L/分)2
方向上向き専用
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.6
方向上向き専用
Cネジやプラスフォッガーに取り付けて止水するプラグ。
仕様クロスソケット用プラグ
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
フィルターを開けるための工具。AR311・AR316L専用。
適合AR311、AR316
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ポリエチレンパイプ同士を接続する継手。樹脂製。
ダブルウォールドリップチューブ用のエンドプラグ。
仕様ドリップ用エンドプラグ
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
スパイク付きのオクタフロー。ポットなどに挿してかん水。
仕様スパイク式
使用圧力(MPa)0.1
ノズル流量調整可能
適合チューブLT5535、LT53
散水量(L/時)0~40
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ホースを接続するための継手。ポータブルセットやホースセットに使用。
4mmチューブハンガースプレーセット用取り付け部。
規格Cタイプ(4mmチューブ用)
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
マイクロスプリンクラーを接続するための取り付け部。配管に直付け。
規格3/8"W16
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
取り出し部品M1やLDMに接続可能。
チューブ外径×内径(mm)7×4
ドリッパー接続用のチューブ。つゆ草シリーズやオクタフロー等に。