252件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やや大粒の雨のような水滴を降らせます。 定流量タイプのスプリンクラー。傾斜のある場所に。
用途長いハウスや果樹園等 タイプ定流量 使用圧力(MPa)0.2 散水範囲(m)Φ7 方向下向き専用
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータースクイズシステム部品。回転ホルダーとチューブを接続するバーブ。10個入り。
仕様ロータースクイズ用バーブ
1パック(10個)
419 税込461
5日以内出荷

サンホープスティック
任意の場所に挿したり固定したりできるスパイク。アグリスパイクに使用。
仕様スパイク
1個
319 税込351
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一列配管で均一にかん水できるサンホープのオリジナルセット。
セット内容チューブ2m、サンライザー1.5m、D100
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MPローテーターの散水角度調節が楽にできる専用工具。
仕様MP用散水範囲調節工具
1個
339 税込373
5日以内出荷

サンホープMPローテーター
散水角度を調節できるMPローテーターシリーズ。
ねじの種類メスネジ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管に直接ポンプで肥料を送り込む方式の液肥混入木。作動には電源が必要。
周波数(Hz)50/60
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブ使用。
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンホープチューブ
アグリスパイクセットやサンライザーセットに使うチューブ。
チューブ長さ(m)3.5 チューブ外径×内径(mm)10×7
1個
719 税込791
当日出荷

1個
299 税込329
5日以内出荷

赤色のライザー。ポータブルセットや散水亭半円楽等に使用。
仕様1/2"オス×1/2"メス30cm
1個
419 税込461
当日出荷

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。
用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等 使用圧力(MPa)0.2 散水範囲(m)Φ7.2 方向上向き専用
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは灰色。
用途ハウス内のかん水全般等 (ノズルチップ)橙 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.5 散水範囲(m)Φ3.4 散水量(L/分)2 方向上向き専用
1個
469 税込516
4日以内出荷

もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。
用途ハウス内のかん水全般等 使用圧力(MPa)0.2 散水範囲(m)Φ3.4 方向上向き専用
1個
特価
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。
用途樹下かん水、根元かん水等 (ノズル)橙 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.5 散水範囲(m)Φ1.8 散水量(L/分)2 方向上向き専用
1個
特価
329 税込362
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレンパイプに挿し、ドリップソーカーを接続する部品。
適合ジョイント4mm用
1個
88 税込97
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1.2 接続口径(Φmm)50
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青ノズルと併用で霧になりにくい 霧状になる現象を防ぎ、かん水の均一性を高くする部品。
適合DN885青ノズル専用 使用圧力(MPa)0.2 散水範囲(m)Φ8 散水量(L/分)2
1個
129 税込142
当日出荷

サンホープフローガイド
サイクロン式スクリーンフィルターの部品。AKY388に対応。
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水質の悪いところで分解して洗浄できます。 点滴かん水資材。本管からチューブで取り出して接続。
種別棚配管ドリップ式 タイプ定流量 使用圧力(MPa)0.1~0.35 取付部4mmバーブ
1パック(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓ソケット付きのアングルバルブ。塩ビ配管のスタートに。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
用途ドリップチューブ 長さ(m)300巻 最大流量(L/min)14.9L/時(1mあたり) 最高使用圧力(MPa)0.07MPa 折径(mm)25 チューブ厚さ(mm)0.25 ピッチ(cm)5
1巻
25,980 税込28,578
4日以内出荷

迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
用途ドリップチューブ 長さ(m)300巻 最大流量(L/min)3.72L/時(1mあたり) 最高使用圧力(MPa)0.07MPa 折径(mm)25 チューブ厚さ(mm)0.25 ピッチ(cm)20
1巻
25,980 税込28,578
4日以内出荷

サンホープドサトロン
使いやすくなって新登場!分解組み立てが容易な液肥混入器!
用途液肥混入器 付属品メスネジソケットS30 2個付属 使用温度範囲(℃)5~40 最大流量(L/min)100 希釈倍率0.2~2%(1/500~1/50) 流量(L/min)1.67~100 作動圧力範囲(MPa)0.03~0.8 接続口径(Φmm)30(BSPT 1/1/4インチ) 圧力損失0.07MPa(0.8MPa/最大流量時)
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

硬質ドリップチューブです。迷路減圧機構で均一に正確に灌水できます。ボタ落ち防止機能付です。
用途圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定です。 仕様ストッパー付 寸法(mm)16 品番PL-ND1630K 長さ(m)200 最高使用圧力(MPa)0.075~0.35 ピッチ(cm)(点滴)30 散水量(L/時)1.75(1点滴口あたり)
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブ使用。
用途頭上かん水 チューブ内径(Φmm)7 ソケットサイズ(mm)(塩ビ)25
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SR100ビッグガン(NL-SR100-24)用ノズルセットです。
用途大型インパクトスプリンクラー用ノズル 品番NL100R-6749 最高使用圧力(MPa)0.28~0.75 範囲【散水】18mm:63~84m/20.6mm:65~93m/22.6mm:71~99m/24.4mm:73~105m ノズル18mm/20.6mm/22.6mm/24.4mm 散水量(L/分)【18mm】250~415【20.6mm】341~558【22.6mm】441~716【24.4mm】570~930
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Oリングがついているのでシールテープを巻く必要無し
用途接合するパイプのネジの角度を自由に変化可能 規格1"F×1"F×1"M
1個
979 税込1,077
5日以内出荷


1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR7バージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.2~67.5L/時 セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個 質量(kg)3.2 口径(Φmm)30(メスネジソケット付) 接続口径(inch)11/4オスねじ 流量(L/min)1.67~75 作動圧力範囲(MPa)0.05~0.5 圧力損失(MPa)0.12 希釈率(%)0.2~1.5
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷