絞り込み
ブランド
- サンホープ
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,582)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: サンホープのすべての商品
特価

チューブコネクター
サンホープ¥149税込¥1641個6日以内出荷ポリエチレンパイプに挿してチューブを取り出す部品。点滴かん水用のチューブの接続等に。仕様ポリパイからの取出適合チューブ×ポリパイ適合チューブLT5535、LT53
ストッパー高圧用
サンホープ¥479税込¥5271個6日以内出荷スプリンクラーに取り付けて、前ダレ・後ダレを防止する部品。マイクロスプリンクラーと併用。仕様前ダレ、後ダレ防止作動圧力範囲(MPa)(開)0.4、(閉)0.24
ディスクフィルターAR316L
サンホープ(3件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)40
ダブルウォールドリップチューブ 5cmピッチ
サンホープ¥28,980税込¥31,8781巻4日以内出荷迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。用途ドリップチューブ長さ(m)300巻最大流量(L/min)14.9L/時(1mあたり)最高使用圧力(MPa)0.07MPa折径(mm)25チューブ厚さ(mm)0.25ピッチ(cm)5
ダブルウォールドリップチューブ 20cmピッチ
サンホープ¥28,980税込¥31,8781巻4日以内出荷迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。用途ドリップチューブ長さ(m)300巻最大流量(L/min)3.72L/時(1mあたり)最高使用圧力(MPa)0.07MPa折径(mm)25チューブ厚さ(mm)0.25ピッチ(cm)20
ドサトロン
サンホープ¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷使いやすくなって新登場!分解組み立てが容易な液肥混入器!用途液肥混入器付属品メスネジソケットS30 2個付属使用温度範囲(℃)5~40最大流量(L/min)100希釈倍率0.2~2%(1/500~1/50)流量(L/min)1.67~100作動圧力範囲(MPa)0.03~0.8接続口径(Φmm)30(BSPT 1/1/4インチ)圧力損失0.07MPa(0.8MPa/最大流量時)
硬質・定量ドリッパー
サンホープ¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷硬質ドリップチューブです。迷路減圧機構で均一に正確に灌水できます。ボタ落ち防止機能付です。用途圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定です。仕様ストッパー付寸法(mm)16品番PL-ND1630K長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.075~0.35ピッチ(cm)(点滴)30散水量(L/時)1.75(1点滴口あたり)
塩ビ式ハンガースプレーセット(大流量タイプ)
サンホープ¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブ使用。用途頭上かん水チューブ内径(Φmm)7ソケットサイズ(mm)(塩ビ)25
SR100用ノズルセット
サンホープ¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷SR100ビッグガン(NL-SR100-24)用ノズルセットです。用途大型インパクトスプリンクラー用ノズル品番NL100R-6749最高使用圧力(MPa)0.28~0.75範囲【散水】18mm:63~84m/20.6mm:65~93m/22.6mm:71~99m/24.4mm:73~105mノズル18mm/20.6mm/22.6mm/24.4mm散水量(L/分)【18mm】250~415【20.6mm】341~558【22.6mm】441~716【24.4mm】570~930
肥家効蔵 DR06GLユニット
サンホープ¥269,800税込¥296,7801セット6日以内出荷大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR6GLバージョン。架台別売り。仕様(注入量)0.02~60L/時セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個質量(kg)2口径(Φmm)20接続口径(inch)3/4オスねじ流量(L/min)0.16~50作動圧力範囲(MPa)0.03~0.6圧力損失(MPa)0.13希釈率(%)0.2~2
アップサイドダウン Cネジ7mmタイプストッパー付
サンホープ¥999税込¥1,0991個6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。7mmタイプのCネジ付は、散水量が多いノズルと併用。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
回転ホルダー32mm
サンホープ¥1,498税込¥1,6481パック(10個)6日以内出荷ロータースクイズシステム部品。塩ビ25mm、ポリパイ32mm用の回転ホルダー。10個入り。仕様塩ビ25mm、ポリ32mm用
回転ホルダー25mm
サンホープ¥1,398税込¥1,5381パック(10個)6日以内出荷ロータースクイズシステム部品。塩ビ20mm、ポリパイ25mm用の回転ホルダー。10個入り。仕様塩ビ20mm、ポリ25mm用
硬質・定量ドリッパー
サンホープ¥58,980~税込¥64,878~1個6日以内出荷圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。仕様ストッパー付長さ(m)200使用圧力(MPa)0.1~0.35ピッチ(cm)(点滴)20
MP3000バージョン ショート - 基本キット
サンホープ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個欠品中散水角度を調節できるMPローテーターと関連資材のセット。仕様ライザー無適合間口5.4m~9mセット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース10m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個使用圧力(MPa)0.25ノズルMP3000-210散水範囲(m)r8.5散水量(L/分)(90°の時)3、(180°の時)6.6
MP2000バージョン ショート - 基本キット
サンホープ¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷散水角度を調節できるMPローテーターと関連資材のセット。仕様ライザー無適合間口~5.4m以下セット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース6m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個使用圧力(MPa)0.25ノズルMP2000-210散水範囲(m)r5.5散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
散水亭半円楽2000追加キット
サンホープ¥9,998税込¥10,9981個欠品中MP2000の付属した延長キット。ハウスのサイドかん水に。仕様ライザー有、ユニオン式接続ホース6m使用圧力(MPa)0.25ノズルMP2000-210散水範囲(m)r5.5散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
散水亭半円楽2000基本キット
サンホープ¥22,980税込¥25,2781個欠品中MP2000の付属した基本キット。ハウスのサイドかん水に。仕様ライザー有適合間口~5.4m以下セット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース6m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個使用圧力(MPa)0.25ノズルMP2000-210散水範囲(m)r5.5散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
ポリ式ロータースクイズシステム
サンホープ¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷スプリンクラーの角度を自在に調節できるサンホープのオリジナルセット。PP3226での配管に対応。仕様D-100付規格ポリ32mm用