絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
197件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムスライダー(エコノミー・オイルレス仕様タイプ) タカノカムスライダー(エコノミー・オイルレス仕様タイプ)タカノ
49,980税込54,978
1セット
14日以内出荷
O-EMC-50-50-25はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×50オープンハイト(mm)145関連資料寸法図カム角(°)40最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)25
カムスライダー(エコノミー・オイルレス仕様タイプ) タカノカムスライダー(エコノミー・オイルレス仕様タイプ)タカノ
48,980税込53,878
1セット
14日以内出荷
O-EMC-50-100-20はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状シャットハイト(mm)110.4パンチ取付面積(mm)50×50オープンハイト(mm)145関連資料寸法図カム角(°)30最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)20
カムスライダー(エコノミー・ノック付タイプ) タカノカムスライダー(エコノミー・ノック付タイプ)タカノ
78,980税込86,878
1セット
14日以内出荷
N-EMC-75-100-40はスライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。
形状シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×100オープンハイト(mm)190.6関連資料寸法図カム角(°)40最大加圧力(t)8有効ストローク(mm)40
カムスライダー(エコノミー・ノック付タイプ) タカノカムスライダー(エコノミー・ノック付タイプ)タカノ
48,980税込53,878
1セット
14日以内出荷
N-EMC-50-100-25はスライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。
形状シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145関連資料寸法図カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)25
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノカムスライダー(丸パンチ専用タイプ)タカノ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
14日以内出荷
TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
形状シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80関連資料寸法図カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノカムスライダー(ミニハンマーシリーズ)タカノ
19,980税込21,978
1セット
8日以内出荷から14日以内出荷
TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ) タカノオイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ)タカノ
2,190税込2,409
1セット(12個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。 食品関連の金型や省力機器に使用可能です。 また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。
用途食品関連の金型・省力機器向け 汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け成分ミネラルオイル、リン酸使用可能温度範囲0℃~120℃外観動粘度(mm2/s)51(100℃)
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、スティックタイプ) タカノオイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、スティックタイプ)タカノ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。 食品関連の金型や省力機器に使用可能です。 また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。
用途食品関連の金型・省力機器向け 汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け成分ミネラルオイル、リン酸使用可能温度範囲0℃~120℃外観公差D(mm)+0.3-0動粘度(mm2/s)51(100℃)
プッシュピン タカノプッシュピンタカノ
239税込263
1本
3日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC寸法R(mm)R≦0.3
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ20) タカノパイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ20)タカノ
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M27-P1.5 h12対応サイズ(Φmm)(バネ外径)22
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ16) タカノパイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ16)タカノ
999税込1,099
1本
6日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M22-P1.5 h12対応サイズ(Φmm)(バネ外径)18
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ13) タカノパイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ13)タカノ
1,098税込1,208
1本
6日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M20-P1.5 h12対応サイズ(Φmm)(バネ外径)16
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ10) タカノパイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ10)タカノ
619税込681
1本
6日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M12-P1.5 h10対応サイズ(Φmm)(バネ外径)13
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ8) タカノパイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ8)タカノ
559税込615
1本
6日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M12-P1.5 h10対応サイズ(Φmm)(バネ外径)10
リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ) タカノリフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ)タカノ
1,398税込1,538
1本ほか
6日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
リフタピン(スプリング穴付タイプ) タカノリフタピン(スプリング穴付タイプ)タカノ
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
ガイドリフタ(スプリング穴付タイプ) タカノガイドリフタ(スプリング穴付タイプ)タカノ
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC
吊りフック(頭部ラージタイプ) タカノ吊りフック(頭部ラージタイプ)タカノ
779税込857
1個
4日以内出荷
材質SS400
吊りフック タカノ吊りフックタカノ
669税込736
1個
4日以内出荷
材質SS400
厚板打抜き用キッカーパンチブランク タカノ厚板打抜き用キッカーパンチブランクタカノ
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
材質粉末ハイス鋼硬度64~67HRC
厚板打抜き用パンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノ厚板打抜き用パンチブランク(粉末ハイス鋼)タカノ
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
材質粉末ハイス鋼硬度64~67HRC
位置決めノック付キッカーブランク(ダイス鋼) タカノ位置決めノック付キッカーブランク(ダイス鋼)タカノ
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRCねじ径M5
位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼) タカノ位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼)タカノ
759税込835
1本
3日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
ヘッドレスパンチブランク(粉末ハイス鋼) タカノヘッドレスパンチブランク(粉末ハイス鋼)タカノ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
材質粉末ハイス鋼硬度64~67HRC
アジャストワッシャ(リフタピン用) タカノアジャストワッシャ(リフタピン用)タカノ
689税込758
1パック(100枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
エア穴付ピン タカノエア穴付ピンタカノ(1件のレビュー)
689税込758
1本
3日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC
ストリッパボルト用スペーサ タカノストリッパボルト用スペーサタカノ
749税込824
1パック(100枚)
3日以内出荷
材質SK5
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
寸法D(Φmm)60材質SUJ2redねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21
ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
材質SUJ2red寸法D(Φmm)50寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
材質SUJ2red寸法D(Φmm)38寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
寸法D(Φmm)32材質SUJ2redねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15
ストローク調整ブロックΦ25(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ25(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
999税込1,099
1個
6日以内出荷
材質SUJ2red寸法D(Φmm)25寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
899税込989
1個
6日以内出荷
寸法D(Φmm)20材質SUJ2redねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0寸法d1(mm)11寸法d2(mm)7寸法h(mm)13
ストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
869税込956
1個
6日以内出荷
寸法D(Φmm)18材質SUJ2redねじ径×ピッチ(mm)M5×P0.8寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)6寸法h(mm)10
ストローク調整ブロックΦ16(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ16(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
819税込901
1個
6日以内出荷
材質SUJ2red寸法D(Φmm)16寸法d1(mm)8寸法d2(mm)5寸法h(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7
ストローク調整ブロックΦ14(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ14(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
759税込835
1個
6日以内出荷
寸法D(Φmm)14材質SUJ2redねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7寸法d1(mm)8寸法d2(mm)5寸法h(mm)8
ストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
699税込769
1個
6日以内出荷
材質SUJ2red寸法D(Φmm)12寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
629税込692
1個
6日以内出荷
材質SUJ2red寸法D(Φmm)10寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Yellowタイプ)タカノ
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
材質SUJ2yellow寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color Yellowタイプ)タカノ
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
材質SUJ2yellow寸法D(Φmm)50寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5