絞り込み
ブランド
- タカノ
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- タカノ
- 3ページ目
3ページ目: タカノのすべての商品

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、スティックタイプ)
タカノ¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。 食品関連の金型や省力機器に使用可能です。 また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。用途食品関連の金型・省力機器向け 汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け成分ミネラルオイル、リン酸使用可能温度範囲0℃~120℃外観白公差D(mm)+0.3-0動粘度(mm2/s)51(100℃)
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ)
タカノ¥1,980~税込¥2,178~1セット(12個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観黒動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ20)
タカノ¥1,298~税込¥1,428~1本6日以内出荷材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M27-P1.5 h12対応サイズ(Φmm)(バネ外径)22
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ16)
タカノ¥999~税込¥1,099~1本6日以内出荷材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M22-P1.5 h12対応サイズ(Φmm)(バネ外径)18
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ13)
タカノ¥1,098税込¥1,2081本6日以内出荷材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M20-P1.5 h12対応サイズ(Φmm)(バネ外径)16
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ10)
タカノ¥619~税込¥681~1本6日以内出荷材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M12-P1.5 h10対応サイズ(Φmm)(バネ外径)13
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ8)
タカノ¥559~税込¥615~1本6日以内出荷材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M12-P1.5 h10対応サイズ(Φmm)(バネ外径)10
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷寸法D(Φmm)60材質SUJ2色redねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21
ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)50寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)38寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷寸法D(Φmm)32材質SUJ2色redねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15
ストローク調整ブロックΦ25(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)25寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥899~税込¥989~1個6日以内出荷寸法D(Φmm)20材質SUJ2色redねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0寸法d1(mm)11寸法d2(mm)7寸法h(mm)13
ストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥869~税込¥956~1個6日以内出荷寸法D(Φmm)18材質SUJ2色redねじ径×ピッチ(mm)M5×P0.8寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)6寸法h(mm)10
ストローク調整ブロックΦ16(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥819税込¥9011個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)16寸法d1(mm)8寸法d2(mm)5寸法h(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7
ストローク調整ブロックΦ14(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥759税込¥8351個6日以内出荷寸法D(Φmm)14材質SUJ2色redねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7寸法d1(mm)8寸法d2(mm)5寸法h(mm)8
ストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥699税込¥7691個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)12寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥629税込¥6921個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)10寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)50寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)38寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)32寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
ストローク調整ブロックΦ25(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷寸法D(Φmm)25材質SUJ2色yellowねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15
ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥899~税込¥989~1個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)20寸法d1(mm)11寸法d2(mm)7寸法h(mm)13ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0