材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)32
色normal
寸法d1(mm)14
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色normal
寸法l(mm)10
寸法d1(mm)9.5
ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8
軸径D(Φmm)18
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)16
色normal
寸法d1(mm)8
ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7
寸法l(mm)10
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色normal
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
軸径D(Φmm)60
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色normal
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
軸径D(Φmm)50
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色normal
寸法l(mm)11
寸法d1(mm)11
ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0
軸径D(Φmm)20
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)25
色normal
寸法d1(mm)14
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色normal
寸法d1(mm)17
ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5
軸径D(Φmm)38
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)14
色normal
寸法d1(mm)8
ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7
寸法l(mm)10
寸法D(Φmm)60
材質SUJ2
色normal
ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
寸法d1(mm)20
寸法d2(mm)13
寸法h(mm)21
寸法D(Φmm)50
材質SUJ2
色normal
ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)11
寸法h(mm)18
材質SUJ2
色normal
寸法D(Φmm)32
寸法d1(mm)14
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)15
ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
寸法D(Φmm)38
材質SUJ2
色normal
ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)11
寸法h(mm)18
関連キーワード