カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- タカノ
- SMC(15)
- IDEC(和泉電気)(14)
- CKD(13)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 岩崎電気(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 富士電機(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 佐文工業所(2)
- RIDEA(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 京セラ(1)
- ダイキン工業(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 未来工業(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- オンダ製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「ls-3t」の検索結果
特価

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ)
タカノ¥4,490~税込¥4,939~1セット(25個)3日以内出荷から6日以内出荷簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観黒動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ)
タカノ¥4,990~税込¥5,489~1セット(25個)3日以内出荷から6日以内出荷誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。 食品関連の金型や省力機器に使用可能です。 また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。用途食品関連の金型・省力機器向け 汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け成分ミネラルオイル、リン酸使用可能温度範囲0℃~120℃外観白動粘度(mm2/s)51(100℃)