カテゴリ
- メカニカル部品(1,199)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(850)
- FA担当者のオススメ新商品(286)
- 制御機器(254)
- 切削工具(190)
- 空調・照明・電設資材(146)
- マスク(65)
- オフィス家具(61)
- 農業機械(52)
- 作業工具(45)
- 保管用品(43)
- 建築金物(38)
- パソコン/周辺機器(33)
- 科学研究・開発用品(32)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 物流用品(19)
- 自動車補修部品(18)
- 事務用品(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 機構部品(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- カー用品(16)
- 自転車部品(16)
- 測定用品(15)
- バイク純正部品(13)
- 学童・教育用品(13)
- 家電(12)
- 電気材料(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 縫製用品(9)
- バイク部品(8)
- 店舗什器・備品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 介護用品(7)
- 医療(7)
- 電動工具(7)
- 厨房用品(6)
- 溶接用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 防犯用品(6)
- 防災用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 卓上消耗品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 安全用品(5)
- 住設機器(5)
- 自動車純正部品(5)
- 空圧工具(5)
- 鈑金・塗装(4)
- 測定関連サービス(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(878)
- 三木プーリ(710)
- 黒田精工(288)
- 東芝ライテック(82)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(78)
- 山本光学(65)
- KEMET(57)
- CKD(43)
- 近藤製作所(42)
- IDEC(和泉電気)(40)
- 協育歯車(29)
- 富士電機(25)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(24)
- 工進(23)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- GIKEN(川口技研)(21)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- FKD(フクダ精工)(15)
- ERECTA(エレクター)(14)
- ブランドをもっと見る
「ls-3」の検索結果

楽ぴたサンダル LS-3シリーズ
ラッキーベル(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1足翌々日出荷から10日以内出荷オリジナルのフットベッド構造で、正しい姿勢と歩行をサポート足全体をしっかりホールドするので、歩行を安定させ、脱げにくく階段の上り下りもスムーズです。かかとをしっかり固定し、体の向きを安定させ、歩行時の横ブレを軽減します。★学校の上履きメーカーが開発したコンフォートサンダルです。材質EVA靴タイプサンダル
ルースターLS-3ロング
カウゼル(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷特殊加工したアルミ微粒子が金属クレンザーの役目をします。 樹脂、テフロン・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。 泡立ちが良い、ソフトタイプです。トラスコ品番308-8707色シルバー質量(g)23種類スポンジたわし寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×95×45繰り返し・詰め替え対応![リトルブラケット LS-03S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778196-170323-04.jpg)
リトルブラケット LS-03S
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥239税込¥2631個当日出荷のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 腕金具のアップ角度なし(但し欠き取り部2.5度アップ)用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)適合(振れ止め)SL(但し先端のパイプ振れ止めなし)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
SF plus LS 3/13 (100個入り)
フィッシャージャパン¥4,998税込¥5,4981セット(100個)当日出荷配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-1985材質難燃性ナイロン質量(g)107使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)3~13穿孔深さ(mm)(最小)35
LS-3X 強化液消火器(A)
日本ドライケミカル¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷浸透・冷却効果の高い水系消火器です。不凍性に優れ、寒冷地での使用に適しています。化審法の第一種特定化学物質を含みません(PFOS、PFOA、PFHxSだけでなく、すべての有機ふっ素化合物を含みません)。用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約510タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)-20~+40能力能力単位:A-1、B-1、C外径(Φmm)135ガスの種類N2 蓄圧式薬剤タンク容量(L)3ホース寸法(mm)345放射時間約24秒放射距離(20℃)3~7m総質量(kg)約6.8
DMM.make DISPLAY/TV スタンド DKS-LS3L
DMM.com¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷シンプルでスタイリッシュなデザインのイーゼル風スタンドです。 左右180°回転可能な構造で、視聴位置に応じて簡単に角度を調整できます。 スッキリスマートな配線を助けるケーブルフックを付属しています。 床を傷つけないラバーパッドがスタンドをしっかりと支えます。![LS3-03 HDMIケーブル AIM ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423919-231113-02.jpg)
LS3-03 HDMIケーブル AIM ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
エイム電子¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル 石英光ファイバーにより高画質映像をノイズレスで伝送 外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)仕様外部電力供給:送受信側HDMIコネクターに電源供給ジャック搭載色ブラックケーブル長(m)3構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.6×10.8×40.3材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120p 8K/60p 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)20シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)5.7(全種類同一サイズ)ケーブル種類スタンダード
カメラフィクサー(伸縮式:超ロング) WH-LS3
Kenko(ケンコートキナー)¥29,980税込¥32,9781本8日以内出荷監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。適合機種各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)1113.5~2000質量(kg)適正使用カメラ:2本体質量(kg)0.96塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)取付ベース寸法(Φmm)120
L Series(LEFSH32LS3B)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ストローク(mm)400寸法(mm)32精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2I/Oコネクタ(1) 1.5mモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり![LS3-12 HDMIケーブル AIM ブラック [12m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423937-231113-02.jpg)
LS3-12 HDMIケーブル AIM ブラック [12m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
エイム電子¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル 石英光ファイバーにより高画質映像をノイズレスで伝送 外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)仕様外部電力供給:送受信側HDMIコネクターに電源供給ジャック搭載色ブラックケーブル長(m)12構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.6×10.8×40.3材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120p 8K/60p 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)20シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)5.7(全種類同一サイズ)ケーブル種類スタンダード![LS3-10 HDMIケーブル AIM ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423928-231113-02.jpg)
LS3-10 HDMIケーブル AIM ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
エイム電子¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル 石英光ファイバーにより高画質映像をノイズレスで伝送 外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)仕様外部電力供給:送受信側HDMIコネクターに電源供給ジャック搭載色ブラックケーブル長(m)10構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.6×10.8×40.3材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120p 8K/60p 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)20シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)5.7(全種類同一サイズ)ケーブル種類スタンダード
セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS3L
DMM.make¥68,980税込¥75,8781セット翌々日出荷部屋のコーナー(角)にすっきり置きたい方向け![LS3-15 HDMIケーブル AIM ブラック [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423946-231113-02.jpg)
LS3-15 HDMIケーブル AIM ブラック [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
エイム電子¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル 石英光ファイバーにより高画質映像をノイズレスで伝送 外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)仕様外部電力供給:送受信側HDMIコネクターに電源供給ジャック搭載色ブラックケーブル長(m)15構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.6×10.8×40.3材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120p 8K/60p 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)20シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)5.7(全種類同一サイズ)ケーブル種類スタンダード![LS3-015 HDMIケーブル AIM ブラック [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423910-231113-02.jpg)
LS3-015 HDMIケーブル AIM ブラック [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
エイム電子¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル 石英光ファイバーにより高画質映像をノイズレスで伝送 外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)仕様外部電力供給:送受信側HDMIコネクターに電源供給ジャック搭載色ブラックケーブル長(m)1.5構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.6×10.8×40.3材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120p 8K/60p 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)20シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)5.7(全種類同一サイズ)ケーブル種類スタンダード
基板センサ E3S-LS3
omron(オムロン)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から67日以内出荷基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能質量(g)約80(梱包状態)保護構造IEC規格 IP40材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32LS3B)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LS3A
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32LS3A)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32LS3B)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(L) 左側折返し
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32LS3C)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 5サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LS3C
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32LS3C
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LS3B
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LS3A
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LS3B
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LS3C
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 5サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LS3A
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wモータオプション(-) なし
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LS3A
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LS3B
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LS3B
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LS3H
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LS3A
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wアクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
...







![リトルブラケット LS-03S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778196-170323-04.jpg)





![LS3-03 HDMIケーブル AIM ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423919-231113-02.jpg)




![LS3-12 HDMIケーブル AIM ブラック [12m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423937-231113-02.jpg)
![LS3-10 HDMIケーブル AIM ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423928-231113-02.jpg)

![LS3-15 HDMIケーブル AIM ブラック [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423946-231113-02.jpg)
![LS3-015 HDMIケーブル AIM ブラック [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423910-231113-02.jpg)