絞り込み
ブランド
- セイコー(SEIKO)
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,225)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,128)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,486)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: セイコー(SEIKO)のすべての商品

スタンダード電波クロック
セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷おしゃれなデザインの電波時計。材質(木枠)MDFウォルナットつき板貼り・天然色木地塗装、(前面)ガラス直径(Φmm)325種類掛時計表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)325×45機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)電池切れ予告機能(秒針停止)石膏ボード用掛金具つきスイープセコンドおやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)電池単3(マンガン)×2電池寿命約2年間
セイコーシステムストップウオッチ プリンター一体型
セイコー(SEIKO)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷プリンター内蔵のストップウオッチです。プリントアウトしながら計測しても本体にメモリーが残ります。設定時刻に自動的にストップウオッチが計測開始するオートスタート機能付きです。付属品専用感熱紙(S-950)2巻、単三電池4本、ショルダーベルト1本トラスコ品番267-5184材質ケース:プラスチック、ガラス:ハードレックス電源(V)ボタン電池(本体)、単3電池×4(プリンター)最大計時10時間最小計時1/100秒
無線通信用NFCリーダー
セイコー(SEIKO)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷無線通信用NFCリーダーです。用途無線通信用仕様NFC方式によるデータ通信機能、パソコンとUSBにより接続トラスコ品番756-6476材質プラスチックケース質量(g)71寸法(縦×横×厚さ)(mm)98×65×12.8
NTPデジタルクロックSLN-1006Wスターターパック
セイコー(SEIKO)¥369,800税込¥406,7801セット17日以内出荷設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOKセット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPデジタルクロックSLN-1004WJAスターターパック
セイコー(SEIKO)¥399,800税込¥439,7801セット22日以内出荷設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOKセット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPデジタルクロック SLN-1006WJAスターターパック
セイコー(SEIKO)¥429,800税込¥472,7801セット67日以内出荷設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOKセット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(5年保証)
セイコー(SEIKO)¥349,800税込¥384,7801個67日以内出荷電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(1年保証)
セイコー(SEIKO)¥299,800税込¥329,7801個67日以内出荷電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0色黒色系塗装(外装)、黒色透明(前面カバー)消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日湿度(%RH)20~90(結露しないこと)表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×42×176(突起部除く)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応日付表示あり温度計あり
NTPデジタルクロック SLN-1006W(5年保証)
セイコー(SEIKO)¥279,800税込¥307,7801個17日以内出荷電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPデジタルクロック SLN-1006W(1年保証)
セイコー(SEIKO)¥239,800税込¥263,7801個17日以内出荷電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0色黒消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×42×176(突起部除く)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応電波時計○使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)
NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(5年保証)
セイコー(SEIKO)¥329,800税込¥362,7801個22日以内出荷電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約1.8消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(1年保証)
セイコー(SEIKO)¥279,800税込¥307,7801個22日以内出荷電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約1.8消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPアナログクロック SCN-300J(1保証)
セイコー(SEIKO)¥99,980税込¥109,9781個22日以内出荷電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。適合運針:ステップセコンド材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約0.9消費電力(W)最大4電源PoE温度範囲(℃)-10~55精度±3秒/日外形寸法Φ315×43(D)mm湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPアナログクロック NCA 4002 スターターパック
セイコー(SEIKO)¥219,800税込¥241,7801セット17日以内出荷設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOKセット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPアナログクロック NCA 3012 スターターパック
セイコー(SEIKO)¥189,800税込¥208,7801セット17日以内出荷設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOKセット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPアナログクロック NCA 3002 スターターパック
セイコー(SEIKO)¥199,800税込¥219,7801セット17日以内出荷設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOKセット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPアナログクロック SCN-300J (5年保証)
セイコー(SEIKO)¥119,800税込¥131,7801個22日以内出荷電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。適合運針:ステップセコンド材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約0.9消費電力(W)最大4電源PoE温度範囲(℃)-10~55精度±3秒/日外形寸法Φ315×43(D)mm湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPアナログクロック SCN-300Jスターターパック
セイコー(SEIKO)¥229,800税込¥252,7801セット22日以内出荷設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOKセット内容NTPクロック+SNTPサーバ
腕時計 海外モデル クロノグラフ
セイコー(SEIKO)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から7日以内出荷付属品保証書、BOX仕様日付表示、クロノグラフ、スモールセコンド表示方式アナログ材質(ケース)ステンレス駆動方式クォーツ材質(バンド)ステンレス
PYXIS ライデン 目ざまし時計
セイコー(SEIKO)¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷圧倒的大音量アラーム「ライデン」シリーズ。電子音30パターン搭載、スタイリッシュでシンプルなデザインです。寸法(mm)77×167×57質量(g)280温度表示0~40℃(測定精度±2℃)電池単3アルカリ乾電池×3(電池寿命約1年)※モニター用電池としてマンガン電池を同梱していますパターンEDM/ドラムス/レトロゲーム/シューティング/レベルアップ/カキーン/バトル/モンスター/ドーン/ファンタジー/鐘/サスペンス/マジック/サイレン/バイク/電気/足音/ロボット/バブル/ギター/ガラス/サンバ/朝ごはん/カウントダウン/タイピング/ドラムンベース/コケコッコー/バイブ音/ベル音/湿度表示精度25~85%RH測定精度±8%RHRoHS指令(10物質対応)対応カレンダー2099年までのフルオートカレンダーアラーム大音量電子音アラーム(30パターン)、オートストップ(約5分)、スヌーズ、音量調節、アラームモニター電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)12/24表示切替あり
交流式デジタル電波クロック
セイコー(SEIKO)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷カラフルで高コントラストでクリアなデジタル表示。なんと表示色を70色から選べます。さらに滑らかに色が変化するグラデーションモード搭載。在宅ワークのデスク周りや、ゲーミングスペース、ベッドサイドにも置きやすいコンパクトサイズです。LEDの明るさ切替は3段階、お好みの明るさでご使用いただけます。2099年までのフルオートカレンダー、温湿度表示、12/24時間制切替、スヌーズ、アラームオートストップなど基本性能も充実です。材質プラスチック枠(白)、前面プラスチック寸法(mm)63×174×46質量(g)190電源ACアダプター(コード長1.8m)表示方式デジタル温度表示0~40℃(測定精度±2℃)表示LED明るさ切り替え3段階、選べる文字色70色湿度表示精度25~85%RH(測定精度±/8%RH(気温25℃))RoHS指令(10物質対応)対応カレンダー2099年までのフルオートアラーム電子音(ダンダントーン)、オートストップ(約5分)、スヌーズ、アラームモニター機能電波時計電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信オフ機能付き)12/24表示切替あり
電波掛時計
セイコー(SEIKO)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷エレガントな薄型デザインの電波掛時計です。寸法(mm)30質量(kg)1.2直径(Φmm)351表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、クイックスタート機能、石膏ボード用掛金具つき電池リチウムボタン電池CR2450×1電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計○
電波掛時計
セイコー(SEIKO)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷毎正時のダイナミックなパフォーマンスが魅力 シックなブラウンを基調としたカラーリングがモダンリビングにマッチします付属品石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠(薄金色パール塗装)、前面:ガラス質量(kg)2.7表示方式アナログ寸法(cm)465×337×99機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時パフォーマンス&40曲メロディ(メロディーは正時ごとに切り替わります)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、回転飾り(スワロフスキー(R)クリスタル)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)電池単2(アルカリ)×4電池寿命約1年電波時計○連続秒針○夜間秒針停止○
電波掛時計
セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷多彩なメロディとインテリアに調和するマーブル模様のからくり時計付属品石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠(アイボリーマーブル模様光沢仕上げ)、前面:ガラス質量(kg)2.4表示方式アナログ寸法(cm)465×384×101機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時パフォーマンス(3ジャンルから1ジャンルを選択:メロディーは正時ごとに切り替わります)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、回転飾り(スワロフスキー(R)クリスタル)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)電池単2(アルカリ)×4電池寿命約1年電波時計○連続秒針○夜間秒針停止○
電波掛時計
セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷音と光のダイナミックなパフォーマンスが魅力のからくり時計。多彩なプログラム機能を搭載し、あなただけの大切な時をファンタスティックに演出します。材質プラスチック枠薄ピンクマーブル模様塗装光沢仕上げ、前面:ガラス質量(kg)4.3表示方式アナログ寸法(cm)530×389×118機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、パフォーマンス(正時/プログラム切替式)、32チャンネルプログラム、10チャンネルプログラム(記念日用)、20曲メロディ(16和音)、10曲メロディ(記念日用16和音)、光センサーによる自動鳴止め(毎正時モードのみ)、音量調節、報時モニター機能LEDライト点滅(14ヶ所)、一方向回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、パフォーマンス時回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、電池切れ予告機能(秒針停止)、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)電池単1(アルカリ)×4、単3(アルカリ)×2電池寿命約1年電波時計○夜間秒針停止○
電波掛時計
セイコー(SEIKO)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷どこから見ても見やすい 「教室の時計」付属品石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠(白塗装)、前面:アクリル直径(Φmm)310質量(g)990種類掛時計表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド、クイックスタート機能つき寸法(Φ×mm)310×48電池CR2477×2電池寿命約5年グリーン購入法適合
電波掛時計
セイコー(SEIKO)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷花柄模様が気品漂う掛時計質量(kg)1.2直径(Φmm)325種類掛時計表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)、石膏ボード用掛金具つき寸法(Φ×mm)325×48電池単3(アルカリ)×2電池寿命約2年
掛時計
セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個欠品中振り子時計の伝統的スタイル「八角尾長」。今も昔も変わらぬ時をチャイムでお知らせします。材質木枠アルダー・濃茶木地塗装、前面:球面ガラス質量(kg)2.9表示方式アナログ寸法(cm)534×325×101機能チャイム&ストライク、電子チャイム、報時音:「ウエストミンスター・チャイム」と「ホイッティングトン・チャイム」の選択式、四所打ち、正時数取り、報時の仕方:毎正時/夜間自動鳴止め(午後11時から午前5時45分まで)の選択式、数取りは、1回に複数の音が同時に鳴る「和音打ち」です。、音量調節(鳴止めにもなります)、報時モニター機能、飾り振り子、壁掛型、クオーツ電池単2(アルカリ)×1電池寿命約1年
衛星電波掛時計
セイコー(SEIKO)¥91,980税込¥101,1781個6日以内出荷オフィス向け衛星電波クロック材質金属枠(ステンレス・白塗装)、前面:ガラス質量(kg)4直径(Φmm)450種類掛時計表示方式アナログ機能衛星電波修正機能、防湿・防塵型、スイープセコンド、電池切れ予告機能、時差修正機能(海外でご使用の場合)寸法(Φ×mm)450×78電池単1(アルカリ)×3電池寿命約5年グリーン購入法適合
目ざまし時計
セイコー(SEIKO)¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷自然派志向の暮らしに寄り添う木の目ざまし時計質量(g)270表示方式アナログ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×44×108、掛けた状態:107×41×108機能電子音アラーム、木枠、スヌーズ、ライト、ステップ秒針、掛置兼用電池単3(マンガン)×1電池寿命約1年アラーム○スヌーズ○ライト機能○
電波置時計
セイコー(SEIKO)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷氷上の名曲を16曲搭載したメロディ置時計材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス質量(kg)1.3表示方式アナログ寸法(cm)306×238×139機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時16曲メロディ、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター機能、一方向回転飾り、スイープセコンド電池単3(アルカリ)×5電池寿命約1年電波時計○連続秒針○
電波置時計
セイコー(SEIKO)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷氷上の名曲からジャズまで20曲搭載したメロディ置時計材質木(マホガニー・茶木地塗装)、プラスチック枠(金色光沢)、前面:プラスチック質量(kg)1.1表示方式アナログ寸法(cm)300×210×114機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時20曲メロディ、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター機能、一方向回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、スイープセコンド電池単2(アルカリ)×2、単3(アルカリ)×1電池寿命約1年電波時計○連続秒針○
電波置時計
セイコー(SEIKO)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷材質オニキス枠、前面:ガラス質量(kg)3.9表示方式アナログ寸法(cm)235×206×80機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、一方向回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、ステップセコンド電池単3(アルカリ)×1、単3(マンガン)×2電池寿命約1年電波時計○