カテゴリ

  • 事務用品(18)
    • 掛け時計(18)
絞り込み
ブランド
  • セイコー(SEIKO)
  • ケイシーズ(3)
  • 共立電子産業(3)
  • 日本アンテナ(1)
  • MATATAKITOYO(2)
  • SMC(4)
  • イスカル(2)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
  • タカコム(6)
  • メディアカバーマーケット(1,883)
  • フエニックス・コンタクト(76)
  • SPARKFUN(47)
  • Vivotek(39)
  • 椿本チエイン(34)
  • CKD(25)
  • KTM(24)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(22)
  • 東進電機工業(22)
  • 警子ちゃん(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NTP」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NTPアナログクロック 無線LANモデル アクリルカバー セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック 無線LANモデル アクリルカバーセイコー(SEIKO)
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。 すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。 時計を一元的に可視化して管理。
材質プラスチック(外枠)、アクリル(前面カバー)質量(kg)約1.4ホワイト直径(Φmm)310奥行(mm)60温度範囲(℃)-10~50表示方式アナログ機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知電池単2(アルカリ)×6同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)時間精度±2秒/日無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4G)電池寿命(年)約5
NTPアナログクロック 無線LANモデル ガラスカバー セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック 無線LANモデル ガラスカバーセイコー(SEIKO)
44,980税込49,478
1個
11日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。 すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。 時計を一元的に可視化して管理。
材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約1.9ホワイト直径(Φmm)390奥行(mm)63温度範囲(℃)-10~50表示方式アナログ機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知電池単2(アルカリ)×6同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)時間精度±2秒/日無線LANIEEE802.11 b/g/n(2.4G)電池寿命(年)約5
NTPデジタルクロック SLN-1006WJAスターターパック セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1006WJAスターターパックセイコー(SEIKO)
429,800税込472,780
1セット
14日以内出荷
設置・設定は簡単アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(1年保証) セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(1年保証)セイコー(SEIKO)
299,800税込329,780
1個
14日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0黒色系塗装(外装)、黒色透明(前面カバー)消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日湿度(%RH)20~90(結露しないこと)表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×42×176(突起部除く)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応日付表示あり温度計あり
NTPアナログクロック NCA 3012 (1保証) セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック NCA 3012 (1保証)セイコー(SEIKO)
22,980税込25,278
1個
16日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。無線LAN環境があれば配線工事なしで設置が可能。約1~5年間※電池交換せずに稼働します。※電池寿命はモデルや設定条件により変動します
適合運針:ステップセコンド材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約1.0温度範囲(℃)-10~50外形寸法Φ335×47(D)mm精度(℃)平均月差±20秒(5~35で使用した場合)機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMPTrapで通知電池単3(アルカリ)×3(電池寿命:約1年)同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)RoHS指令(10物質対応)対応無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4G)
NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(5年保証) セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(5年保証)セイコー(SEIKO)
349,800税込384,780
1個
14日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
NTPアナログクロック NCA 3012 スターターパック セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック NCA 3012 スターターパックセイコー(SEIKO)
189,800税込208,780
1セット
22日以内出荷
設置・設定は簡単アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPアナログクロック NCA 3002 スターターパック セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック NCA 3002 スターターパックセイコー(SEIKO)
199,800税込219,780
1セット
22日以内出荷
設置・設定は簡単アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPアナログクロック NCA 4002 スターターパック セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック NCA 4002 スターターパックセイコー(SEIKO)
219,800税込241,780
1セット
22日以内出荷
設置・設定は簡単アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPデジタルクロックSLN-1006Wスターターパック セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロックSLN-1006Wスターターパックセイコー(SEIKO)
369,800税込406,780
1セット
22日以内出荷
設置・設定は簡単アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPアナログクロック SCN-300J(1保証) セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック SCN-300J(1保証)セイコー(SEIKO)
99,980税込109,978
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約0.9消費電力(W)最大4電源PoE温度範囲(℃)-10~55精度±3秒/日外形寸法Φ315×43(D)mm湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPアナログクロック SCN-300Jスターターパック セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック SCN-300Jスターターパックセイコー(SEIKO)
229,800税込252,780
1セット
22日以内出荷
設置・設定は簡単アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPデジタルクロックSLN-1004WJAスターターパック セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロックSLN-1004WJAスターターパックセイコー(SEIKO)
399,800税込439,780
1セット
22日以内出荷
設置・設定は簡単アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
NTPデジタルクロック SLN-1006W(1年保証) セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1006W(1年保証)セイコー(SEIKO)
239,800税込263,780
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×42×176(突起部除く)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応電波時計使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)
NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(1年保証) セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(1年保証)セイコー(SEIKO)
279,800税込307,780
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約1.8消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPアナログクロック SCN-300J (5年保証) セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック SCN-300J (5年保証)セイコー(SEIKO)
119,800税込131,780
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
適合運針:ステップセコンド材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約0.9消費電力(W)最大4電源PoE温度範囲(℃)-10~55精度±3秒/日外形寸法Φ315×43(D)mm湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPデジタルクロック SLN-1006W(5年保証) セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1006W(5年保証)セイコー(SEIKO)
279,800税込307,780
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(5年保証) セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(5年保証)セイコー(SEIKO)
329,800税込362,780
1個
22日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約1.8消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
ntc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ntc
  • ntr