大型屋外防雨型オフィスクロックセイコー(SEIKO)(1件のレビュー)当日出荷
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式トラスコ品番002-6867材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス質量(kg)3.1種類掛時計使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1電池寿命約5年アズワン品番1-7274-01防水○