カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- セイコー(SEIKO)
「sq698s」の検索結果

温湿度付き電波時計
セイコー(SEIKO)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷温度・湿度表示機能がついたリーズナブルな目ざまし時計。 前面の操作ボタンで使いやすさも抜群です。トラスコ品番827-5572材質プラスチック枠(白パール)・前面:プラスチック寸法(mm)85×120×48質量(g)180電源単3(マンガン)×2表示方式デジタル機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・ダンダントーンアラーム(4段階)・アラームオートストップ機能(約5分間)・スヌーズつき・アラームモニター機能・ライトつき・2099年までのフルオートカレンダー機能・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))・12時間制/24時間制切替式湿度計○電池寿命約1年カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○