カテゴリ
- 事務用品(17)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

電波デジタル時計
セイコー(SEIKO)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷温度・湿度表示機能がついたリーズナブルな目ざまし時計 前面の操作ボタンで使いやすさも抜群です質量(g)180測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)85×120×48機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式電池単3(マンガン)×2電池寿命約1年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
温湿度付き電波時計
セイコー(SEIKO)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷温度・湿度表示機能がついたリーズナブルな目ざまし時計。 前面の操作ボタンで使いやすさも抜群です。トラスコ品番827-5572材質プラスチック枠(白パール)・前面:プラスチック寸法(mm)85×120×48質量(g)180電源単3(マンガン)×2表示方式デジタル機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・ダンダントーンアラーム(4段階)・アラームオートストップ機能(約5分間)・スヌーズつき・アラームモニター機能・ライトつき・2099年までのフルオートカレンダー機能・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))・12時間制/24時間制切替式湿度計○電池寿命約1年カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
温度湿度表示付きデジタル電波時計
セイコー(SEIKO)(20件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。材質枠:プラスチック(白)寸法(mm)91×148×47質量(g)200測定精度±2℃、±8%(25℃)表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式電池単3マンガン乾電池2個湿度計○電池寿命約1年アラーム○湿度測定範囲(%RH)25~85日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○12/24表示切替○
電波デジタル時計
セイコー(SEIKO)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷ポケットにもスッキリ収まる薄型でスタイリッシュなトラベラ 旅先でも湿度と温度がわかります質量(g)90測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)92×66×14、スタンド使用時:88×66×47機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、置用スタンドつき、電池切れ予告機能(液晶)電池単4(アルカリ)×2電池寿命約2年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
電波掛時計
セイコー(SEIKO)(19件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。トラスコ品番827-5570材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)種類掛置兼用測定精度±2℃、±8%RH(25℃)表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付使用電池単3(マンガン)×2電池寿命約1年間湿度測定範囲25%RH~85%RHカレンダー付き


電波デジタル時計
リズム(旧:リズム時計工業)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン付属品保証書、取扱説明書質量(g)170本体寸法(mm)77×120×54表示方式デジタル機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能使用電池単3マンガン乾電池×2個湿度計○カレンダー付きアラーム○日付表示○温度計○六曜表示○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
目覚まし時計 カッシーニ 温湿度計付き
MAG(ノア精密)(40件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷見やすい温度湿度表示付きクロック 非電波式のデジタル目覚まし時計 ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト材質プラスチック寸法(mm)95×93×52質量(g)110種類置時計表示方式デジタル機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能電池単4形アルカリ乾電池2本湿度計○カレンダー付きアラーム○日付表示○温度計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○






番号札 大 番号無し
共栄プラスチック(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(50枚)当日出荷から12日以内出荷仕様番号無し材質スチロール寸法(mm)41×60サイズ大穴径(Φmm)約3
電波デジタル時計
セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷目ざまし時計の温湿度表示つきハイブリッドソーラー材質プラスチック枠白パール塗装、前面:ガラス質量(g)250測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)107×140×72機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ハイブリッドソーラー(光発電セル、補助電池)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、時刻/カレンダー表示切替式、12時間制/24時間制切替式電池補助電池:リチウム電池CR123A×1電池寿命約4年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
電波デジタル時計
セイコー(SEIKO)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷見やすい大きな表示 便利な温度湿度表示付き材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:プラスチック質量(g)280測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)110×141×54機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式電池単3アルカリ乾電池2個湿度計○温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○12/24表示切替○
電波デジタル時計
セイコー(SEIKO)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷高コントラストのシースルー液晶で見やすさ抜群 記念品などのギフトに最適です材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:プラスチック質量(g)300測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)107×190×41機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、アラームオートストップ機能(約5分間)、高コントラスト液晶、スヌーズつき、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、電池切れ予告機能(液晶)電池単3(アルカリ)×2電池寿命約1年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○




電波デジタル時計
セイコー(SEIKO)(20件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷使う場所を選ばないシンプルデザインと手ごろなプライスが魅力材質プラスチック枠、前面:ガラス寸法(mm)90×123×46質量(g)170表示方式デジタル使用電池単3(マンガン)×2カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○ライト機能○
電波デジタル時計
セイコー(SEIKO)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スタイリッシュなフォルムをさらに引き立てるデザイン質量(g)210温度測定範囲(℃)0~40寸法(cm)70×150×51機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、ライト、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、時刻・カレンダー表示切替、ソーラー電池補助電池:単3(アルカリ)×2温度測定精度±2電池寿命約5年カレンダー付き
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 V, 4-Pin, NCP698SQ30T1G
onsemi¥1,498税込¥1,6481セット(20個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 280mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : 2%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-82ABμA●ピン数 : 4●出力タイプ : 固定●寸法 : 2.2 x 1.35 x 1mm●入力電圧 Max : 6 Vmm●幅 : 1.35mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●250 → 300 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.5 V, 4-Pin, NCP698SQ35T1G
onsemi¥86,980税込¥95,6781セット(3000個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 280mA●出力電圧 : 3.5 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : 2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 2.5μA●ピン数 : 4●出力タイプ : 固定●寸法 : 2.2 x 1.35 x 1mm●高さ : 1mm●幅 : 1.35mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●250 → 300 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
電波置掛時計 エアサーチ メルスター
MAG(ノア精密)(16件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷大画面で遠くからも時刻がよく見える お部屋の状態をマークで表示するエアサーチ機能付 生活に便利な温度湿度表示、カレンダー付 置いても掛けても使える置掛両用タイプ 時間管理に4つの報時時刻設定機能材質ABS樹脂寸法(mm)229×368×29色ホワイト質量(g)885種類掛置兼用表示方式デジタル温度測定範囲(℃)-9.9~50機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、電波状況マーク表示、報時、置掛両用(スタンド式)使用湿度範囲20~99%電池単三形×4湿度計○カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○六曜表示○
ペットボトル用ジョーロ
セフティー3(11件のレビュー)¥239税込¥2631個ほか当日出荷ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。お部屋に置いても目立たないカラーです。ペットボトルを押えて水量調整ができます。お得な2個入りです。用途鉢植え植物への水やり。材質ポリプロピレン
電波掛時計 スタンダード
(137件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)色シルバー直径(Φmm)278質量(g)460種類掛時計精度±30秒表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)使用電池単3乾電池×1本(別売)電池寿命約1年
環境表示機能付き電波目覚まし時計
MAG(ノア精密)¥2,598税込¥2,8581台7日以内出荷熱中症や乾燥対策など、快適な室内の環境つくりに便利な環境表示機能付きのデジタル電波時計です。色分けで分かりやすいアイコン付きで現在のお部屋の状態が一目でわかる仕様です。スヌーズ、スヌーズ間隔設定など目覚まし時計の機能も充実。その他【ナイフエッジ】R2長さ(mm)700~10000使用温度範囲(℃)‐30~100 / 連続使用の場合:-20~80引張強度(N/mm)60プライ数1質量(kg/m2)1伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)【順曲げ】フィンガー10mm/スカイバー20mm 【逆曲げ】フィンガー15mm/スカイバー20mm
高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ
シチズン(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書トラスコ品番440-5986材質プラスチック枠寸法(mm)194×242×32色シルバー質量(g)420種類掛け・置き時計使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと測定精度±1℃、±3%RH表示方式デジタル温度測定範囲(℃)-9.9~50機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年湿度測定範囲20~95%RHカレンダー付き電波時計〇
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら