絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,876件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスライト SR-900(G1/4) 永田製作所

    ステンレスライト SR-900(G1/4)

    永田製作所
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
  • ステンレスライト SR-700(G1/4) 永田製作所

    ステンレスライト SR-700(G1/4)

    永田製作所
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • NGN-100ガンノーズル(G3/8orG1/4) 永田製作所

    NGN-100ガンノーズル(G3/8orG1/4)

    永田製作所
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • ステンレスエース SL-440(G1/4) 永田製作所

    ステンレスエース SL-440(G1/4)

    永田製作所
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
  • ステンレスエース SL-840(G1/4) 永田製作所

    ステンレスエース SL-840(G1/4)

    永田製作所
    13,880税込15,268
    1個
    7日以内出荷
  • ガンエース S-440(G1/4) 永田製作所

    ガンエース S-440(G1/4)

    永田製作所
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
  • ガンエース L-840(G1/4) 永田製作所

    ガンエース L-840(G1/4)

    永田製作所
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
  • フード付鉄砲ノズルFT-1(G1/4) 永田製作所

    フード付鉄砲ノズルFT-1(G1/4)

    永田製作所
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
  • ニューガンノズルマークⅡ(G1/4) 永田製作所

    ニューガンノズルマークⅡ(G1/4)

    永田製作所
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
  • ライフル噴口(PCO)用噴口チップ1.7ミリ 永田製作所

    ライフル噴口(PCO)用噴口チップ1.7ミリ

    永田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • PCOノズル203L (G1/4) 永田製作所

    PCOノズル203L (G1/4)

    永田製作所
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • フリーコーンノズル205L (G1/4) 永田製作所

    フリーコーンノズル205L (G1/4)

    永田製作所
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • フリコーンノズル205S(G1/4) 永田製作所

    フリコーンノズル205S(G1/4)

    永田製作所
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
  • スパウトノズル 2型 永田製作所

    スパウトノズル 2型

    永田製作所
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
  • スパウトノズル 1型 永田製作所

    スパウトノズル 1型

    永田製作所
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
  • ハイパワーノズル HP-350(G1/4) 永田製作所

    ハイパワーノズル HP-350(G1/4)

    永田製作所
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
  • コルト噴口 C-3(G1/4) 永田製作所

    コルト噴口 C-3(G1/4)

    永田製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
  • エース噴口 (G1/4) 永田製作所

    エース噴口 (G1/4)

    永田製作所
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
  • コルトエース CL型 (G1/4) 永田製作所

    コルトエース CL型 (G1/4)

    永田製作所
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • 霧風ロング1300(G1/4) 永田製作所

    霧風ロング1300(G1/4)

    永田製作所
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • 霧風ロング1000(1/4) 永田製作所

    霧風ロング1000(1/4)

    永田製作所
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • メガフルコーン霧密ちゃん(G1/4) 永田製作所

    メガフルコーン霧密ちゃん(G1/4)

    永田製作所
    4,998税込5,498
    1個
    15日以内出荷
  • ダブルコーン 永田製作所

    ダブルコーン

    永田製作所
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    低圧での薬剤少量散布ができます。 ソフトな霧が強力に噴霧されます。 部品点数が少なく軽量です。 人力・背負い動噴用です。
    用途野菜、果樹等仕様噴霧パターン:円錐全長(mm)80質量(g)25最高使用圧力(MPa)2.5水量(L/min)0.2/0.6・0.3/0.7・1.0/1.2・1.5/1.5・2.0/1.78圧力(MPa)0.2・0.3・1.0・1.5・2.0
  • 四本ノズル 永田製作所

    四本ノズル

    永田製作所
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    直径(Φcm)撒水/120以上水量(L/min)9.9以上高さ(cm)16
  • コンコルド TC-1200 永田製作所

    コンコルド TC-1200

    永田製作所
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が良くなり、また、先端に角度を付けている為、葉裏及び葉面をくまなく防除できるようになりました。
    全長(mm)1200穴径(Φmm)墳板:1.8本体質量(g)660機能ストップ機能付、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
  • コンコルド TC-1000 永田製作所

    コンコルド TC-1000

    永田製作所
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が良くなり、また、先端に角度を付けている為、葉裏及び葉面をくまなく防除できるようになりました。
    全長(mm)1000穴径(Φmm)墳板:1.8本体質量(g)570機能ストップ機能付、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
  • コンコルド TC-700 永田製作所

    コンコルド TC-700

    永田製作所
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が良くなり、また、先端に角度を付けている為、葉裏及び葉面をくまなく防除できるようになりました。
    全長(mm)700穴径(Φmm)墳板:1.8本体質量(g)470機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
  • 8.5Φクリーナー(中) 永田製作所

    8.5Φクリーナー(中)

    永田製作所
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    取付ネジ径G1/4
  • 自在一頭口 永田製作所

    自在一頭口

    永田製作所
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
    全長(mm)55本体質量(g)60機能直射/噴霧切り替え最大使用圧力(MPa)3.0取付ネジ径G1/4
  • ピストルエースPAL 永田製作所

    ピストルエースPAL

    永田製作所
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    従来のピストル噴口の機能に加え後部ツマミを90度だけ回転させることでスプレーパターンが変化し遠近自在の作業がスピィデーに出来ます。又二重パイプ構造により直進時の到達性に優れております。
    全長(mm)335穴径(Φmm)墳板:1.8本体質量(g)480機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
  • アルミ巻取機SAL-100 (1/4捩戻付) 永田製作所

    アルミ巻取機SAL-100 (1/4捩戻付)

    永田製作所(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
  • 三本ノズル 永田製作所

    三本ノズル

    永田製作所
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様散水直径/12m、高さ/12cm高さ(mm)110水量(L/min)6.6
  • スプリンクラー30PH-Ⅱ (取付PT3/4) 永田製作所

    スプリンクラー30PH-Ⅱ (取付PT3/4)

    永田製作所
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷
    接続口径4.8×3.2仰角(°)27水量(L/min)[圧力(MPa)]25.0[0.15]、28.7[0.20]、32.0[0.25]、35.0[0.30]、37.7[0.35]、40.5[0.40]半径(Φmm)12.8[0.15MPa]、13.5[0.20MPa]、14.3[0.25MPa]、14.7[0.30MPa]、15.0[0.35MPa]、15.4[0.40MPa]
  • ワイド縦2頭口(L-160mm)(G1/4) 永田製作所

    ワイド縦2頭口(L-160mm)(G1/4)

    永田製作所(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)160質量(g)73水量(L/min)[圧力(MPa)]7.9[1.5]
  • ワイド人力1頭口PP製(G1/4) 永田製作所

    ワイド人力1頭口PP製(G1/4)

    永田製作所
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
  • 長7頭口(換)(G1/4) 永田製作所

    長7頭口(換)(G1/4)

    永田製作所(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    スプレーパターンは円錐で噴口がチドリについている事により散布幅が広い。霧の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布ができます。
    全長(mm)790質量(g)197水量(L/min)[圧力(MPa)]4.6[1.5]
  • 長7頭口(角)(G1/4) 永田製作所

    長7頭口(角)(G1/4)

    永田製作所
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)790質量(g)200水量(L/min)[圧力(MPa)]3.2[1.5]
  • ラウンド25LB-1(動力用)青(キ)(G1/4) 永田製作所

    ラウンド25LB-1(動力用)青(キ)(G1/4)

    永田製作所
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    用途10アール当り25L散布用。全長(mm)50質量(g)36穴径(Φmm)0.9穴数2水量(L/min)[圧力(MPa)]1.12[0.2]、1.2[0.25]
  • ラウンド25LA-1(人力用)赤(キ)(G1/4) 永田製作所

    ラウンド25LA-1(人力用)赤(キ)(G1/4)

    永田製作所
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    用途10アール当り25L散布用。質量(g)17穴径(Φmm)0.9穴数1水量(L/min)[圧力(MPa)]0.60[0.2]、0.66[0.25]
  • ラウンド25LA-1(人力用)赤PP製(G1/4) 永田製作所

    ラウンド25LA-1(人力用)赤PP製(G1/4)

    永田製作所
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    用途10アール当り25L散布用。全長(mm)50質量(g)17穴径(Φmm)0.9穴数1水量(L/min)[圧力(MPa)]0.60[0.2]、0.66[0.25]