絞り込み
ブランド
- 永田製作所
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,580)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 永田製作所のすべての商品

シングルコーン
永田製作所¥999税込¥1,0991個5日以内出荷低圧での薬剤少量散布ができます。 ソフトな霧が強力に噴霧されます。 部品点数が少なく軽量です。 人力・背負い動噴用です。用途野菜、果樹等仕様噴霧パターン:円錐全長(mm)35質量(g)14最高使用圧力(MPa)2.5水量(L/min)0.2/0.3・0.3/0.4・1.0/0.6・1.5/0.8・2.0/0.88圧力(MPa)0.2・0.3・1.0・1.5・2.0
ラウンド25LB-2(動力用)青
永田製作所¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷発砲式で粒子が大きく、風等による飛散がほとんどありません。また、フラットタイプで少量散布用ができます。除草剤専用噴口です。全長(mm)310本体質量(g)96取付ネジ径G1/4
スプリンクラーNF-25 (取付PT1/2)
永田製作所¥8,598税込¥9,4581個当日出荷接続口径4.0×2.4直径(Φmm)24.0[0.15MPa]、25.2[0.20MPa]、26.1[0.25MPa]、27.0[0.30MPa]、27.4[0.35MPa]仰角(°)25水量(L/min)[圧力(MPa)]16.0[0.15]、18.7[0.20]、21.2[0.25]、23.7[0.30]、26.0[0.35]
長5頭口(換)(G1/4)
永田製作所(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷スプレーパターンは円錐で噴口がチドリについている事により散布幅が広い。霧の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布ができます。全長(mm)510質量(g)138水量(L/min)[圧力(MPa)]2.8[1.5]
フード付曲射鉄砲FX-1 (G1/4)
永田製作所(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷葉裏及び葉面をくまなく防除できる様に先端に角度をつけているため、作業効率をアップすると同時に遠近自在が手元で調節できます。用途ハウス 果樹全般 平面野菜 立木野菜全長(mm)860タイプ動力本体質量(g)600最高圧力(MPa)3.0機能切替機能吸水量(L/min)10以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
新曲射鉄砲ノズルX-1(G1/4)
永田製作所¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷葉裏及び葉面をくまなく防除できる様に先端に角度をつけているため、作業効率をアップすると同時に遠近自在が手元で調節できます。用途果樹全般 平面野菜 立木野菜 ハウス全長(mm)840タイプ動力本体質量(g)553最高圧力(MPa)3.0機能切替機能吸水量(L/min)10以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0