カテゴリ
- 農業機械(406)
絞り込み
ブランド
- 永田製作所
- モノタロウ(34)
- BIGM(丸山製作所)(2,364)
- メディアカバーマーケット(658)
- CKD(539)
- エスコ(325)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(302)
- オカムラ(岡村製作所)(281)
- omron(オムロン)(255)
- TRUSCO(254)
- 大阪魂(254)
- IDEC(和泉電気)(252)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(238)
- 清水製作所[継手](215)
- KITO(キトー)(207)
- CEJN(セイン)(201)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(198)
- カクダイ(169)
- 麻場(147)
- フジトク(132)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
「4g」の検索結果

ピストル噴口ALD(G1/4)
永田製作所¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷レバーを用途ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等。全長(mm)345タイプ動力本体質量(g)525最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
散水器 S-5 (G1/4女ネジ付)
永田製作所(11件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷全長(mm)350穴径(Φmm)0.4穴数500取付ねじG1/4適合ホース内径(Φmm)15頭径(縦×横)(mm)45×45水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
ミニ鉄砲ノズル(G1/4)
永田製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。全長(mm)700タイプ動力本体質量(g)445最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)10以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.0出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
新鉄砲ノズル Ⅰ型(G1/4)
永田製作所(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。全長(mm)830タイプ動力本体質量(g)590最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.0出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
永田自在一頭口(G1/4)
永田製作所(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷全長(mm)55本体質量(g)60最大使用圧力(MPa)3.0水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3~2.0[1.0]、1.6~2.6[1.5]、1.9~3.0[2.0]
コルト噴口C-2 (G1/4)
永田製作所(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。用途果樹、野菜、立木園芸。全長(mm)315タイプ動力本体質量(g)495最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
フード付ピストル噴口FS-1(G1/4)
永田製作所(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781丁欠品中片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。全長(mm)185タイプ動力本体質量(g)465最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
除草用クリアカバーB(動力用)(G1/4)
永田製作所(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーBは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)本体質量(g)128カバー寸法(mm)323×154×126水量(L/min)[圧力(MPa)]0.5[1.0]、0.7[1.5]
除草用クリアカバーL(動力用)(G1/4)
永田製作所(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリカバーL(動力用)は、大型カバーで作業効率がアップ。本体質量(g)180カバー寸法(mm)370×216×115水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.0]、3.0[1.5]
丸5頭口(換)(G1/4)
永田製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スプレーパターンは円錐で錐の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布が出来ます。質量(g)108内径×外径(Φmm)78×63水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.5]
丸3頭口(換)(G1/4)
永田製作所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スプレーパターンは円錐で錐の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布が出来ます。丸3頭口は人力噴霧器にも使用できます(但しお手持ちの噴霧器の取付ネジをご確認ください)質量(g)88内径×外径(Φmm)68×53水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3[1.5]再生紙使用マーク適合