絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
日東電工ベースマテリアルのロゴ

日東電工ベースマテリアル

日東電工ベースマテリアルは、日東電工のグループ会社として、各種粘着テープ、テープ貼り機の開発・製造、販売しています。Nittoブランド製品と独自の提案サービスを通じ、お客様に最も近いビジネスパートナーとして、お客様の価値創造に貢献しつづけています。

会社情報
会社名日東電工ベースマテリアル
所在地〒441-3194 愛知県豊橋市中原町字平山18番地
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアルダンプロンテープ日東電工ベースマテリアル(2件のレビュー)
499税込549特価
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性強力
布粘着テープ No.750 日東電工ベースマテリアル布粘着テープ No.750日東電工ベースマテリアル(3件のレビュー)
439税込483
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
スフモス基材に、粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性を持っているので手軽に使用できます。
ニトフロン #973UL-S 日東電工ベースマテリアルニトフロン #973UL-S日東電工ベースマテリアル
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。
連続使用温度(℃)220テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13
ビニールテープ 日東電工ベースマテリアルビニールテープ日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)
929税込1,022
1セット(10巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質軟質塩化ビニールフィルム特性耐寒性2018年トラスコ掲載ページ6 2005
日東ベストクロステープ 日東電工ベースマテリアル日東ベストクロステープ日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途により色を使い分けることが可能です。
梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270 日東電工ベースマテリアル梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270日東電工ベースマテリアル
539税込593
1巻
当日出荷
強度と粘着力に優れたOPPテープです。
用途包装用テープ。幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52特性強力
日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ 日東電工ベースマテリアル日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ日東電工ベースマテリアル(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。
用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘
布テープ No.757スーパー 日東電工ベースマテリアル布テープ No.757スーパー日東電工ベースマテリアル
469税込516
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
横糸にPETウーリー平糸を使用し、抜群のコストパフォーマンスを実現した布粘着テープ。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。低臭タイプの粘着剤を使用しています。
厚さ(mm)0.23
ダンプロンカラー 日東電工ベースマテリアルダンプロンカラー日東電工ベースマテリアル
569税込626
1巻
当日出荷
強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50長さ(m)50伸び(%)170
リビックテープ 日東電工ベースマテリアルリビックテープ日東電工ベースマテリアル
199税込219
1巻
当日出荷
他のテープにはない金属的な美しい光沢があります。
用途軽包装・装飾用に。化粧箱の美装シールに。幅(mm)15長さ(m)10材質基材:アルミ蒸着ポリエステル、粘着剤:アクリル系質量(g)21引張強度44.44N/10mmテープ厚さ(mm)0.06粘着力4.36N/10mm主な用途軽包装、装飾用2018年トラスコ掲載ページ6 2132
包装用OPP粘着テープ ダンプロンM 日東電工ベースマテリアル包装用OPP粘着テープ ダンプロンM日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(10巻)
当日出荷
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)48ダンボール粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー布テープNO.757チャクショク 日東電工ベースマテリアルスーパー布テープNO.757チャクショク日東電工ベースマテリアル(3件のレビュー)
659税込725
1巻
当日出荷
横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。 低臭タイプの粘着剤を使用しています。
オートディスペンサー 日東電工ベースマテリアルオートディスペンサー日東電工ベースマテリアル
69,980税込76,978
1台
当日出荷
自動でテープを繰り出しカット。 テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼り付け作業質量(kg)2.4消費電力(W)18電源AC単相100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×150×137精度(mm)カット/±2本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅150本体高さ(mm)137テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位)
セロハンテープ 日東電工ベースマテリアルセロハンテープ日東電工ベースマテリアル
1,998税込2,198
1セット(10巻)
当日出荷
一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
用途軽包装用。トラスコ品番836-5367材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系透明質量(g)400テープ幅(mm)15テープ長さ(m)35テープ種類大巻テープ厚さ(mm)0.052018年トラスコ掲載ページ6 1907
封缶用ビニルテープ NO.23S 日東電工ベースマテリアル封缶用ビニルテープ NO.23S日東電工ベースマテリアル
17,980税込19,778
1箱(10巻)
当日出荷
柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。
用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。トラスコ品番460-6919材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.1透明長さ(m)66基材塩化ビニルフィルム粘着剤ゴム系伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50(重ね貼り:1.20)巻戻し力(N/18mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、伸縮性
低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M 日東電工ベースマテリアル低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M日東電工ベースマテリアル
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。
用途結束、識別用トラスコ品番401-8946幅(mm)50厚さ(mm)0.1ワカバ質量(g)158長さ(m)25基材ポリオレフィン粘着剤無溶剤系主な用途結束、識別用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、耐熱性
オートディスペンサーAS-7用部品 日東電工ベースマテリアルオートディスペンサーAS-7用部品日東電工ベースマテリアル
5,998税込6,598
1セットほか
当日出荷
ニトフロン #900UL 日東電工ベースマテリアルニトフロン #900UL日東電工ベースマテリアル
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から6日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン~Rテープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
タイプ非粘着タイプテープ幅(mm)300テープ長さ(m)10
ダンプロン60 日東電工ベースマテリアルダンプロン60日東電工ベースマテリアル
3,500税込3,850
1セット(5巻)
当日出荷
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)314長さ(m)50引張強度66.6N/10mm伸び(%)1602018年トラスコ掲載ページ6 1903
ダンプロン40 日東電工ベースマテリアルダンプロン40日東電工ベースマテリアル
2,998税込3,298
1セット(5巻)
当日出荷
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)183長さ(m)50引張強度49N/10mm伸び(%)1502018年トラスコ掲載ページ6 1903
布粘着テープNO.770 日東電工ベースマテリアル布粘着テープNO.770日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)
689税込758
1巻
当日出荷
横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。 低温環境でも優れたシール性能を発揮します。
ダンプロンスリム 日東電工ベースマテリアルダンプロンスリム日東電工ベースマテリアル
1,598税込1,758
1セット(8巻)ほか
当日出荷
卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)50伸び(%)70引張強度(N/10mm)22粘着力(N/25mm)112018年トラスコ掲載ページ6 1902
OPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3923) 日東電工ベースマテリアルOPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3923)日東電工ベースマテリアル
19,980税込21,978
1箱(60個)ほか
4日以内出荷
段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途ダンボール封緘用テープ伸び(%)150主な用途梱包用保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)127.5粘着力(N/25mm)6.95巻戻し力(N/25mm)1.55
ダンプロン30 日東電工ベースマテリアルダンプロン30日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(5巻)
当日出荷
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)161長さ(m)50引張強度39.2N/10mm伸び(%)1402018年トラスコ掲載ページ6 1903
軽包装OPPテープ 日東電工ベースマテリアル軽包装OPPテープ日東電工ベースマテリアル
12,980税込14,278
1箱(200巻)ほか
7日以内出荷
抜群のコストパフォーマンスと使いやすさを兼ね備えた一般軽包装用途のOPPテープです。 熱や光に対して劣化しにくく、有機溶剤を使用していない環境にやさしい粘着剤を使用しています。
伸び(%)70主な用途梱包用保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)55粘着力(N/25mm)11巻戻し力(N/25mm)2.6
エレップクリーナー 日東電工ベースマテリアルエレップクリーナー日東電工ベースマテリアル
949税込1,044
1個(10m)ほか
3日以内出荷
クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取除きます。 汚れた粘着フィルムは、簡単にはがせ、ロール交換も容易です。
粘着剤アクリル系
オートディスペンサー AS-7 標準機 日東電工ベースマテリアルオートディスペンサー AS-7 標準機日東電工ベースマテリアル
73,980税込81,378
1台
当日出荷
小型な卓上タイプなので、テープ貼り作業の場所を選びません。自動送り・自動カットするテープディスペンサーです。決まった長さにテープをカットできます。
付属品シリコンオイル 5ccトラスコ品番505-2852材質本体カバー:ABS樹脂、カッター:スチール片面フッ素コーティング幅(mm)137高さ(mm)150材質(本体)スチール鋼板奥行(mm)245電源(V)AC100消費電力(W)18表示3桁LEDデジタル表示電源コード(m)1.8使用テープ幅(mm)7~50テープ長さ設定範囲(mm)20~999最大テープ外径(Φmm)180適合紙管(mm)76・35・25
包装用OPP粘着テープ ダンプロンM 日東電工ベースマテリアル包装用OPP粘着テープ ダンプロンM日東電工ベースマテリアル
7,398税込8,138
1箱(10巻)
当日出荷
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用。トラスコ品番634-4190幅(mm)48厚さ(mm)0.048透明長さ(m)100基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系伸び(%)150粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
テープ貼り機AS-7A 日東電工ベースマテリアルテープ貼り機AS-7A日東電工ベースマテリアル
96,980税込106,678
1台
24日以内出荷
自動でテープを繰り出しカット。テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼りつけ作業に。
エコバンディングテープ 日東電工ベースマテリアルエコバンディングテープ日東電工ベースマテリアル
37,980税込41,778
1箱(200巻)
4日以内出荷
結束に適したフィット性・基材に塩ビ不使用・環境にやさしい粘着剤
用途各種中・軽量物結束用巻戻し力9.1 (N/19mm)
OPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3921) 日東電工ベースマテリアルOPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3921)日東電工ベースマテリアル
19,980税込21,978
1箱(5個)ほか
4日以内出荷
段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途ダンボール封緘用テープ主な用途梱包用
テープ貼り機AS-7D 日東電工ベースマテリアルテープ貼り機AS-7D日東電工ベースマテリアル
99,980税込109,978
1台
24日以内出荷
自動でテープを繰り出しカット。テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼りつけ作業に。
フィラメントテープ 日東電工ベースマテリアルフィラメントテープ日東電工ベースマテリアル
2,398税込2,638
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
強度に優れる 結束に最適な粘着力
用途重量物の結束・梱包に。パイプやロッドなどの結束に。
エコクリアテープ 日東電工ベースマテリアルエコクリアテープ日東電工ベースマテリアル
58,980税込64,878
1箱(80巻)ほか
4日以内出荷
封缶に最適な、適度な柔軟性と伸縮性(凹凸への密着性) 基材に塩ビを使用しない、環境にやさしいタイプ・缶の内容物を湿気から守る優れた防湿性 缶のデザインをそのまま伝える透明性
用途食品・化粧品などの缶・ビンの防湿シール用途伸び(%)600保持力(mm/30分)6.8引張強度(N/25mm)44粘着力(N/25mm)8.5巻戻し力(N/25mm)3.5
OPP粘着テープ 日東電工ベースマテリアルOPP粘着テープ日東電工ベースマテリアル
18,980税込20,878
1箱(5巻)ほか
4日以内出荷
抜群のコストパフォーマンス 優れた段ボールシール性 光や熱による劣化に強い 環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)
用途段ボール封緘用途・その他包装用途伸び(%)180保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)130粘着力(N/25mm)9巻戻し力(N/25mm)1
OPP粘着テープ 日東電工ベースマテリアルOPP粘着テープ日東電工ベースマテリアル
11,980税込13,178
1箱(60巻)ほか
4日以内出荷
抜群のコストパフォーマンス 薄手タイプながらも優れた段ボールシール性 光や熱による劣化に強い 環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)
用途段ボール封緘用途・その他包装用途伸び(%)140保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)110粘着力(N/25mm)7.5巻戻し力(N/25mm)2
EZダンプロン 日東電工ベースマテリアルEZダンプロン日東電工ベースマテリアル
6,998税込7,698
1セット(5巻)
当日出荷から翌々日出荷
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.067質量(g)367長さ(m)100引張強度52N/10mm伸び(%)150
セロハンテープ No.29NEW 日東電工ベースマテリアルセロハンテープ No.29NEW日東電工ベースマテリアル
39,980税込43,978
1箱(150巻)
7日以内出荷
一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
用途軽包装用。トラスコ品番220-6343幅(mm)24厚さ(mm)0.05質量(g)720長さ(m)35
一般用両面テープ ND-2330S 日東電工ベースマテリアル一般用両面テープ ND-2330S日東電工ベースマテリアル
29,980税込32,978
1箱(8巻)ほか
10日以内出荷から11日以内出荷
初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。
用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアルダンプロンテープ日東電工ベースマテリアル
38,980税込42,878
1箱(50巻)
5日以内出荷
エアキャップ専用の包装テープです。きれいにはがれエアキャップを破損しません。廃棄時に分別が不要です。PE素材の梱包や、伸び率345%を活かした結束に威力を発揮します。
幅(mm)50厚さ(mm)0.075クリア長さ(m)50基材ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)5.2