カテゴリ

  • テープ(25)
    • 両面テープ(1)
    • ビニールテープ(2)
    • 布テープ(4)
    • OPPテープ(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(2)
  • 15(3)
  • 18(3)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 24(2)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 38(4)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(17)
  • 60(3)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
特長
  • 強力(2)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(2)
用途
  • 用途多用途(1)
  • 用途梱包用(6)
  • 用途結束用(2)
基材
  • OPP(1)
  • オレフィン系(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(8)
  • 塩ビ(2)
  • 布系(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.045(4)
  • 0.048(1)
  • 0.05(1)
  • 0.055(1)
  • 0.067(2)
  • 0.07(3)
  • 0.075(1)
  • 0.09(2)
  • 0.095(1)
  • 0.1(2)
  • 0.14(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.23(3)
  • 0.33(1)
テープ長さ(m)
  • 25(5)
  • 35(1)
  • 50(13)
  • 66(1)
  • 100(2)
25・35・50・66・100
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(12)
  • 色グリーン(4)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(3)
イエロー・クリア・グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • 日東電工ベースマテリアル
  • モノタロウ(1)
  • 日東電工(168)
  • 日東エルマテリアル(44)
  • ニトムズ(2)
  • WAKI(和気産業)(13)
  • ユニット(22)
  • UNIT(7)
  • 日東電工アメリカ(5)
  • まつうら工業(3)
  • エクト(3)
  • アズワン(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • JTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto tape」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東ベストクロステープ 日東電工ベースマテリアル日東ベストクロステープ日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途により色を使い分けることが可能です。
布粘着テープ No.750 日東電工ベースマテリアル布粘着テープ No.750日東電工ベースマテリアル(3件のレビュー)
439税込483
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
スフモス基材に、粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性を持っているので手軽に使用できます。
ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアルダンプロンテープ日東電工ベースマテリアル(2件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷から11日以内出荷
長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性強力
梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270 日東電工ベースマテリアル梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270日東電工ベースマテリアル
539税込593
1巻
当日出荷
強度と粘着力に優れたOPPテープです。
用途包装用テープ。幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52特性強力
ダンプロンカラー 日東電工ベースマテリアルダンプロンカラー日東電工ベースマテリアル
569税込626
1巻
当日出荷
強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50長さ(m)50伸び(%)170
布テープ No.757スーパー 日東電工ベースマテリアル布テープ No.757スーパー日東電工ベースマテリアル
469税込516
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
横糸にPETウーリー平糸を使用し、抜群のコストパフォーマンスを実現した布粘着テープ。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。低臭タイプの粘着剤を使用しています。
厚さ(mm)0.23
日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ 日東電工ベースマテリアル日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ日東電工ベースマテリアル(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。
用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘
ダンプロン60 日東電工ベースマテリアルダンプロン60日東電工ベースマテリアル
3,500税込3,850
1セット(5巻)
欠品中
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)314長さ(m)50引張強度66.6N/10mm伸び(%)1602018年トラスコ掲載ページ6 1903
封缶用ビニルテープ NO.23S 日東電工ベースマテリアル封缶用ビニルテープ NO.23S日東電工ベースマテリアル
17,980税込19,778
1箱(10巻)
当日出荷
柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。
用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。トラスコ品番460-6919材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.1透明長さ(m)66基材塩化ビニルフィルム粘着剤ゴム系伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50(重ね貼り:1.20)巻戻し力(N/18mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、伸縮性
低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M 日東電工ベースマテリアル低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M日東電工ベースマテリアル
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。
用途結束、識別用トラスコ品番401-8946幅(mm)50厚さ(mm)0.1ワカバ質量(g)158長さ(m)25基材ポリオレフィン粘着剤無溶剤系主な用途結束、識別用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、耐熱性
ダンプロン40 日東電工ベースマテリアルダンプロン40日東電工ベースマテリアル
2,998税込3,298
1セット(5巻)
当日出荷
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)183長さ(m)50引張強度49N/10mm伸び(%)1502018年トラスコ掲載ページ6 1903
スーパー布テープNO.757チャクショク 日東電工ベースマテリアルスーパー布テープNO.757チャクショク日東電工ベースマテリアル(3件のレビュー)
659税込725
1巻
当日出荷
横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。 低臭タイプの粘着剤を使用しています。
オートディスペンサーAS-7用部品 日東電工ベースマテリアルオートディスペンサーAS-7用部品日東電工ベースマテリアル
5,998税込6,598
1セットほか
当日出荷
ダンプロン30 日東電工ベースマテリアルダンプロン30日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(5巻)
当日出荷
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)161長さ(m)50引張強度39.2N/10mm伸び(%)1402018年トラスコ掲載ページ6 1903
ダンプロンスリム 日東電工ベースマテリアルダンプロンスリム日東電工ベースマテリアル
1,598税込1,758
1セット(8巻)ほか
当日出荷
卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)50伸び(%)70引張強度(N/10mm)22粘着力(N/25mm)112018年トラスコ掲載ページ6 1902
軽包装OPPテープ 日東電工ベースマテリアル軽包装OPPテープ日東電工ベースマテリアル
12,980税込14,278
1箱(160巻)ほか
7日以内出荷
抜群のコストパフォーマンスと使いやすさを兼ね備えた一般軽包装用途のOPPテープです。 熱や光に対して劣化しにくく、有機溶剤を使用していない環境にやさしい粘着剤を使用しています。
伸び(%)70主な用途梱包用保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)55粘着力(N/25mm)11巻戻し力(N/25mm)2.6
ビニールテープNo.21N 日東電工ベースマテリアルビニールテープNo.21N日東電工ベースマテリアル
1,798税込1,978
1パック(10巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事に。機械工具の絶縁用。トラスコ品番437-7936材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~90粘着力(N/10mm)1.85引張強度(N/10mm)33.1切断方法切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応
一般用両面テープ ND-2330S 日東電工ベースマテリアル一般用両面テープ ND-2330S日東電工ベースマテリアル
29,980税込32,978
1箱(8巻)ほか
10日以内出荷から11日以内出荷
初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。
用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
EZダンプロン 日東電工ベースマテリアルEZダンプロン日東電工ベースマテリアル
6,998税込7,698
1セット(5巻)
当日出荷
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.067質量(g)367長さ(m)100引張強度52N/10mm伸び(%)150
セロハンテープ No.29NEW 日東電工ベースマテリアルセロハンテープ No.29NEW日東電工ベースマテリアル
39,980税込43,978
1箱(150巻)
7日以内出荷
一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
用途軽包装用。トラスコ品番220-6343幅(mm)24厚さ(mm)0.05質量(g)720長さ(m)35
ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアルダンプロンテープ日東電工ベースマテリアル
38,980税込42,878
1箱(50巻)
5日以内出荷
エアキャップ専用の包装テープです。きれいにはがれエアキャップを破損しません。廃棄時に分別が不要です。PE素材の梱包や、伸び率345%を活かした結束に威力を発揮します。
幅(mm)50厚さ(mm)0.075クリア長さ(m)50基材ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)5.2
オートディスペンサー AS-7 標準機 日東電工ベースマテリアルオートディスペンサー AS-7 標準機日東電工ベースマテリアル
73,980税込81,378
1台
当日出荷
小型な卓上タイプなので、テープ貼り作業の場所を選びません。自動送り・自動カットするテープディスペンサーです。決まった長さにテープをカットできます。
付属品シリコンオイル 5ccトラスコ品番505-2852材質本体カバー:ABS樹脂、カッター:スチール片面フッ素コーティング幅(mm)137高さ(mm)150材質(本体)スチール鋼板奥行(mm)245電源(V)AC100消費電力(W)18表示3桁LEDデジタル表示電源コード(m)1.8使用テープ幅(mm)7~50テープ長さ設定範囲(mm)20~999最大テープ外径(Φmm)180適合紙管(mm)76・35・25
包装用OPP粘着テープ ダンプロンM 日東電工ベースマテリアル包装用OPP粘着テープ ダンプロンM日東電工ベースマテリアル
7,398税込8,138
1箱(10巻)
当日出荷
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用。トラスコ品番634-4190幅(mm)48厚さ(mm)0.048透明長さ(m)100基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系伸び(%)150粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
ダンプロンリサイクル梱包用粘着テープ 日東電工ベースマテリアルダンプロンリサイクル梱包用粘着テープ日東電工ベースマテリアル
26,980税込29,678
1箱(50巻)
7日以内出荷
テープ基材にリサイクルPETを使用した環境配慮型の包装用テープです。定型印刷入りでサスティナビリティへの取組をPR。
用途段ボール封緘用途・その他封緘用途材質基材:PET(100%PCR材)、印刷インキ:水系インキ(溶剤不使用)幅(mm)50長さ(m)50粘着剤ゴム系粘着剤(溶剤不使用)伸び(%)160主な用途梱包用保持力(mm/30分)0.1(対SUS)引張強度(N/25mm)115粘着力(N/25mm)13.00(対SUS)巻戻し力(N/25mm)1.00(30m/min)RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.045
粘着テープ ダンプロンリサイクル NO.3002RC 50mm×50m 日東電工ベースマテリアル粘着テープ ダンプロンリサイクル NO.3002RC 50mm×50m日東電工ベースマテリアル
43,980税込48,378
1箱(5パック×10巻)
8日以内出荷
基材にリサイクルPETを使用しております。環境にやさしい粘着剤です。サステナビリティの取り組みを定型印刷でPRできます。
用途段ボールの梱包用、包装用。仕様油性ペン可トラスコ品番693-2836材質基材:リサイクルPET、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.045トウメイ長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)115引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)13切断方法切断にはカッターが必要