絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
摂津金属工業のロゴ

摂津金属工業

IDEAL(アイデアル)摂津金属工業は、電子機器用筐体の理想形の実現を追及する総合メーカーです。情報通信・電子機器用19インチラックを中心として、電子機器用ケースやサブラック、コンテナ・トランクケースなどを取り揃えています。

会社情報
会社名摂津金属工業株式会社
設立1950/12/11
所在地〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4-1-26
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 化粧ビス 摂津金属工業

    化粧ビス

    摂津金属工業
    869税込956
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。座金が抜け落ちない構造です。
    用途19インチラック材質ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器固定ベルト 摂津金属工業

    機器固定ベルト

    摂津金属工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ●ラックを移動する場合などに機器を棚板に簡易固定する目的で使用します。 ●ゆるまず、簡単に着脱できます。 ●何回も繰り返し使用できます。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナットツール 摂津金属工業

    ケージナットツール

    摂津金属工業(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。
    材質鋼材全長(mm)106表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット(M5) 摂津金属工業

    ケージナット(M5)

    摂津金属工業(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    当日出荷
  • DINレール取付プレート 摂津金属工業

    DINレール取付プレート

    摂津金属工業
    739税込813
    1個
    当日出荷
    DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
    質量(g)15外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用タッチペン 摂津金属工業

    補修用タッチペン

    摂津金属工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    塗装面の小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きの補修塗料で
    仕様筆付、アクリルラッカー塗料15ml入入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • リストストラップ 摂津金属工業

    リストストラップ

    摂津金属工業
    579税込637
    1個
    欠品中
    携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
    寸法(mm)Φ3×236適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH取付可能厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール 摂津金属工業

    DINレール

    摂津金属工業
    699税込769
    1本
    6日以内出荷
    35mm幅の機器が取り付け可能な、長さ400mmのDINレール
    幅(mm)35B2アルマイト高さ(mm)7.5質量(g)67奥行(mm)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×7.5×400主要材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応穴タイプ長丸
  • 標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ 摂津金属工業

    標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    JIS規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
  • バーナット 摂津金属工業

    バーナット

    摂津金属工業
    809税込890
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コードスプール 摂津金属工業

    コードスプール

    摂津金属工業
    889税込978
    1袋(4個)
    当日出荷
    ケースの後面四隅に取り付けることで電源コード等の巻き取りが可能に
    付属品取付用ねじ(M4×8)・六角ナット材質ポリプロピレンブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×35.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントWフレームA 摂津金属工業

    フロントWフレームA

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
    付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本)材質アルミ表面処理化成皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池金具 摂津金属工業

    電池金具

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
    材質スチール表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミプレート 摂津金属工業

    アルミプレート

    摂津金属工業
    289税込318特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    平板形状のアルミ板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ形材 摂津金属工業

    アルミ形材

    摂津金属工業
    779税込857
    1個
    8日以内出荷
    溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレーム
    材質アルミ押出形材質量(g)145表面処理B2アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトクリップ 摂津金属工業

    ベルトクリップ

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    ベルト等に引掛ける場合に便利な、携帯用クリップです。 付属のねじ、もしくはリベットでケースに取り付けます。
    適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK
  • フィンガーガード 摂津金属工業

    フィンガーガード

    摂津金属工業
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。 120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。
    適合ファン120mm角用質量(kg)0.037表面処理めっき主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックビス 摂津金属工業

    ロックビス

    摂津金属工業
    929税込1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
    すり割り付きのM4ローレットねじ
    材質黄銅幅(mm)8質量(kg)0.038高さ(mm)8奥行(mm)24シリーズPBLねじ長さ(mm)16表面処理クロムめっきねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • リヤミドルWフレームA 摂津金属工業

    リヤミドルWフレームA

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
  • リヤWフレームA 摂津金属工業

    リヤWフレームA

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
    材質アルミ高さ(mm)8.9奥行(mm)32.3シリーズFRP表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーナットM2.5 摂津金属工業

    バーナットM2.5

    摂津金属工業
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池金具セット 摂津金属工業

    電池金具セット

    摂津金属工業
    259税込285
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スペーサー 摂津金属工業

    絶縁スペーサー

    摂津金属工業
    889税込978
    1セット(10個)
    当日出荷
    M10またはM12のボルト用
    材質ポリプロピレン幅(mm)30質量(kg)0.02乳白色高さ(mm)17奥行(mm)30内径(Φmm)12ねじM12RoHS指令(10物質対応)対応適合ラックFGC、RGC
  • ショルダーストラップ 摂津金属工業

    ショルダーストラップ

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    肩にかけて使用できる電子機器用ストラップ
    ベルト長さ(mm)800~1500RoHS指令(10物質対応)対応適合ケースCM
  • ケーブルホルダー 摂津金属工業

    ケーブルホルダー

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    859税込945特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PCBホルダ タイプB 摂津金属工業

    PCBホルダ タイプB

    摂津金属工業
    449税込494
    1個
    当日出荷
    サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの部品
    材質亜鉛ダイキャスト質量(g)6表面処理亜鉛めっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.2×10.5×8.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ストリップ FRP-84シリーズ 摂津金属工業

    絶縁ストリップ FRP-84シリーズ

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリーです。バックプレーンを使用する際、バーナットM2.5FBP-□□AN-25Dを併用し、ガイドフレームFBP-□□GFAとバックプレーンの間に取り付けます。FBP-84GFA以外のガイドフレームに使用する場合は、使用するバーナットM2.5に合わせて切断して使用します。
    仕様●外形サイズ:W427.64×H8.6×D4mm●質量:0.108kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6449-23
  • クラシックノブ(キャップ) 摂津金属工業

    クラシックノブ(キャップ)

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    クラシックノブLMシリーズ専用のキャップです。
    用途測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • リヤパネル 摂津金属工業

    リヤパネル

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
  • ラックマウントアダプター 摂津金属工業

    ラックマウントアダプター

    摂津金属工業
    869税込956
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    19インチラックにケースを取り付ける場合に使用
    材質アルミ押出形材シリーズPAA表面処理B2アルマイト板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトポケットクリップ 摂津金属工業

    ベルトポケットクリップ

    摂津金属工業
    569税込626
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントリヤパネル 摂津金属工業

    フロントリヤパネル

    摂津金属工業
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    メディテックVFAシリーズ専用の平板形状のパネル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピーク 摂津金属工業

    ピーク

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    美的なデザインとパステルカラーのツマミ・ノブの方向指示パーツ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル 摂津金属工業

    ハンドル

    摂津金属工業
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ノブ本体 摂津金属工業

    ノブ本体

    摂津金属工業
    719税込791特価
    1袋(10個)
    当日出荷から42日以内出荷
  • チルトレッグ 摂津金属工業

    チルトレッグ

    摂津金属工業
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    汎用のチルトレッグ
    材質ABS
  • チルトスタンド 摂津金属工業

    チルトスタンド

    摂津金属工業
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
  • シーリングキット 摂津金属工業

    シーリングキット

    摂津金属工業
    279税込307
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドプレート 摂津金属工業

    サイドプレート

    摂津金属工業
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    サブラックRKUシリーズ用の側板
  • コネクタ取り付けWフレーム 摂津金属工業

    コネクタ取り付けWフレーム

    摂津金属工業
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFBCシリーズに使用しているコネクタ取付Wフレーム