カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • オフィス家具(3)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(4)
  • SMC(3,657)
  • YAMAHA(ヤマハ)(205)
  • エスコ(115)
  • YAGEO(95)
  • ParkerTAIYO(94)
  • BIGM(丸山製作所)(80)
  • MAZDA(マツダ)(75)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • ニッサン(60)
  • 神保電器(48)
  • KANA(片山チエン)(29)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(26)
  • テンパール工業(25)
  • ホンダ(24)
  • 住友電工ハードメタル(24)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • OWLTECH(オウルテック)(21)
  • TRUSCO(20)
  • 京セラ(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BN-1」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納棚(EIA規格) 摂津金属工業収納棚(EIA規格)摂津金属工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJ-2J35シリーズ 摂津金属工業収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJ-2J35シリーズ摂津金属工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。棚面の長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKB-0200A)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJH-2J35シリーズ 摂津金属工業収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJH-2J35シリーズ摂津金属工業
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。T字形の穴が空いているため、放熱効果があります。T字形の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
液晶モニタースライドユニット 摂津金属工業液晶モニタースライドユニット摂津金属工業
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット
付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合)材質スチール規格EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mmRoHS指令(10物質対応)対応適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
連結金具 摂津金属工業連結金具摂津金属工業
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
ラック同士を上部で連結する場合に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
架台 摂津金属工業架台摂津金属工業
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
ネットワークオープンラックNXシリーズ専用の架台(基台)
RoHS指令(10物質対応)対応
収納棚(JIS規格) 摂津金属工業収納棚(JIS規格)摂津金属工業
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
アルミ製収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 1.1kg RSJH-2J35Aシリーズ 摂津金属工業アルミ製収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 1.1kg RSJH-2J35Aシリーズ摂津金属工業
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
19インチマウントタイプの収納棚です。オールアルミラックRNCシリーズ用、非磁性で軽量のアルミ製です。アルミ製の収納棚は、同サイズのスチール製仕様と比べ、約50%の軽量化になります。T型の穴が空いているため、放熱効果があります。T型の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚の後側の折り曲げは上向きになっており、機器等の落下防止に役立ちます。
自転式キーボードテーブル付き液晶モニタースライドユニット 摂津金属工業自転式キーボードテーブル付き液晶モニタースライドユニット摂津金属工業
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット
RoHS指令(10物質対応)対応