カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • オフィス家具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(5)
  • 煤殺し(5)
  • NTK(日本特殊陶業)(2)
  • ホンダ(15)
  • RS PRO(204)
  • メディアカバーマーケット(150)
  • エレコム(103)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(99)
  • BMW(73)
  • レイ・アウト(68)
  • SMC(64)
  • ICOM(アイコム)(57)
  • エムディーエス(38)
  • StarTech.com(37)
  • DUCATI(36)
  • 京セラ(33)
  • TORRAS(33)
  • ナカバヤシ(32)
  • レイメイ藤井(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DPR」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵ラック ホワイトグレイ DPR2シリーズ 摂津金属工業防塵ラック ホワイトグレイ DPR2シリーズ摂津金属工業
319,800税込351,780
1台
32日以内出荷
防塵防水性能はIP54相当に対応しています。※1お客様仕様品等、柔軟に対応できます。前後の外装板は各種ドアと後板から選択できます。クッション付の配線穴をラック下面に設置しています。※1 ラック内部が負圧にならない状態で粉塵の浸入を防止した場合です。詳細についてはメーカーーにお問い合わせください。
最大積載量(kg)静止:800
伸縮サポートアングル 摂津金属工業伸縮サポートアングル摂津金属工業
6,798税込7,478
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品ねじ付材質スチールブラック表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
ノーマル後板 ホワイトグレイ DPO2シリーズ 摂津金属工業ノーマル後板 ホワイトグレイ DPO2シリーズ摂津金属工業
14,980税込16,478
1枚
32日以内出荷
防塵ラックDPR2シリーズ用の後板です。ラックの後面に取り付けます。※ノーマル後板は防塵ラックDPR2シリーズと一緒にご依頼ください。
ノーマルドア ホワイトグレイ DPO2シリーズ 摂津金属工業ノーマルドア ホワイトグレイ DPO2シリーズ摂津金属工業
39,980税込43,978
1枚
32日以内出荷
防塵ラックDPR2シリーズ用のドアです。ラックの前面に取り付けます。施錠できます。ドアは開閉方向を選択できます。(標準は右開きですが、ご指定いただくことで左開きに変更できます。)※ノーマルドアは防塵ラックDPR2シリーズと一緒にご依頼ください。
アクリルドア ホワイトグレイ DPO2シリーズ 摂津金属工業アクリルドア ホワイトグレイ DPO2シリーズ摂津金属工業
56,980税込62,678
1枚
32日以内出荷
防塵ラックDPR2シリーズ用のアクリル窓付のドアです。内部が見える半透明のアクリル窓が付いています。ラックの前面に取り付けます。施錠できます。ドアは開閉方向を選択できます。(標準は右開きですが、ご指定いただくことで左開きに変更できます。)※アクリルドアは防塵ラックDPR2シリーズと一緒にご依頼ください。
サポートアングル 摂津金属工業サポートアングル摂津金属工業
3,798税込4,178
1個(2個)
6日以内出荷から27日以内出荷
液晶モニタースライドユニット 摂津金属工業液晶モニタースライドユニット摂津金属工業
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット
付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合)材質スチール規格EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mmRoHS指令(10物質対応)対応適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
重量用サポートアングル 摂津金属工業重量用サポートアングル摂津金属工業
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 重量物用として耐荷重性能を向上させています。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
材質スチールブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150/2本
絶縁スペーサー 摂津金属工業絶縁スペーサー摂津金属工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。 型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。 型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。 各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。
仕様M16幅(mm)32質量(kg)0.2ホワイト高さ(mm)15奥行(mm)32適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW主材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
前後マウント伸縮棚 摂津金属工業前後マウント伸縮棚摂津金属工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚
仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS質量(kg)4.9外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0)搭載可能質量(kg)40
固定式ケーブルバインダー 摂津金属工業固定式ケーブルバインダー摂津金属工業
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質鋼板ブラック表面処理ED塗装板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ラックスタビライザー(前後面用) 摂津金属工業ラックスタビライザー(前後面用)摂津金属工業
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
材質鋼板奥行(mm)255シリーズNPO板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
重量用サポートアングル 摂津金属工業重量用サポートアングル摂津金属工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
dpr8e特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dpr8e
  • bpr