カテゴリ

  • オフィス家具(13)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • SMC(46)
  • PELICAN(ペリカン)(46)
  • ナイキ(43)
  • FBK(フタバ)(39)
  • パイロット(31)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • エレコム(22)
  • 東芝ライテック(21)
  • TRUSCO(21)
  • (17)
  • ラフアンドロード(13)
  • KANA(片山チエン)(11)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • 千代田通商(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • プロトブレンボ(8)
  • ネグロス電工(7)
  • 三菱電機(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FBK」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
19,980税込21,978
1式(2本)
7日以内出荷
サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
ガイドマウントフレーム 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
19,980税込21,978
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
パネルマウントフレーム四角穴 W35×H1370×D78mm 4.6kg 2本入 SSO-30UPFシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム四角穴 W35×H1370×D78mm 4.6kg 2本入 SSO-30UPFシリーズ摂津金属工業
22,980税込25,278
1式(2本)
7日以内出荷
サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
ガイドマウントフレーム W17×H1370×D82mm 4.2kg 2本入 SSO-30UGFシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム W17×H1370×D82mm 4.2kg 2本入 SSO-30UGFシリーズ摂津金属工業
21,980税込24,178
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
18,980税込20,878
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。パネルマウントフレームをJISタイプに組み替えた場合に、通常より、短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
23,980税込26,378
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。パネルマウントフレームをJISタイプに組み替えた場合に、通常より、短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
ガイドマウントフレーム W17×H1970×D82mm ブラック 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム W17×H1970×D82mm ブラック 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
21,980税込24,178
1式(2本)
7日以内出荷
四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
パネルマウントフレームM5ねじ穴 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームM5ねじ穴 2本入 SSO-Mシリーズ摂津金属工業
27,980税込30,778
1式(2本)
7日以内出荷から23日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ摂津金属工業
27,980税込30,778
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
サイドフレーム SSO2シリーズ 摂津金属工業サイドフレーム SSO2シリーズ摂津金属工業
3,298税込3,628
1枚
7日以内出荷
サーバーラックSSR2シリーズ専用のサイドフレームです。ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリーを取り付ける場合に取り付けます。サーバーラックSSR2シリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。
パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ摂津金属工業
38,980税込42,878
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
パネルマウントフレームM5ねじ穴 W35×H1370×D78mm 5.7kg 2本入 SSO-M30UPFシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームM5ねじ穴 W35×H1370×D78mm 5.7kg 2本入 SSO-M30UPFシリーズ摂津金属工業
36,980税込40,678
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
fbk オイル特集