14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EIA規格に準拠した19インチサーバーラック。高耐震性(450kg搭載時、耐震性能1G)を実現。搭載可能質量は550kg(静止時)。ラックマウントサーバー等の実装に適した構造。電源、棚板等、豊富なアクセサリーが使用可能。周囲の環境と調和するホワイト系のシックな外観
最大積載量(kg)静止時:550
1台
329,800 税込362,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1枚
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FGCシリーズ用の天板で、ラック上部からファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)取り付けにより、強制排気を行うことができます。入線用穴(カバー付)を設けています。
1枚
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業アース線キット
サーバーラックFGCシリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。ラック1台分のアース線、ねじ類等の必要な部品がセットになっています。
アズワン品番65-6435-23
1式
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。ラック1台分のセット品です。型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。型番「NPO-1605ZBS2」を19インチラックFGC・RGCシリーズで使用する場合は、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」が必要です。
仕様●外形サイズ:W160×H5×D160mm●質量:0.9kg●色/外装処理:白色 アズワン品番65-6458-51
1式
10,980 税込12,078
7日以内出荷

摂津金属工業伸縮サポートアングル
RoHS
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品ねじ付 材質スチール ブラック 表面処理ED塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60/2本
1セット(2個)
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業絶縁スペーサー
RoHS
M10またはM12のボルト用
材質ポリプロピレン 幅(mm)30 質量(kg)0.02 乳白色 高さ(mm)17 奥行(mm)30 内径(Φmm)12 ねじM12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラックFGC、RGC
1セット(10個)
889 税込978
当日出荷

1個(2個)
4,698 税込5,168
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット
付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合) 材質スチール 規格EIA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590 適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mm RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業前後マウント伸縮棚
RoHS
前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚
仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS 質量(kg)4.9 外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0) 搭載可能質量(kg)40
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業バーナットセット
RoHS
M5の棒状ナット
付属品六角穴付止めねじ(M5)付 材質アルミ 表面処理化成皮膜処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)