カテゴリ

  • オフィス家具(17)
  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(6)
  • STANLEY(スタンレー電気)(4)
  • KOITO(小糸製作所)(7)
  • IPF(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • omron(オムロン)(43)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(10,807)
  • CKD(610)
  • イトーキ(355)
  • SMC(335)
  • YAMAZEN(山善)(253)
  • エスコ(234)
  • トリニティ(133)
  • MAZDA(マツダ)(114)
  • YAMAHA(ヤマハ)(104)
  • 東海キャスター(88)
  • Simplism(78)
  • 山崎実業(72)
  • エレコム(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「H3d」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ベースセット M12・M16 W100×H3×D100mm 白色 摂津金属工業絶縁ベースセット M12・M16 W100×H3×D100mm 白色摂津金属工業
7,198税込7,918
1式
7日以内出荷
ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。ラック1台分のセット品です。型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。
仕様●外形サイズ:W100×H3×D100mm●質量:0.5kg●色/外装処理:白色アズワン品番65-6458-52
絶縁プレートセット M12・M16 W569×H3×D800mm ナチュラル ホワイト 摂津金属工業絶縁プレートセット M12・M16 W569×H3×D800mm ナチュラル ホワイト摂津金属工業
8,598税込9,458
1式
7日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
仕様●外形サイズ:W569×H3×D800mm●質量:0.7kg●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト)アズワン品番65-6442-43
仕切り板 W3×H215×D280mm ホワイト 5枚入 摂津金属工業仕切り板 W3×H215×D280mm ホワイト 5枚入摂津金属工業
7,998税込8,798
1式(5枚)
7日以内出荷
EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●外形サイズ:W3×H215×D280mm●質量:1kg●色/外装処理:ホワイトアズワン品番65-6447-73
ディバイダブルブランクパネル(熱遮蔽用)W482×H132.6×D1mm 0.08kg NPDBP-1UX3V0シリーズ 摂津金属工業ディバイダブルブランクパネル(熱遮蔽用)W482×H132.6×D1mm 0.08kg NPDBP-1UX3V0シリーズ摂津金属工業
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
熱対策用のブランクパネルです。(スチールやアルミ製のブランクパネルと比べ、およそ半額の価格です。※メーカーー比)ラックの機器未搭載箇所に取り付けることで、収納機器の排熱がラック前面側に回りこむのを遮蔽し、機器の冷却状況を改善します。パネルの材質には難燃性の素材(UL94V-0適合ポリカーボネート)を使用しています。「NPDBP-1UX3T-BK」の機種は、リサイクル可能で軽量かつ曲げ強度に優れたK-GPETを使用しています。1Uごとに切れ目が有り、手で引き裂くことで1Uまたは2U高さのブランクパネルとしても使用できます。ラックのパネルマウントフレーム(板厚2mm)の四角穴(9.6mm角)への取り付けには着脱が容易な付属のパネルラッチを使用します。外装色は、「透明」と「ブラック(不透明)」の2色です。
収納棚(EIA規格) 摂津金属工業収納棚(EIA規格)摂津金属工業
6,798税込7,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ 摂津金属工業標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ摂津金属工業
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
JIS規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
標準パネル(EIA規格) RPEシリーズ 摂津金属工業標準パネル(EIA規格) RPEシリーズ摂津金属工業
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
EIA規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー/ブラック)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
ブラインドパネル RBPシリーズ 摂津金属工業ブラインドパネル RBPシリーズ摂津金属工業
4,098税込4,508
1枚
4日以内出荷
スチール製の19インチパネルです。主にドア無しの19インチラックに、パネルマウントしない開口部を塞ぐ目的で使用します。RBP-1548F-N0(ブラック色JIS規格)は、RKCシリーズのラック本体がブラック色の場合に、本体と色を合わせたコネクタープレートとして使用可能です。
仕様●外形サイズ:W480×H149×D15mm●有効高さ:高さ3J●質量:0.8kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JISアズワン品番65-6452-54
フロントパネルA 摂津金属工業フロントパネルA摂津金属工業
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷から13日以内出荷
ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける固定型フロントパネルです。 本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。 勿論リヤ部に使っていただくこともできます。 RMUシリーズの前後にM3ネジで取り付けます。
材質アルミB2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
フロントパネルB 摂津金属工業フロントパネルB摂津金属工業
2,398税込2,638
1枚
5日以内出荷
ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける上下開閉型フロントパネルです。 完全に開いた時、本パネルはおよそ水平にたもたれて止るようになっています。 本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。 平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。 RMUシリーズのリヤ部に使うこともできます。 別売のヒンジ(RKP-10AHG)については、ステーター側のピンがヨコ向けになるようWフレームに取り付けます。
材質アルミB2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
フロントパネルC 摂津金属工業フロントパネルC摂津金属工業
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける左右開閉型フロントパネルです。 本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。 平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。 RMUシリーズのリヤ部に使うこともできます。 ヒンジについては、ステーター側のピンがタテ向けになるようWフレームに取り付けます。 右開き、左開きの選択はステーターを左右どちらに取り付けるかにより決まります。
仕様ヒンジRKP-10AHGが必要材質アルミB2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁プレートセット(M12・M16) 摂津金属工業絶縁プレートセット(M12・M16)摂津金属工業
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
材質ポリエチレン板 t3.0(絶縁板W/D)、UL94-HB適合 ポリアセタール(絶縁スペーサー)ナチュラル[ホワイト](絶縁板W/D)、ホワイト(絶縁スペーサー)高さ(mm)3シリーズSSO2RoHS指令(10物質対応)対応
収納棚(JIS規格) 摂津金属工業収納棚(JIS規格)摂津金属工業
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
シャーシ 摂津金属工業シャーシ摂津金属工業
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RKOシリーズ 摂津金属工業絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RKOシリーズ摂津金属工業
8,498税込9,348
1式
7日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。
絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RSROシリーズ 摂津金属工業絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RSROシリーズ摂津金属工業
9,098税込10,008
1式
7日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) SSO2シリーズ 摂津金属工業絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) SSO2シリーズ摂津金属工業
9,998税込10,998
1式
7日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
仕様●外形サイズ:W694×H3×D900mm●質量:0.9kg●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト)アズワン品番65-6459-58
フロントパネルB B2アルマイト RKPシリーズ 摂津金属工業フロントパネルB B2アルマイト RKPシリーズ摂津金属工業
8,298税込9,128
1枚
7日以内出荷
サブラックRKUシリーズ用のアクセサリーです。操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける上下開閉型フロントパネルです。完全に開いた時、本パネルはおよそ水平にたもたれて止るようになっています。本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。サブラックRKUシリーズのリヤ部に使うこともできます。別売のヒンジ(RKP-10AHG)については、ステーター側のピンがヨコ向けになるようWフレームに取り付けます。
仕様●外形サイズ:W405.8×H388×D3mm●質量:1.27kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6445-49
フロントパネルA B2アルマイト RKPシリーズ 摂津金属工業フロントパネルA B2アルマイト RKPシリーズ摂津金属工業
3,198税込3,518
1枚
7日以内出荷
サブラックRKUシリーズ用のアクセサリーです。操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける固定型フロントパネルです。本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。勿論リヤ部に使っていただくこともできます。RKUシリーズの前後にM3ネジで取り付けます。
仕様●外形サイズ:W405.8×H188×D3mm●質量:0.62kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6445-34
サイドアースバー ニッケルめっき SEBシリーズ 摂津金属工業サイドアースバー ニッケルめっき SEBシリーズ摂津金属工業
16,980税込18,678
1式
7日以内出荷
ラックに収納した電子機器用のアースバーです。電子機器からのアース線を接続し、バー自体をアースすることで、各機器がアースされます。アースバーを付属のスペーサーとねじで取り付けた場合、ラックとは絶縁されます。別売のグリーンボルトセット(SEVO-0516GBS12)はアース線を結線する際に使用します。
テーブルトップ アイボリー FDOシリーズ 摂津金属工業テーブルトップ アイボリー FDOシリーズ摂津金属工業
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ラック上部にモニター等を置くことができるテーブルです。ラックの天板を取り外してから、ラック上部に載せるだけで使用できます。
重量用サポートアングル ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業重量用サポートアングル ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
9,598税込10,558
1式
7日以内出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。耐荷重性能を高い重量物用です。機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
ボトムグランドプレート3 ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業ボトムグランドプレート3 ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
15,980税込17,578
1式
7日以内出荷
前中後3分割型の底板です。ラック下面からのほこりの侵入を防ぐ目的で、ラック内の下部に取り付けます。別売品として、3種の入線用ボトムグランドプレート(SSO-□□BGP3-□)が有り、前後のグランドプレートの代わりに使用できます。
ガイドマウントフレーム FGOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム FGOシリーズ摂津金属工業
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
短いサポートアングル等を取り付ける場合等に用います。
バーナットセット 摂津金属工業バーナットセット摂津金属工業
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
M5の棒状ナット
付属品六角穴付止めねじ(M5)付材質アルミ表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
サイドアースバー 摂津金属工業サイドアースバー摂津金属工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ラックに収納した電子機器用のアースバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ 摂津金属工業ユニットケース ディープオリーブ・クールグレイ FBLシリーズ摂津金属工業
46,980税込51,678
1個
16日以内出荷
別売のラックマウントアングル(FBP-□□RM-B)を取り付ければ、19インチラックに格納することができます。フロントパネルが平板形状なので、加工性に優れています。フロントパネル部はフレームと段差がないので、外面が平坦です本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。