カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • 三菱ふそう(529)
  • HUBER & SUHNER(425)
  • KTM(158)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(130)
  • StarTech.com(106)
  • ミツビシ(102)
  • サンワサプライ(80)
  • ホンダ(76)
  • MARWI(67)
  • エレコム(65)
  • ナカバヤシ(58)
  • トヨタ(57)
  • 日野自動車(53)
  • BUFFALO(バッファロー)(52)
  • BMW(35)
  • MAZDA(マツダ)(33)
  • SMC(31)
  • ニッサン(30)
  • RIDEA(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HUB」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁掛HUBボックス 摂津金属工業壁掛HUBボックス摂津金属工業
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
通信機器/ハブ収納用、壁掛型19インチラックの低価格モデルです。 学校内LANの構築など小規模な通信環境でのネットワーク機器の収納に適しています。 仮固定用の穴を使用することで、一人でも壁面固定作業が可能です。 カバーは一体構造。持上げて手前にひっぱるだけで取り外し可能です。 カバーを取り外すだけで3面が開口します。 ケーブル入出線用に上下面に配線用穴を設けています。開口部は埃を防ぐゴム板がついています。 設置場所での加工が容易な機器取付板(アルミ製)がついています。 壁面の角付近への壁掛が可能です。 搭載機器の熱対策として多数の放熱穴付です。
幅(mm)500ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)550規格19インチ規格:EIA主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
壁掛HUBボックス 摂津金属工業壁掛HUBボックス摂津金属工業
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
通信機器/ハブ収納用、壁掛け型の19インチラックです。 小規模LANの構築など19インチマウントタイプのネットワーク機器の収納に適しています。 軽量で取付が容易なため、一人でも作業が可能です。 19インチパネルマウントフレームは、25mmピッチで2段階移動可能です。 前面ドアには、別売のファンモーター(RAFMシリーズ 120mm角の機種)を取り付けることができ、強制排気がおこなえます。 前面ドアは、右開き/左開きのどちらでも設置が可能です。 ケーブル入出線用に上下面に広い開口部を設けています。開口部は、クッションゴムで埃を防ぎながら隙間の無い通線を可能にしています。 外形サイズは、特別仕様の場合、最大W650×H650×D6Uまでの変更が可能です。 別売のアースバーキット(EBKシリーズ)が取り付けできます。
幅(mm)500ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)600規格19インチ規格:EIA主材質スチール
機器取付用木板 摂津金属工業機器取付用木板摂津金属工業
7,798税込8,578
1個
当日出荷
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE質量(kg)1.6外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)規格EIA