カテゴリ

  • オフィス家具(13)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • コガネイ(220)
  • ホンダ(30)
  • SMC(26)
  • RS PRO(19)
  • KTM(18)
  • 三菱ふそう(17)
  • PerkinElmer(パーキンエルマー)(15)
  • RK JAPAN(13)
  • BMW(11)
  • Parker(11)
  • 新ダイワ(9)
  • SPARKFUN(5)
  • MARKLESS STYLE(5)
  • エレコム(4)
  • DID(4)
  • カラークリエーション(4)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RK 530」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ 摂津金属工業サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ摂津金属工業
6,298税込6,928特価
1式(2本)
当日出荷から11日以内出荷
ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置に、ガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。※ 取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
サポートアングル ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業サポートアングル ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
6,798税込7,478
1式
翌々日出荷から7日以内出荷
機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
ルーフトップ RKOシリーズ 摂津金属工業ルーフトップ RKOシリーズ摂津金属工業
21,980税込24,178
1枚
7日以内出荷
ファンユニット(RKO2-□□□FU)を用いる場合等に使用します。ファンモーターとその配線の保護を目的とし、同時に排気ができ、ほこりの内部進入を防ぎます。
ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
4,398税込4,838
1枚ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
ラック下面の開口部を塞ぐことができるので、ほこりの侵入を防ぎます。
プレートベース ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業プレートベース ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
チャンネルベース ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
95,980税込105,578
1台
7日以内出荷
基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
薄型サポートアングル ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業薄型サポートアングル ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
5,998税込6,598
1式
7日以内出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。
重量用サポートアングル ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業重量用サポートアングル ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
8,398税込9,238
1式
7日以内出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。耐荷重性能を高い重量物用です。機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
ファンユニット ホワイトグレイ RKO2シリーズ 摂津金属工業ファンユニット ホワイトグレイ RKO2シリーズ摂津金属工業
11,980税込13,178
1枚
7日以内出荷
ラック上部からファンにより強制排気を行う場合に用います。ベンチレーションタイプの天板やルーフトップ取付時に実装します。別売のファンモーター、ファンモーターグロメット、フィンガーガード等取り付けできます。※ ファンモーターは120mm角25mm厚さの機種を使用してください。
キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ 摂津金属工業キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ摂津金属工業
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から30日以内出荷
優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラックフレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減サイズと外装板のバリエーションが充実着脱が容易で軽量な外装板外装色は2色から選択可能
絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RKOシリーズ 摂津金属工業絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RKOシリーズ摂津金属工業
8,498税込9,348
1式
7日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。
チャンネルベース(高さ400mm 高さ調整機能付)ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ400mm 高さ調整機能付)ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
キャビネットラック シルバーアルマイト RKCシリーズ 摂津金属工業キャビネットラック シルバーアルマイト RKCシリーズ摂津金属工業
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から30日以内出荷
優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラックフレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減サイズと外装板のバリエーションが充実着脱が容易で軽量な外装板外装色は2色から選択可能
シルバーアルマイト間口(mm)570
チェーン 530特集