カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • オフィス家具(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(113)
  • ハンマーキャスター(72)
  • 大阪ケミカル(28)
  • ミツビシ(22)
  • UVEX(ウベックス)(20)
  • EVANS(20)
  • タンガロイ(19)
  • ASUS(エイスース)(19)
  • イスカル(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • ユーエイキャスター(12)
  • ネグロス電工(11)
  • コーセル(10)
  • サンドビック(9)
  • 椿本チエイン(9)
  • ニシキ工業(9)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SNR」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック ブラック SNR2シリーズ

    摂津金属工業
    149,800税込164,780
    1台
    21日以内出荷
    ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。外装板の組み換えカスタマイズが容易。19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック ホワイトグレイ SNR2シリーズ

    摂津金属工業
    149,800税込164,780
    1台
    21日以内出荷
    ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。外装板の組み換えカスタマイズが容易。19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • ネットワークラック SNR2シリーズ 摂津金属工業

    ネットワークラック SNR2シリーズ

    摂津金属工業
    149,800税込164,780
    1台
    31日以内出荷
    NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
    用途ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック用。仕様静止時最大積載量(kg):1250付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚最大積載量(kg)静止時:1250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンチレーションアダプター SSO2シリーズ 摂津金属工業

    ベンチレーションアダプター SSO2シリーズ

    摂津金属工業
    5,998税込6,598
    1枚
    7日以内出荷
    ネットワークラックSNR2シリーズの下部塞ぎ板と交換することでベンチレーションパネル等の換気用アクセサリーを取り付けできるようになります。
  • ガイドマウントフレーム 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業

    ガイドマウントフレーム 2本入 SSOシリーズ

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1式(2本)
    7日以内出荷
    ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
  • ガイドマウントフレーム ホワイトグレイ 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業

    ガイドマウントフレーム ホワイトグレイ 2本入 SSOシリーズ

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1式(2本)
    7日以内出荷
    ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
  • ガイドマウントフレーム W17×H1370×D82mm 4.2kg 2本入 SSO-30UGFシリーズ 摂津金属工業

    ガイドマウントフレーム W17×H1370×D82mm 4.2kg 2本入 SSO-30UGFシリーズ

    摂津金属工業
    21,980税込24,178
    1式(2本)
    7日以内出荷
    ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
  • アース線キット 摂津金属工業

    アース線キット

    摂津金属工業
    3,298税込3,628
    1セット
    5日以内出荷
    SNR2/SSR2シリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。 ラック一台分のアース線、ねじ類等の必要な部品のセットです。 別売のアースバーキット(EBK-5-3P)をラック内下面の後側に取り付けて配線します。
    適合NBSD2/NBSP/SNR2/SSR2/SSRG質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業

    ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ

    摂津金属工業
    23,980税込26,378
    1式(2本)
    7日以内出荷
    ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。パネルマウントフレームをJISタイプに組み替えた場合に、通常より、短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
  • ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業

    ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ

    摂津金属工業
    18,980税込20,878
    1式(2本)
    7日以内出荷
    ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。パネルマウントフレームをJISタイプに組み替えた場合に、通常より、短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
  • 拡張キット SSO2シリーズ 摂津金属工業

    拡張キット SSO2シリーズ

    摂津金属工業
    67,980税込74,778
    1式
    7日以内出荷
    サーバーラックSSR2や、SNR2、SSRGシリーズ専用のキットです。ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。取り付けることで、ラックの奥行を100mmまたは200mm拡張できます。ラックに装備されているドアや後板等をそのまま取り付けできます。開いたドアを保持できるドアステー(別売品SSO2-DSS-□□)が取付可能です。拡張キットの内面にはPDUを取り付けできます。(100mm拡張できる機種は片面1本ずつ、200mm拡張できる機種は片面2本ずつまで)。上下面に配線穴(Φ65mm合計4箇所 ブランクパネル付)を設けています。(200mm拡張できる機種のみ)※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。※旧製品SNR・SSRシリーズの対応機種は仕様欄をご確認お願いします。
  • パネルマウントフレームM5ねじ穴 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレームM5ねじ穴 2本入 SSO-Mシリーズ

    摂津金属工業
    27,980税込30,778
    1式(2本)
    7日以内出荷から23日以内出荷
    ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
  • 薄型サポートアングル ブラック RASAシリーズ 摂津金属工業

    薄型サポートアングル ブラック RASAシリーズ

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1式
    7日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。M5ねじ穴、ケージナット四角穴の両方に取付可能です。SNR2・SSR2シリーズへの取付には別売のケージナットが必要です。
  • パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ

    摂津金属工業
    27,980税込30,778
    1式(2本)
    7日以内出荷
    ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
  • パネルマウントフレームM5ねじ穴 W35×H1370×D78mm 5.7kg 2本入 SSO-M30UPFシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレームM5ねじ穴 W35×H1370×D78mm 5.7kg 2本入 SSO-M30UPFシリーズ

    摂津金属工業
    36,980税込40,678
    1式(2本)
    7日以内出荷
    ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
  • パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ

    摂津金属工業
    38,980税込42,878
    1式(2本)
    7日以内出荷
    ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
  • 伸縮サポートアングル 摂津金属工業

    伸縮サポートアングル

    摂津金属工業
    6,798税込7,478
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
    付属品ねじ付材質スチール幅(mm)55ブラック高さ(mm)44表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
  • サポートアングル 摂津金属工業

    サポートアングル

    摂津金属工業
    3,798税込4,178
    1個(2個)
    当日出荷から27日以内出荷
  • 1Uリヤマウント金具 摂津金属工業

    1Uリヤマウント金具

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質鋼板規格EIA板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶モニタースライドユニット 摂津金属工業

    液晶モニタースライドユニット

    摂津金属工業
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット
    付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合)材質スチール規格EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mmRoHS指令(10物質対応)対応適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
  • 重量用サポートアングル 摂津金属工業

    重量用サポートアングル

    摂津金属工業
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 重量物用として耐荷重性能を向上させています。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
    材質スチールブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150/2本
  • 絶縁スペーサー 摂津金属工業

    絶縁スペーサー

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。 型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。 型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。 各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。
    仕様M16幅(mm)32質量(kg)0.2ホワイト高さ(mm)15奥行(mm)32適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW主材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁プレートセット(M12・M16) 摂津金属工業

    絶縁プレートセット(M12・M16)

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
    材質ポリエチレン板 t3.0(絶縁板W/D)、UL94-HB適合 ポリアセタール(絶縁スペーサー)ナチュラル[ホワイト](絶縁板W/D)、ホワイト(絶縁スペーサー)高さ(mm)3シリーズSSO2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前後マウント伸縮棚 摂津金属工業

    前後マウント伸縮棚

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚
    仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS質量(kg)4.9外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0)搭載可能質量(kg)40
  • 上部連結板 摂津金属工業

    上部連結板

    摂津金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ラック同士を上部で連結する場合に使用
    材質鋼板板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルクランプバーセット 摂津金属工業

    ケーブルクランプバーセット

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    スチール製のラック内垂直配線用バー
    幅(mm)33.1亜鉛めっき奥行(mm)28.6主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー付スライド棚 摂津金属工業

    ストッパー付スライド棚

    摂津金属工業
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    19インチマウント型のスライド可能な収納棚
    規格EIA搭載可能質量(kg)40
  • フロアレベラーセット 摂津金属工業

    フロアレベラーセット

    摂津金属工業
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    19インチラックの高さ調整と水平だし用(ナットプレート付) ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
    質量(kg)1.1ブラック表面処理亜鉛めっき・塗装適合ラックシリーズ名:NBSP、RKCS、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH材質スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×121×40付属品取付用ねじ(M5 8本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンモーターユニット 摂津金属工業

    ファンモーターユニット

    摂津金属工業
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    ラック後面等でファンによる強制吸排気を行う際に使用
    幅(mm)480ブラック奥行(mm)58主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用サポートアングル 摂津金属工業

    重量用サポートアングル

    摂津金属工業
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
  • 前面ビス止め棚(サポートアングル付) 摂津金属工業

    前面ビス止め棚(サポートアングル付)

    摂津金属工業
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品
    材質鋼板t1.6(棚)、鋼板t2.0(サポートアングル)幅(mm)448高さ(mm)20シリーズNPORoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
  • 固定式ケーブルバインダー 摂津金属工業

    固定式ケーブルバインダー

    摂津金属工業
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    材質鋼板ブラック表面処理ED塗装板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックスタビライザー(前後面用) 摂津金属工業

    ラックスタビライザー(前後面用)

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    材質鋼板奥行(mm)255シリーズNPO板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁T字型連結板 摂津金属工業

    絶縁T字型連結板

    摂津金属工業
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    ラック同士を上部で連結する場合に使用
    付属品M12六角ボルト・M12バネ座金(各4個)、M12平座金(8個)材質ポリエステル質量(kg)0.3/2枚透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×20×40RoHS指令(10物質対応)対応適合ラックNBSP、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW
  • サイドアースバー 摂津金属工業

    サイドアースバー

    摂津金属工業
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    ラックに収納した電子機器用のアースバー
    RoHS指令(10物質対応)対応