カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • Panasonic(パナソニック)(113)
  • ハンマーキャスター(68)
  • EVANS(20)
  • ASUS(エイスース)(19)
  • タンガロイ(18)
  • UVEX(ウベックス)(17)
  • イスカル(16)
  • ユーエイキャスター(13)
  • ネグロス電工(11)
  • コーセル(10)
  • サンドビック(9)
  • 椿本チエイン(9)
  • ワルター(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
  • ケナメタル(7)
  • Delta Plus(デルタプラス)(7)
  • SNR(7)
  • 京セラ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SNR」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アース線キット 摂津金属工業

    アース線キット

    摂津金属工業
    3,298税込3,628
    1セット
    5日以内出荷
    SNR2/SSR2シリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。 ラック一台分のアース線、ねじ類等の必要な部品のセットです。 別売のアースバーキット(EBK-5-3P)をラック内下面の後側に取り付けて配線します。
    適合NBSD2/NBSP/SNR2/SSR2/SSRG質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮サポートアングル 摂津金属工業

    伸縮サポートアングル

    摂津金属工業
    6,798税込7,478
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
    付属品ねじ付材質スチール幅(mm)55ブラック高さ(mm)44表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
  • 1Uリヤマウント金具 摂津金属工業

    1Uリヤマウント金具

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質鋼板規格EIA板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スペーサー 摂津金属工業

    絶縁スペーサー

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。 型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。 型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。 各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。
    仕様M16幅(mm)32質量(kg)0.2ホワイト高さ(mm)15奥行(mm)32適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW主材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁プレートセット(M12・M16) 摂津金属工業

    絶縁プレートセット(M12・M16)

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
    材質ポリエチレン板 t3.0(絶縁板W/D)、UL94-HB適合 ポリアセタール(絶縁スペーサー)ナチュラル[ホワイト](絶縁板W/D)、ホワイト(絶縁スペーサー)高さ(mm)3シリーズSSO2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上部連結板 摂津金属工業

    上部連結板

    摂津金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ラック同士を上部で連結する場合に使用
    材質鋼板板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前後マウント伸縮棚 摂津金属工業

    前後マウント伸縮棚

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚
    仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS質量(kg)4.9外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0)搭載可能質量(kg)40
  • ケーブルクランプバーセット 摂津金属工業

    ケーブルクランプバーセット

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    スチール製のラック内垂直配線用バー
    幅(mm)33.1亜鉛めっき奥行(mm)28.6主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアレベラーセット 摂津金属工業

    フロアレベラーセット

    摂津金属工業
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    19インチラックの高さ調整と水平だし用(ナットプレート付) ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
    付属品取付用ねじ(M5 8本)適合ラックシリーズ名:NBSP、RKCS、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH材質スチール質量(kg)1.1ブラック表面処理亜鉛めっき・塗装寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×121×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンモーターユニット 摂津金属工業

    ファンモーターユニット

    摂津金属工業
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    ラック後面等でファンによる強制吸排気を行う際に使用
    幅(mm)480ブラック奥行(mm)58主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用サポートアングル 摂津金属工業

    重量用サポートアングル

    摂津金属工業
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
  • 前面ビス止め棚(サポートアングル付) 摂津金属工業

    前面ビス止め棚(サポートアングル付)

    摂津金属工業
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品
    材質鋼板t1.6(棚)、鋼板t2.0(サポートアングル)幅(mm)448高さ(mm)20シリーズNPORoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
  • 固定式ケーブルバインダー 摂津金属工業

    固定式ケーブルバインダー

    摂津金属工業
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    材質鋼板ブラック表面処理ED塗装板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックスタビライザー(前後面用) 摂津金属工業

    ラックスタビライザー(前後面用)

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    材質鋼板奥行(mm)255シリーズNPO板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁T字型連結板 摂津金属工業

    絶縁T字型連結板

    摂津金属工業
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    ラック同士を上部で連結する場合に使用
    付属品M12六角ボルト・M12バネ座金(各4個)、M12平座金(8個)材質ポリエステル質量(kg)0.3/2枚透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×20×40RoHS指令(10物質対応)対応適合ラックNBSP、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW
  • サイドアースバー 摂津金属工業

    サイドアースバー

    摂津金属工業
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    ラックに収納した電子機器用のアースバー
    RoHS指令(10物質対応)対応